カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • チューブ(5)
  • 電気材料(10)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
使用流体
水・空気
特性
柔軟
材質
樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.8
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tu1208」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ポリウレタンチューブ(切売り) SMCポリウレタンチューブ(切売り)SMC
3,598税込3,958
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途一般空気圧配管用材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から翌々日出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
クリーンルーム用空気圧機器(10-T~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-T~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU1 SMCFR3層ポリウレタンチューブ TRTU1SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気、水
SSA-S絶縁管 CC印(ニッカトー)SSA-S絶縁管CC印(ニッカトー)
47,980税込52,778
1パック(100本)
当日出荷から5日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
SSA-S絶縁管 CC印(ニッカトー)SSA-S絶縁管CC印(ニッカトー)
129,800税込142,780
1箱(100本)
61日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%使用温度(℃)1800
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
45,980税込50,578
1袋(120個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9068アズワン品番65-7658-51
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
52,980税込58,278
1袋(120個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9140アズワン品番65-7665-47
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
39,980税込43,978
1袋(120個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9163アズワン品番65-7654-47
基板接続用ピンヘッダ 14極 5.08mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 5.08mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
46,980税込51,678
1袋(120個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9089アズワン品番65-7729-95
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
42,980税込47,278
1袋(120個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9113アズワン品番65-7727-14
基板接続用ピンヘッダ 13極 5.08mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 13極 5.08mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
49,980税込54,978
1袋(120個)
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1袋(120個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9112アズワン品番65-7728-48
基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 5.08mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
45,980税込50,578
1袋(120個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9137アズワン品番65-7750-65
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
34,980税込38,478
1袋(120個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9085アズワン品番65-7727-68
基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 11極 5.08mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
50,980税込56,078
1袋(120個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:11●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9139アズワン品番65-7728-79
基板接続用ピンヘッダ 13極 5.08mm 1列 1袋 120個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 13極 5.08mm 1列 1袋 120個入WURTH ELEKTRONIK
43,980税込48,378
1袋(120個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:13●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9088アズワン品番65-7655-35
120度特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 120度