カテゴリ
- 制御機器(11)
- 機構部品(5)
- メカニカル部品(4)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(6)
- CC印(ニッカトー)(1)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- KSフィルター(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- SMC(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- シーピー化成(1)
- ボストン商会(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 中部コーポレーション(1)
- 寅壱(1)
- 旭精工(1)
- 東京発条製作所(5)
エコロジープロダクト

高たわみ用強力ばね TU
東京発条製作所(9件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から12日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。種類高たわみ用ばねの種類強力ばね
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工
中部コーポレーション¥5,398税込¥5,9381枚翌々日出荷スチール製の極細目平行タイプグレーチング!。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
高たわみ用強力ばね TU TU21-25
東京発条製作所¥519税込¥5711個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)15.04自由長(mm)25外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥77,980~税込¥85,778~1個翌々日出荷から91日以内出荷テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 溝形鋼を用いた高剛性タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います。形状テークアップ形取付ボルトの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応
高たわみ用強力ばね TU TU21-200
東京発条製作所¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)1.88自由長(mm)200外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
SSA-S絶縁管
CC印(ニッカトー)¥129,800税込¥142,7801箱(100本)当日出荷から61日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%



長袖シャツ 2131-125
寅壱¥4,298~税込¥4,728~1枚4日以内出荷企業の評価も急上昇。 爽快に着こなせる制電ユニフォームの新顔。 軽くソフトな肌触りを両立。 肩・膝にストレッチ性のあるニット生地を切替。 安心のJIS制電規格対応。仕様脇の動きもスムーズなニット素材・背中にはベンチレーション・ヨーク裏は部分メッシュ・左袖ブランドネーム付ペン差し・ワンポイントの再帰反射ネーム種別長袖シャツ混率(%)ポリエチレン80、綿20機能制電(JIST8118帯電防止)・機能糸ストレッチ・軽量
高たわみ用強力ばね TU TU21-120
東京発条製作所¥939税込¥1,0331個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.13自由長(mm)120外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU21-125
東京発条製作所¥939税込¥1,0331個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.01自由長(mm)125外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 212609-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷長さ(mm)30.22ピッチ(mm)5.08極数4シリーズMetrimate材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック行数1幅(inch)1.542RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PCB Connector接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 20021121-00016C4LF
AMPHENOL¥77,980税込¥85,7781セット(600個)7日以内出荷2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドなしヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。ピッチ1.27mm極数16シリーズMinitek127定格電圧(V)125定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 20021121-00008C4LF
AMPHENOL¥41,980税込¥46,1781セット(600個)7日以内出荷2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドなしヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。ピッチ1.27mm極数8シリーズMinitek127定格電圧(V)125定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 20021121-00020C4LF
AMPHENOL¥119,800税込¥131,7801セット(600個)7日以内出荷2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドなしヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。ピッチ1.27mm極数20シリーズMinitek127定格電圧(V)125定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
基板用端子台 2122シリーズ 7mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2122●幅:9.1mm●コード番号:191-0142アズワン品番65-7745-52
基板用端子台 2122シリーズ 7mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥89,980税込¥98,9781袋(500個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:2●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2122●幅:9.1mm●コード番号:190-8576アズワン品番65-7728-09
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:5.08mm 4列 211759-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889税込¥9781個7日以内出荷長さ(mm)49.33幅(mm)30.23ピッチ(mm)5.08極数12シリーズMetrimate材質(ハウジング)ポリアミド行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ドロアピン及びソケットコネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:5.08mm 4列 211758-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥849税込¥9341個7日以内出荷長さ(mm)49.33幅(mm)30.23ピッチ(mm)5.08極数12シリーズMetrimate材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック行数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品基板用コネクタ接続方向ストレート
ウイングシャツ 24212
ボストン商会¥7,398税込¥8,1381枚8日以内出荷シャープな印象でワンランク上のサービスを。色白混率(%)ドビーストライピ(防透素材)(綿80、綿20)機能防透、家庭洗濯可色番81グリーン購入法適合性別女性用
Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 20021221-00006C4LF
AMPHENOL¥38,980税込¥42,8781セット(500個)8日以内出荷2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、シュラウドの片側にあるキャップ位置用のブラインド穴、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。ピッチ1.27mm極数6シリーズMinitek127定格電圧(V)125定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 20021121-00006C4LF
AMPHENOL¥38,980税込¥42,8781セット(600個)8日以内出荷2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、HTN材質(ハロゲンフリー)です。MINITEKシュラウドなしヘッダSMT。ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダ製品です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。MINITEKシュラウドなしSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。ピッチ1.27mm極数6シリーズMinitek127定格電圧(V)125定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 20021121-00004C4LF
AMPHENOL¥689税込¥7581袋(10個)8日以内出荷MiniTek127(R)基板対基板標準コネクタは、1.27mmピッチのモジュラシステムの改良型です。ハロゲンフリーの製品で、ストレート、直角、表面実装タイプがあり、表面実装にはポストあり/なしが用意されています。さまざまなめっき方式があり、極数は最大100です。4→100極、2極ずつ増加平行基板間のスタック高は5.8mm、6.0mm、6.1mm、6.9mm2.54mmや2.00mmピッチよりも省スペース設計信頼性が高く経済的な選択的めっき方式めっきの選択オプションは15uインチ、30uインチGXTSMTタイプのヘッダ及びレセプタクルの位置決めポストオプションカスタマイズ済みの厳選されたピンを取り付けハロゲンフリーMiniTek127(R)、基板対基板コネクタ、シュラウドなし縦型ヘッダ、表面実装、2列、4極、1.27mm(0.5インチ)ピッチ。ピッチ1.27mm極数4シリーズMinitek127行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプ表面実装




ポリウレタンチューブ/クリーン/低発塵 10-TUシリーズ
SMC¥2,398税込¥2,6381個9日以内出荷から13日以内出荷材質ポリウレタン長さ(m)20内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気、水
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら