カテゴリ
- 住設機器(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 完成車(2)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- Fit'z-V(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- LIXIL(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- MURATA(村田製作所)(2)
- StarTech.com(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ウッドワン(1)
- エスコ(2)
- クイック(1)
- ホンダ(1)
- メディアカバーマーケット(3)
- ロバートショウ(1)
- 鶴見製作所(1)
エコロジープロダクト

ステンレスバルブ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷から12日以内出荷ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型
鶴見製作所¥84,980税込¥93,4781台当日出荷から3日以内出荷(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。 (サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
テレビセレクトキット
クイック¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷走行中に純正テレビが見れる!。助手席や後部座席の方が車の走行・停止に関わらず自由に。カーテレビを観ていただけます。家族や友人とのご旅行、渋滞や長時間のドライブも快適にお過ごしいただけます。簡単取付け、ワンタッチカプラーオンタイプです。ノーマル切替スイッチ付きで、いつでもノーマル状態に戻すことができます。保証期間お買い上げ日より3年間
3MPレンズ 2.7-10mm
HIKVISION(ハイクビジョン)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷質量(g)55.8寸法(Φ×mm)42×46.9焦点距離(mm)2.7~10F値F1.4-CマウントCSマウント






Vカットの見付けの厚い棚板
ウッドワン¥23,980~税込¥26,378~1枚7日以内出荷から8日以内出荷仕上げてる棚板と同じ色でコーディネイトができ、デスクやTV台に使える見付けの厚い棚板です。基材を【Vカット】加工しているため、たわみにくい安心の強度を保持しながら、施工が簡単です。裏面までキレイな仕上がりになっています。(表裏同柄化粧済み)セット内容本体、化粧桟木、化粧キャップ付ビス
【FIT-V27】27インチ/ダイナモライト/変速なし
Fit'z-V¥27,980税込¥30,7781台15日以内出荷跨ぎやすいU型フレーム構造のスタンダードモデルブレーキバンドサイズ(inch)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×22ライト種類ダイナモライト適応身長(cm)149~変速なし
収縮チューブ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,398税込¥4,8381巻(50m)4日以内出荷から10日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
【FIT-V27-A】27インチ/オートライト/変速なし
Fit'z-V¥32,980税込¥36,2781台15日以内出荷跨ぎやすいU型フレーム構造のスタンダードモデル/暗くなったら自動で点灯 安心のオートライト仕様ブレーキバンドサイズ(inch)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×22ライト種類オートライト適応身長(cm)149~変速なし
洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口750mm
LIXIL¥89,980~税込¥98,978~1個5日以内出荷快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。広くて使いやすいボウルとお手入れしやすい排水口が自慢の樹脂ボウルが新登場です。間口(mm)750水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(上下昇降式排水栓)
洗面化粧台セット オフトシリーズ 間口750mm
LIXIL¥91,980~税込¥101,178~1個5日以内出荷快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。なめらかな質感の陶器ボウル。洗髪・洗面水栓が選べます。間口(mm)750
TV用 液晶保護フィルム KONKA MOVEVISION A3 シリーズ M27S 27インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥5,798税込¥6,3781枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KONKA MOVEVISION A3シリーズ M27S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム KONKA MOVEVISION A3 シリーズ M27S 27インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KONKA MOVEVISION A3シリーズ M27S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ型特性ブルーライトカット反射防止
テレビ壁掛け金具 壁面取付け2軸アーム
StarTech.com(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用。13インチから27インチ、15kgまでのモニタに対応。アーム可動範囲:195mm。+/- 90°の旋回が可能なピボット式アームでビュー角度の調整に高い柔軟性を提供。上下方向の角度調整が簡単にできる+/- 45°のチルト機能。スライド式ウォールプレートで簡単設置。VESA規格対応モニタをサポート:75x75、100x100。ケーブル管理用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現。医療機関、金融機関、不動産オフィスなどで画面をクライアントに見せる際に便利。ホームオフィス環境でスペースを有効活用色ブラック質量(g)482幅(cm)19.5長さ(cm)15.4角度調整範囲+/-45高さ(cm)11.9
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【プリンストン】。★液晶ディスプレイ。PTFBFE-24W。PTFBLD-24S。PTFBLD-24W。PTFBLD-27S。PTFBLD-27W。PTFBLS-24W。PTFGFA-24C。PTFGFA-27C。PTFGLB-25W。PTFGLB-27W。PTFGSA-24W。PTFWFE-24W。PTFWLD-24W。PTFWLD-27W。UP-HC32C。★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。【ORION/オリオン】。OL40RD100。OL40XD100。OL43XD100。OL50RD100。OL50XD100。OL55RD100。OL55XD100。OL65XD100。OL65XD300。【HP/ヒューレッドパッカード】。★パソコン/モニター/ディスプレイ。HP 14。HP 14s。HP 15。HP 15s。HP 17s。HP 27f 4K。HP All-in-One 22-df。HP All-in-One 24-df。HP All-in-One 27-dp。HP M22f FHD。HP M24fwa。HP M27fq QHD。HP M27fwa。HP M34d WQHD。HP Pavilion 15。HP Pavilion Aero 13。HP Pavilion All-in-One 24-ca。HP Pavilion All-in-One 27-ca。HP Pavilion All-in-One 32。HP Pavilion Desktop TP01。HP Slim Desktop S01。HP U28 4K HDR。HP U32 4K HDR。HP V28 4K。HP X24ih。HP X27q QHD。HP X32 QHD。HP X34 WQHD。OMEN 24 165Hz FHD。OMEN 25i 。OMEN 27c QHD。OMEN 27q 165Hz QHD。OMEN 27qs 240Hz QHD。OMEN 27u 4K。OMEN 32q 165Hz QHD。OMEN 34c 165Hz WQHD。OMEN by HP 27i QHD。【ELECOM/エレコム】。液晶ディスプレイ。NB-N221-Eシリーズ。NB-N221B-E。NB-N221W-E。NB-N241-Eシリーズ。NB-N241B-E。NB-N241W-E。★HDMI切替器。DH-SW4KA31BK。DH-SW4KC41BK。DH-SW4KP1BKシリーズ。DH-SW4KP21BK。DH-SW4KP31BK。DH-SW4KP41BK。DH-SW4KP51BK。VSP-HDP1BKシリーズ。VSP-HDP12BK。VSP-HDP14BK。VSP-HDP18BK。GM-DHSW4KP31BK。★ディスプレイ切替器。VSP-VWCHD14BK。【MAXZEN(マクスゼン)】。★デジタル4K液晶テレビ。JU50TS01。JU75CH02。JU75CH01。JU65SK04。JU65CH01。JU55SK04。JU55SK03。JU50SK04。JU49SK03。JU43TS01。JU43SK03。★ERIZA エリザシリーズ。JE50TH01-4K。【Logitec/ロジテック】。★パソコン。LC-6DS58。LC-6DS63。LC-6DS64。LC-72S58。LC-72S63。LC-72S64。LC-76S58。LC-76S63。LC-76S64。LC-9AS60。LC-9AS63。LR-41S60。LR-41S63。★小型端末。LB-JB18。LX-VC01N。【MARSHAL/マーシャル】。★モニター。FFF-LD25G2。FFF-LD27G1。FFF-LD27P2。FFF-LD28P1。FFF-LD28P4。FFF-LD32P5。★テレビ。FFF-TV4K50WBK2。FFF-TV4K55WBK2。【IRIS/アイリスオーヤマ】。4Kテレビ LUCA。43UB20K。43UB28VC。43XDA20。43XUB30。43XUC38VC。49UB20K。49UB28VC。50XDA20。50XUB30。50XUC38VC。55UB20K。55UB28VC。55XDA20。55XQDA20。55XQUC35。55XUB30。55XUC38VC。65XDA20S。65XUB30。65XUC38VC。75UB20。75XUC35。LT-43B620。LT-43D6210B。LT-49B620。LT-50D6210B。LT-55B620。LT-55D6210B。LT-65B620。LT-65D6210B。LT-75D6210S。★液晶ディスプレイ。ILD-A50UHDS-B。ILD-A58UHDS-B。ILD-A65UHDS-B。ILD-A75UHDS-B。ILD-B50UHDS-B。ILD-B58UHDS-B。★サウンドスピーカー。HT-SB115。IHT-S101。IHT-S201。IHT-S301。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
710シリーズ 低容量ガスバルブ
ロバートショウ¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Robertshaw(R)710シリーズ低容量ガスバルブは、低容量で限られたスペースのアプリケーション向けに設計された非常にコンパクトな制御を特長としています。機能には、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能、およびコンポーネントの交換可能性が含まれます。3。13/16"Hx4。21/32"Lx1。29/32"W寸法の低容量。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。周囲温度:。40°F~175°F。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠用途機器、システムの温度管理
Murata EMIフィルタ 15A 表面実装 10μF
MURATA(村田製作所)¥229,800税込¥252,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 25 V dc●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: フラットコンタクト●シリーズ: BNX02●動作周波数: 50 kHz → 1GHz●長さ: 12.1mm●奥行き: 9.1mm●静電容量: 10μF●寸法: 12.1×9.1×3.5mm●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●BNX024H/025H/026H/027Hシリーズ(車載). 車載機器やFA / OA機器用のBNX024H/025H/026H/027HシリーズSMDブロックタイプEMIFIL。DCスイッチングラインに対する優れたノイズ抑制性能を発揮します。. 高定格電流及び広い周波数範囲: 40 kHz → 1GHz: 35 dB最小(BNX027) 広い動作温度範囲: -55 → +125 ℃. 用途:. 車載用機器 / ディスプレイ(PDP / LCD-TV) デジタルAV機器 娯楽機器 PC周辺機器 産業機器、測定機器、電源RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 EMIフィルタ表面実装50 V dc15A BNX02シリーズ 1GHz10μF12.1mm-55℃+125℃はんだ12.1 x 9.1 x 3.5mm
MURATA(村田製作所)¥229,800税込¥252,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●シリーズ:BNX02●最大定格電流:15A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:1GHz●終端スタイル:はんだ●寸法:12.1 x 9.1 x 3.5mm●奥行き:9.1mm●高さ:3.5mm●長さ:12.1mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●静電容量:10μF●BNX024H/025H/026H/027Hシリーズ(車載). 車載機器やFA / OA機器用のBNX024H/025H/026H/027HシリーズSMDブロックタイプEMIFIL。DCスイッチングラインに対する優れたノイズ抑制性能を発揮します。. 高定格電流及び広い周波数範囲: 40 kHz → 1GHz: 35 dB最小(BNX027) 広い動作温度範囲: -55 → +125 ℃. 用途:. 車載用機器 / ディスプレイ(PDP / LCD-TV) デジタルAV機器 娯楽機器 PC周辺機器 産業機器、測定機器、電源RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![T27x112mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64553153-210428-02.jpg)