上下角度調整可能。汎用性の高い定番モデル
耐荷重(kg)45
対応インチサイズ37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
組立距離(mm)50(壁面から)
上下角度調整可能。間柱の位置に対して設置場所の融通が利く幅広タイプの壁面プレート
耐荷重(kg)45
対応インチサイズM:37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)2.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×420×50
角度調整範囲上下±15度
取付ねじ穴サイズ(mm)縦:75~400、横:75~600
組立距離(mm)50(壁面から)
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20
対応インチサイズS:26~46
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)0.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×39
角度調整範囲下-15度
取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
組立距離(mm)39(壁面から)
押し込むとカチッとロックできるワンタッチインストール機能、下15度の角度調整可能
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20
対応インチサイズSS:13~32
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×36
角度調整範囲下-15度
取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100
組立距離(mm)36(壁面から)
大型テレビ用壁掛け金具、堅牢で安定感バツグン
耐荷重(kg)65
対応インチサイズL:55~102
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1058~1541×840×80
角度調整範囲上下±15度
取付ねじ穴サイズ(mm)縦:75~400、横:75~600
組立距離(mm)80(壁面から)
総耐荷重(kg)60
付属品アンカー×6、タッピングボルト×6、ワッシャー/大×6、ワッシャー/小×16、ワッシャー/角型×4、スペーサー×4、ナット×8、ネジ(M6×50)×8、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×16)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M5×36)×4、ネジ(M6×36)×4、ネジ(M8×36)×4
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4.5
規格VESA(200×200、300×300、400×400)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×85×430
設置方法専門業者(お客様にて依頼)
適合モニターサイズ32~70型
1台
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
壁にピッタリ、絵画のような美しい仕上がりの角度固定式金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
角度調整範囲固定
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20
対応インチサイズS:26~46
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)0.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×36
角度調整範囲下-15度
取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200
組立距離(mm)36(壁面から)
間柱の位置に対して設置場所の融通が利く幅広タイプの壁面プレート
取付可能対象モニター背面にネジ穴があいている事、モニター背面がフラットである事、モニターサイズが46~65インチである事、モニター重量が45kg以下である事、モニター背面にあるネジ穴の間隔が縦:7.5~40cm、横:7.5~80cmの範囲内であること。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×420×22
角度調整範囲固定
テレビ/液晶モニター用壁掛け金具。0~+15°の角度調節可能。VESA規格200mmx200mm、400mmx200mm、400mmx400mm、600mmx400mm対応。耐荷重50kgまで。付属品は取付けネジ、水平器。
耐荷重(kg)最大50
適合モニターサイズ43~75インチ
対応VESA規格200×200~600×400
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)最大30
角度調整範囲0~+12°
適合モニターサイズ24~55インチ
対応VESA規格75×75~200×200
1台
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20
付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質スチール
寸法(mm)W115×D30×H115
タイプ壁面取り付けタイプ
アズワン品番64-0848-58
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ
付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質スチール
寸法(mm)W115×D88×H115
耐荷重(kg)12
アズワン品番64-0848-59
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース。+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定。LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能。VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計。対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
用途テレビを安全に壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適。ホームシアターやリビングの省スペース
幅(mm)83
色ブラック
長さ(cm)81
角度調整範囲+/-15
高さ(cm)50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高い操作感・デザイン性を誇るバランスのとれた大型テレビに対応する金具
耐荷重(kg)35
対応インチサイズM:37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)7.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×395×50~465(ベースカバー寸法)
角度調整範囲上+2度、下-12度、左右±45度(壁に当たるまで)、水平調節±3度
取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:200~400
組立距離(mm)50~465(壁面から)
壁面取り付け用ディスプレイ金具です。
取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。
チルト角度は±15°です。
32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型
耐荷重(kg)60
付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423
アズワン品番64-0911-29
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ
材質壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチール
色シルバー
32~55インチモニターに対応!
耐荷重50kgの液晶テレビ壁掛け用ブラケット。簡単に設置可能な大型テレビ固定金具です。
パーツをテレビ、壁面に固定しフックを引っ掛けて装着するだけの簡単設営!
耐荷重(kg)~約50
適合モニターサイズ質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニター
質量(kg)1.7(パッケージ含む)
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)100×100のみ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
関連キーワード