7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラック コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス ケーブル長(cm)20 USBタイプUSB2.0 変換タイプメス - オス
1個
459 税込505
当日出荷

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス ケーブル長(cm)20 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A(L型下向き) コネクタ2USB Type-A
1個
459 税込505
当日出荷

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス ケーブル長(cm)20 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A(L型下向き) コネクタ2USB Type-A
1個
459 税込505
欠品中

USB Type-C(メス)端子を搭載した、PC / タブレット / iPad Pro / スマートフォンなどから、HDMIへ映像と音声を出力できる変換ケーブルです。 HDMIケーブル(別売)を接続すれば、あらゆるTVやモニターに出力が可能です。
用途スマートフォンやタブレットの映像、アプリ、ゲームをより大きなTVやモニターに表示。 スマートフォンやタブレットで撮影した「4K」映像や画像を、4KTVやモニターに出力して大画面でみんなで楽しむ。 SkypeやzoomなどのWEBビデオ会議システムなどで、スマートフォンをカメラとして利用しながら、より大きな画面に出力して会議に参加など、、 仕様4K60Hz以上の出力時に必要なケーブル(別売):Premium HDMI(HDMI ver2.0)以上 製品全長/重量:約 17.5 cm / 19g 外箱サイズ/総重量:幅7 x 高さ13.8 x 奥行2 cm / 34 g 対応する環境:USB Type-C(メス)端子を搭載し、同端子経由の映像出力が可能な端末(Display Port Altモード搭載)な端末 4K30Hz以下の出力時に必要なケーブル(別売):HDMI ver1.3a以上 最大対応周波数:60Hz( 秒間60コマ ) 出力可能な音 全長(mm)約175 適合規格HDCP、HDR規格(ダイナミックレンジ=高輝度階調)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス ケーブル長(cm)20 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A(L型下向き) コネクタ2USB Type-A
1個
379 税込417
当日出荷

【SATA / USB 変換ケーブル】 2.5インチのSSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードディスクドライブ)をコンピューターにケース不要で簡単接続。データへのアクセスとバックアップを可能にする、軽量コンパクトなSATA / USB 変換ケーブル。
用途【高速データ転送】 最大5GbpsのUSB3.0高速データ転送に対応。端子を差し込むだけで外付ストレージとしての利用はもちろん、バックアップ、コピー、クローン作成、TV録画用など、幅広い利用シーンに対応。 仕様SATA USB 変換 アダプタ コンバーター 対応OSWindows / Mac OS / Linux 対応ドライブ:2.5インチ SSD / HDD インターフェースSATA / SATA2.0 / SATA3.0・USB3.0 / USB 2.0 インジケータパワーランプ / アクセスランプ 転送速度(Gbps)最大5(理論値)
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI端子をVGA(D-Sub 15ピン)端子に変換するアダプタ プロジェクタでのプレゼンや大画面TVでの共有に
ブラック ケーブル長(m)0.14 コネクタHDMI - D-sub(15ピン)、給電用端子(microB) ケーブル長(cm)14 ケーブル径(Φmm)5 対応解像度Full HD : 1920×1080 60Hz オス形状HDMI
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 端子