カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • 自動車純正部品(30)
  • メカニカル部品(16)
  • 研磨材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 家電(4)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tv-25」の検索結果

関連キーワード
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップ モノタロウ刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップモノタロウ(67件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)5~35最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から6日以内出荷
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2
ヤンキーバイス エンジニアヤンキーバイスエンジニア(6件のレビュー)
9,488税込10,437
1台
当日出荷
両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。 薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。 口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
549税込604
1本
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から65日以内出荷
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
収縮カバー オーム電機収縮カバーオーム電機(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮して形状にフィット。グリップや保護用に使います。 スポーツ用品にも使えます。
材質EPDM収縮開始温度(℃)約130収縮率(%)径方向:約50、長さ方向:約2~3
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型鶴見製作所
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。 (サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
丸型シュレンク PTFEバルブ RSTVシリーズ アズワン丸型シュレンク PTFEバルブ RSTVシリーズアズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
グリスフリーで使用可能です。空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。
材質硼珪酸ガラス枝管径(Φmm)外径9
銅管用 くい込み継手 B1型 3.0MPa GTTV型 ミニチュアバルブ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.0MPa GTTV型 ミニチュアバルブ常栄継手工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用バルブ最高使用圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
シール有り形状球面外輪外径形状球面形シールの有無有り
ステンレス製精密バイス VERTEX(バーテックス)ステンレス製精密バイスVERTEX(バーテックス)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
材質SUS440平行度(mm)0.005/100以内直角度(mm)0.005/100以内
NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ 佐藤真空真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ佐藤真空
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
材質バルブボディー及び内部部品:ステンレス材
25.0cm 安全スニーカー エスコ25.0cm 安全スニーカーエスコ
4,660税込5,126
1足
翌日出荷
JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
エスコ品番EA998TV-25形状ローカット材質(アッパー)合成皮革エナメル材質(ソール)ラバー材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ベローズ式真空バルブ 佐藤真空ベローズ式真空バルブ佐藤真空
54,980税込60,478
1個(1個)
6日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304ΦD60寸法E(Φmm)43ΦF57
ローラフォロア(総ころ形) INAローラフォロア(総ころ形)INA
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1袋(25本)ほか
翌々日出荷から95日以内出荷
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
TV用クリーナー 除菌タイプ オーム電機TV用クリーナー 除菌タイプオーム電機
589税込648
1セット(25枚)
翌々日出荷
大判で拭きやすい アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい 除菌、ウェットタイプ 静電気防止効果でホコリがつきにくい
用途液晶テレビ、プラズマテレビ、パソコンの液晶モニターに使えます質量(g)約125枚数25枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)80×175×43主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤寸法(横×縦)(mm)(約)200×250
ヤスリ エスコヤスリエスコ
8,430税込9,273
1個
翌日出荷
目の粗さ中目
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
T25x104mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball) エスコT25x104mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)エスコ
2,070税込2,277
1本
翌日出荷
薄黄サイズT25軸長(mm)104
25.5cm 安全スニーカー エスコ25.5cm 安全スニーカーエスコ
4,660税込5,126
1足
翌日出荷
JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
エスコ品番EA998TV-25.5形状ローカット材質(アッパー)合成皮革エナメル材質(ソール)ラバー材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
塩ビ管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXナット付チーズ川西水道機器
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
鉄工やすり EA521TVシリーズ エスコ鉄工やすり EA521TVシリーズエスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
チップ(突切り) NTKカッティングツールズチップ(突切り)NTKカッティングツールズ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
ツリパイ散水セットⅡ マサル工業ツリパイ散水セットⅡマサル工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧力(MPa)0.15/0.20材質PVC、POM、PE、快削黄銅寸法L(mm)44.5寸法H(mm)1000寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
250mm 鉄工やすり(半丸/中目) エスコ250mm 鉄工やすり(半丸/中目)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸アズワン品番64-2217-26ヤスリ目複目
250mm 鉄工やすり(平/細目) エスコ250mm 鉄工やすり(平/細目)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状平3面・上下右(25×6)全長(mm)310刃長(mm)250目の粗さ細目アズワン品番64-2217-17
BTVプーリー B5 エバオンBTVプーリー B5エバオン
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
種類BTVプーリー
250mm 鉄工やすり(平/中目) エスコ250mm 鉄工やすり(平/中目)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)アズワン品番64-2217-12
BTVプーリー B2 エバオンBTVプーリー B2エバオン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種類BTVプーリーリム幅w(mm)44
250mm 鉄工やすり(丸/細目) エスコ250mm 鉄工やすり(丸/細目)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状アズワン品番64-2217-45ヤスリ目複目
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
15,980税込17,578
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
BTVプーリー A2 エバオンBTVプーリー A2エバオン
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種類BTVプーリーリム幅w(mm)35
BTVプーリー B4 エバオンBTVプーリー B4エバオン
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種類BTVプーリー
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用 川西水道機器SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用川西水道機器
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
250mm 鉄工やすり(丸/中目) エスコ250mm 鉄工やすり(丸/中目)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状全長(mm)310刃長(mm)250目の粗さ中目アズワン品番64-2217-40ヤスリ目複目
250mm 鉄工やすり(半丸/細目) エスコ250mm 鉄工やすり(半丸/細目)エスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状半丸全長(mm)310刃長(mm)250目の粗さ細目アズワン品番64-2217-31ヤスリ目複目