5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENERGY STAR、TCO、 EPEATの認証を受けており、Acerの環境への取り組みを反映しています。製品は85% の再生プラスチックと5%のオーシャンバウンドプラスチックを使用した地球環境に配慮した製品です。ブルーライトシールド・フリッカーレステクノロジー搭載。ほぼベゼルレスに近いZeroFrameデザインを採用。PIPとPBP機能を搭載。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応。
表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1 解像度2560×1440 入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

その他【色域】108.86%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター 質量(kg)2.85 タイプベゼルレス/湾曲モニター(1500R) 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)543×435×200(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度1920×1080p 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort1.4(200Hz)/HDMI2.0(200Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 色(本体)ホワイト 画面サイズ23.8インチ アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 パネル駆動方式Fast VA ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)200
1個
24,527 税込26,980
3日以内出荷

その他【色域】108.86%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター 質量(kg)2.85 タイプベゼルレス/湾曲モニター(1500R) 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)543×435×200(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度1920×1080p 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort1.4(200Hz)/HDMI2.0(200Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 色(本体)パステルブルー 画面サイズ23.8インチ アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 パネル駆動方式Fast VA ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)200
1個
24,527 税込26,980
3日以内出荷

その他【色域】108.86%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター 質量(kg)2.85 タイプベゼルレス/湾曲モニター(1500R) 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)543×435×200(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度1920×1080p 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort1.4(200Hz)/HDMI2.0(200Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 色(本体)パステルピンク 画面サイズ23.8インチ アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 パネル駆動方式Fast VA ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)200
1個
24,527 税込26,980
3日以内出荷

その他【色域】108.86%sRGB セット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター 質量(kg)2.85 タイプベゼルレス/湾曲モニター(1500R) 表面処理非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)543×435×200(スタンド有り) 機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○ コントラスト比1000:1 スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15° 解像度1920×1080p 応答速度1ms(GTG) 入力端子DisplayPort1.4(200Hz)/HDMI2.0(200Hz)/イヤホンジャック VESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可) スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 パネル駆動方式Fast VA ブルーライトカット フリッカーフリー リフレッシュレート(Hz)200
1個
24,527 税込26,980
4日以内出荷