カテゴリ

  • 家電(9)
    • テレビ本体(9)
  • パソコン/周辺機器(4)
    • ディスプレイ/モニター本体(4)
絞り込み
ブランド
  • TCL(1)
  • ユニテク(1)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • SONY(2)
  • LG(1)
  • APEX(1)
  • WIS(1)
  • DMM.make(1)
  • ブラビア(1)
  • SINOTEC(1)
モニターサイズ
  • 50
  • 4.3(7)
  • 7(11)
  • 8(6)
  • 9(15)
  • 10.1(6)
  • 11.6(4)
  • 13.3(21)
  • 14(33)
  • 15.6(20)
  • 16(9)
  • 19(7)
  • 23.8(5)
  • 24(5)
  • 32(12)
  • 40(9)
  • 43(9)
  • 55(8)
  • 65(5)
  • その他(6)
パネル
  • 4K(3)
チューナー数
  • BSデジタル×2、110度CSデジタル×2、BS 4K×2、110度CS 4K×2(1)
  • 地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2(1)
  • 地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2、BS 4K×2、110度CS 4K×2(2)
  • 地上デジタル×3、BSデジタル×3、110度CSデジタル×3、BS 4K×2、110度CS 4K×2(1)
  • 地上デジタル×3、BSデジタル×3、110度CSデジタル×3、デジタルCATV×1(2)
発売年
  • 2023(1)
  • 2024(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tv」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4KチューナーレスGoogleTV WIS4KチューナーレスGoogleTVWIS
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
スッキリとしたシンプルなデザイン、高精度フルHD液晶パネルで美しい映像を楽しめるスマートテレビです。Googleアシスタント搭載で多彩なネット動画配信サービスに対応。いつでも大画面、高音質でネット動画が楽しめます。またリモコンは音声操作や検索に対応。ボタンを押して話しかけるだけの簡単検索です。迫力の高音質DolbyATMOSに対応。映画館で感じるような豊かな臨場感と没入感を体感できます。多彩な端子を搭載し、様々な機器との接続でご使用いただけます。
仕様Wi-Fi内蔵、VOD(NETFLIX、YouTube等)機能、BluetoothVer.5.0搭載、MultiMedea Player:写真・音楽・動画、オンタイマー/オフタイマー機能使用電源(V)AC100-24050/60Hzスピーカー20(10W+10W)端子USB×2、AV入力×1、LAN×1、ヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1HDMI規格端子数:HDMI2.0×2/HDMI2.1×2、 CEC対応、HDR対応、eARC対応(HDMI3のみ)対応VESA規格200×200mmシステム対応【オペレーティング】Android11、メモリー2G/16G、Googleアシスタント搭載
地デジ/BS/CS内蔵GoogleTV ユニテク地デジ/BS/CS内蔵GoogleTVユニテク
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
地デジ・BS/CSが見えるいつもの機能にプラス、ネット動画配信の動画や映画がいつでも楽しめるGoogleTV搭載のスマートテレビです。YouTubeやNETFLIX、PrimeVideoなどお気に入りのコンテンツをテレビの大画面で楽しめます。また、メディアプレーヤーを使用し、写真・動画・音楽の視聴も可能。外付けHDD録画機能にも対応、電子番組表(EPG)からの予約録画もOKです。
仕様【システム】OS:Android11GoogleTV、CPU:MT9602、メモリー:2GB、ストレージメモリー:32GB、HDR:HDR10付属品スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、miniB-CASカード、B-CASカード紛失防止ホルダー(固定用ネジ1本付き)、電源ケーブル、3in1 AVケーブル、リモコン、リモコン用電池(単4×2)、取扱説明書電源AC100V50/60Hz機能【HDD録画機能】裏番組録画(ダブルチューナー)、番組表からの予約可能(最大32件)、最大録画番組数:1000、日時指定予約録画、放送時間連動機能、レジューム機能その他の機能電子番組表(EPG)対応、7チャンネル4時間分表示、8日分受信、視聴予約可能、双方向データ放送対応視野角(左右:上下)178°:178°画素数3840×2160Pixelリモコン型番:RC-028、操作距離:直進8m、Bluetoothリモコン操作距離:10mBluetoothBluetooth Ver.5.1音声出力10+10W入出力端子AV×1、USB×2、HDMI×3、音声デジタル出力×1、ヘッドフォン(Φ3.5mm)×1チューナー数地デジ×2、BS・110度CSデジタル×2無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz輝度(cd/m2)250
50V型4K対応液晶テレビ SINOTEC50V型4K対応液晶テレビSINOTEC
59,980税込65,978
1台
12日以内出荷
前面フレームレのスタイリッシュデザインで、リビングに馴染む4K対応液晶テレビです。音の深み、明瞭さ、驚くほどのディテールを実現する臨場感のある音響Dolbyアトモスを搭載。外付けHDD8TBまでに対応し、裏番組録画・留守録対応、予約機能など観たい番組を逃さず録画することが可能です。Googleアシスタントを搭載したリモコンで話しかけるだけで様々なコンテンツを楽しめる音声リモコンが付属。YouTubeやNetflix、AmazonPrimeなど大画面で気軽にお楽しみいただけます。
付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード(1.4m)、Av変換ケーブル、スタンド、スタンド取付ネジ、miniB-CASカード、取扱説明書、保証書寸法(mm)(壁掛け)VESA:200×200/M6 上側22下側14、スタンド取付時:幅1100×奥行263×高さ719、本体のみ:幅1110×奥行81×高さ647質量(kg)約8出力(W)音声実用最大:20(10+10)電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)110(待機時0.5)機能外付けHDD録画:外付HDD(ハードディスクドライブ)8TBまで対応、裏番組録画対応、留守録対応、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、番組表から録画予約可能(最大録画予約件数32件)最大録画番組数 1000件、その他:Googleアシスタント(音声対応リモコン)、Google Play対応、HDR10対応、YouTube,Amazon Prime Video,Netflixダイレクトボタン、ショートカットボタン、Google Play対応、DTSサラウンド、Dolby VISION,ATMOS,AUDIO、ARC対応メモリー(メモリ)2GB/(ストレージ)32GB液晶パネル画面:50V(幅109.6cm×高さ61.6cm、対角125.7cm)、メーカー:BOE Technology Group、モデル:HF500QUB-F20、駆動方式:パーティカルアラインメント方式、応答速度:6.0msec(G to G)、コントラスト比:5000:1、アスペクト比:16:9、ピクセルフォーマット:RGB Vertical Stripe、リフレッシュレート:60Hz、ヘイズ値:1.0%(アンチグレア)、表面硬度:3H視野角縦178、横178(°)OSAndroid11 GoogleTV画素数3480(水平)×2160(垂直)BluetoothVer.5.1Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、BS/110度CSアンテナ入力端子×1、HDMI入力端子(Ver2.0準拠)×3、AV入力端子(3.5mmミニジャック)×1、LAN端子(RJ-45)×1、USB端子×2 (録画用USB1 / メディア再生USB1 USB2対応)、デジタル音声出力端子(SPDIF)×1、3.5mmステレオミニジャック×1TVチューナー地上デジタル放送:2 BS/110度CSデジタル放送:2 CATVパススルー対応、電子番組表(EPG):7ch 4/6/8時間表示/8日分受信、データ放送対応輝度(cd/m2)250
<UN640S>50インチ TVサイネージ 4K(3840x2160/Web OS/Wi-Fi/HDMIx3/スピーカー/1年保証) LG<UN640S>50インチ TVサイネージ 4K(3840x2160/Web OS/Wi-Fi/HDMIx3/スピーカー/1年保証)LG
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
FHDの4倍の解像度で、生き生きとした鮮やかな色とディテールを実現。また、IPSパネルならではの広い視野角でクリアなコンテンツをお届けします。LG従来型モデルより薄型のこのシリーズは、簡単に設置してスペースを節約できます。また、洗練されたアッシュブルーの色合いが、製品を設置した空間を美しく彩ります。UN640Sシリーズでは、SoCとウェブエンジンがアップグレードされたLG webOS22を使用して、複数のタスクをスムーズに行うことができます。LG webOSスマートサイネージプラットフォームは、直感的なGUIを使用してユーザーの利便性を向上します。埋め込みコンテンツとグループ管理システムを使用すると、別個のPCやソフトウェアを使用することなく、リモートコントロール、マウス、スマートフォン経由でコンテンツの編集と再生、プレイリストとグループのスケジュール設定、サイネージの管理を実行できます。誰でも簡単にコンテンツ管理を行うことが可能です。UN640Sシリーズは、単一のアカウントとサーバーで最大100ディスプレイを管理できる、SuperSign Control+の無料版をサポートしています。電力、音量、スケジュールをリモートで調整できます。また、ファームウェアアップデートをご利用いただけます。シスコソリューションに対応し、強力かつ統合型のコントロールを提供して、よりスマートなビデオ会議を実現することで効果的な仮想会議を可能にします。同じWi-Fiネットワークにおいてデバイス間のコンテンツミラーリングをご利用いただけます。UN640Sシリーズは、モバイル機器のワイヤレスアクセスポイントに利用できる仮想ルーターとして動作します。
付属品リモコン、電源ケーブル、卓上スタンド質量(kg)11.7規格4K消費電力(W)112サイズ(inch)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1121×651×57.1(スタンドを除く)最大解像度3840×2160保証期間1年間VESAマウント(mm)200×200色(本体)ブラック出入力端子HDMI×3/USBアスペクト比16:9モニターサイズ50型パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応輝度(cd/m2)400角度調節非対応
パナソニック VIERA 4K液晶テレビ Panasonic(パナソニック)パナソニック VIERA 4K液晶テレビPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型高輝度液晶を搭載し、明るく鮮やかな映像を実現。4K/HDR映像を高輝度でお楽しみいただけます。立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)最大出力【JEITA】20W(10W+10W)使用電源AC100V 50/60Hzスピーカーフルレンジ:2個端子HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160発売年2024年パネル駆動方式VA×LEDチューナー数地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
パナソニック VIERA 4K液晶テレビ TV-W90Aシリーズ Panasonic(パナソニック)パナソニック VIERA 4K液晶テレビ TV-W90AシリーズPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型のバックライトを分割駆動することで、液晶テレビの明るさに加え、豊かな明暗表現が可能です。吸着機能付きスタンドで地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着して倒れにくくします。
付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)最大出力【JEITA】30W(15W+15W)使用電源AC100V 50/60Hzスピーカーフルレンジ:2個端子HDMI端子:端子数 4(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(4系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画素数(水平×垂直)3840×2160発売年2024年パネル駆動方式VA×LEDチューナー数地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスTVモニター(50インチ/ブラック) APEX50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスTVモニター(50インチ/ブラック)APEX
56,980税込62,678
1個
当日出荷
50型4K仕様ウルトラハイビジョンチューナーレスモニター。
付属品リモコン、リモコン用電池×2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書質量(kg)約10電圧(V)100電源AC100V、50/60Hz消費電力120W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1111×644(707)x74(254)(スタンド含む)コントラスト比5000:1解像度3840×2160電気代の目安4670入力端子HDMI×3、コンポジットビデオ×1、コンポーネントビデオ×1VESAマウント(mm)200×200(M6)スピーカー8W+8W色(本体)ブラック出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1アスペクト比16:9パネル4K本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1111×644x74発売年2024年モニターサイズ50型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)280応答時間(ms)8
SONY 業務用ブラビア 50型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応) ブラビアSONY 業務用ブラビア 50型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応)ブラビア
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター質量(kg)12.3、(スタンド含む)12.9消費電力(W)140表面処理アンチグレア対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、ダイアログエンハンサー【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT【色域(DCIカバー率/NTSCカバー率)%】92/82【超解像エンジン】エックスリアリティープロ【高色域】トリルミナスプロ【センサー】明るさセンサーコントラスト比5000:1メモリー容量16GB解像度3840×2160(4K)表示可能色数(最大)10.7億設置方法縦・横・傾斜入力端子(HDMI)4、(ビデオ)1視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)スピーカー(種類)エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、20(10+10)W色(本体)端子(USB)2プロセッサー(高画質)HDR ×1出力端子(ヘッドホン)×1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)×1画素数約829万外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112.6×7.0×65.3、(スタンド含む)112.6×28.6×71.8バックライト直下型LEDBluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPピクセル(ピッチ)0.285375×0.285375設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度/後傾20度、(縦設置時)前傾20度/後傾20度待機時消費電力(W)0.5モニターサイズ50パネル駆動方式VAVESA対応横200×縦200(mm)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n(2.4/5GHz)リフレッシュレート(Hz)(パネル)60Hz輝度(cd/m2)440応答時間(ms)(GRAY TO GRAY.AVE.)9.5LAN100BASE-TX/10BASE-T×1
液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) SONY液晶テレビ BRAVIA(ブラビア)SONY
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる。Google TV 機能、スマホ連携など多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ ネット動画を、心ゆくまで Google TV(TM)機能搭載なので、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作が可能です。 テレビが届いたその日からおうち映画館 ソニー独自のコンテンツサービス「BRAVIA CORE(ブラビア コア)」は、最新映画や大ヒット映画を、映画館のような迫力ある映像と音質で堪能していただけます。 スマホの画面から大画面の世界へ Android(TM)からも、iPhoneからも、いつもスマートフォンで見ている写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面に映すことができます。 ラクラク検索・サクサク操作 「OK Google, ○○○して」と直接テレビに話しかけることで、テレビの電源や音量コントロールなどの操作がハンズフリーで操作可能。スマホを使っているかのようなサクサクな操作性。アプリの起動やテレビ番組の切り替えが速く、豊富なコンテンツから見たい映像を快適に楽しめます。 ブラビアカム連携 別売りのブラビアカムを繋げば、テレビに向かってジェスチャーをするだけで、リモコンいらずで操作が可能です。また、Google Meet を使ったビデオチャットに対応。大画面で家族や友人とビデオチャットを楽しめます。
仕様トリルミナス:トリルミナス プロ付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード(50V型・43V型のみ)最大出力(W)JEITA:20(10 + 10)センサー明るさセンサー機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質機】HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、【高音質】自動音場補正(部屋環境補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-inWorks with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線)、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画:(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル):eARC、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマーエンジンタイプ超解像:4K エックス リアリティー プロスピーカーエックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2プロセッサー高画質プロセッサー「HDR X1」画素数(水平×垂直)3840×2160/4KバックライトLEDバックライトパネル4K入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
液晶テレビ BRAVIA(ブラビア)  XRJ-50X90K [50V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応] SONY液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) XRJ-50X90K [50V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応]SONY
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
認知特性プロセッサー「XR」と直下型LED部分駆動が、高コントラストかつ広色域に映像を描くプレミアム4K液晶テレビ スポーツシーンもくっきりなめらか 自然で美しい、高コントラストな映像表現 ネット動画を、心ゆくまで Perfect for PlayStation(R)5
仕様トリルミナス:XR トリルミナス プロ付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式質量(kg)13.5[スタンド含む:14.1]消費電力(W)170[待機時:0.5]最大出力(W)JEITA:20(10 + 10)センサー明るさセンサー機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質】高輝度技術:XR コントラスト ブースター 5、HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、倍速機能:倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー、【高音質】Dolby Atmos対応、自動音場補正(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)、3D サラウンド アップスケーリング、ボイスズーム(ボイスズーム2)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-in、Works with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線) 、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル)(eARC)、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP /AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマーエンジンタイプXR 4K アップスケーリングスピーカーアコースティック マルチ オーディオ、エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、トゥイーター×2、スピーカー数:4画面サイズ50Vプロセッサー認知特性プロセッサー「XR」画素数(水平×垂直)3840×2160/4K年間消費電力量(kWh/年)176省エネ基準達成率(%)63バックライト直下型LED部分駆動パネル4K入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:4K/120fps、eARC、VRR、ALLM 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV: C13-C63ch、CATVパススルー寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)111.9×64.9×7.0[スタンド含む:111.9×71.5×28.6]無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
DMM.make 50インチ 4K ディスプレイ DKS-4K50DG6 DMM.makeDMM.make 50インチ 4K ディスプレイ DKS-4K50DG6DMM.make
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。 1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比 5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。 ※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。 2.上下左右178°の広視野角 見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します 3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン 薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。 ※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。 4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載 HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。 ※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。 5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4質量(kg)約8.9(スタンド含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1118×239×696(スタンド含む)電源コード(m)約3コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)視野角(水平/垂直):178°/178°入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)200×(H)200スピーカー8W+8W動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1バックライト直下型LEDバックライト動作温度範囲(℃)0~35設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5モニターサイズ50パネル駆動方式VAパネル種類VA対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)
QLED搭載GoogleスマートTV C645シリーズ TCLQLED搭載GoogleスマートTV C645シリーズTCL
80,980税込89,078
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
素晴らしい音と映像量子ドットGoogleスマートTV Algo Engine Ⅱ 映像の質感や深みが向上。 TCL QLED テクノロジーは、色域を最大限に拡大し、より純粋なカラーを映し出し、鮮烈な映像を描きます。 ゲームプレイ時に応答速度とリフレッシュレートを最適化するために使 用されます。DLGにより、映像のスキャンが最適化され、動きの滑ら かさと遅延の低減が実現されます。 「HLG」 、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。 HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。 Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツをホーム画面に一括表示されます。また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。 YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、 Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。 クロームキャスト機能内蔵で、スマートフォンで見ている映像やゲーム等をテレビ大画面でお気楽に楽しめます。 入力機器からのゲームプレイ映像情報を検出次第、ALLM(自動低遅延)対応で自動的にゲームモードに切り替えます。 ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。 テレビのHDMI/eARC端子がDolby TrueHDに対応しているため、テレビを経由してもDolby TrueHD 5.1chで オーディオ機器から音声を出すことができます。
画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4KHDMI規格3待機時消費電力(W)0.5発売年2023年チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
4K液晶テレビ 50V型 Panasonic(パナソニック)4K液晶テレビ 50V型Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
・AI技術を用いた高画質エンジンにより、従来からの高精細、広色域、高コントラスト処理の技術に磨きをかけ、ネット動画や地上波の画質向上を実現しています。・Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。・立体音響技術「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
仕様●放送メディア:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K放送/CATVパススルー対応/CATV受信●光デジタル音声出力端子数:1個●電波法:適合●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(本体):適合●BSデジタルチューナー数:2個●LAN端子:1●待機消費電力:待機時消費電力:本体電源またはリモコン電源「切」時:約0.3W●年間消費電力量:144kWh/年●地上デジタルチューナー数:2個●HDMI入力端子数:3個●画素数(垂直):2160●PC入力端子:なし●本体重量(g):9500●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):700x1112x248●画素数(水平):3840●音声映像入力端子:ビデオ入力端子付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。備考テレビスタンド含む定格消費電力155Wスピーカー20W(10W+10W)画面サイズ50型アスペクト比16:09パネル種類VA×LED