・量子ドット Mini LED。 従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。さらに先進の量子ドットLEDテクノロジーを駆使して、高コントラスト比と広い色域による鮮やかでリアルな映像美を再現します。また、約10万時間にもわたって色あせすることのない耐久性も実現しました。・ピーク輝度3500nits。 極めて高いピーク輝度により明暗を鮮やかに表現。さらにきめ細かく正確な光制御技術で精緻な映像を創出。・低反射パネル。 光の吸収に優れたパネルにより、外光や照明の映り込みを抑えることで、より快適な視聴体験が楽しめます。・AiPQ プロセッサー 3.0。 豊富なデータベースを活用して放送やネット配信映像の画質を分析。先進のAI技術で人間が認識するようにシミュレーションし最適化します。鮮やかな色彩やコントラスト、滑らかな動き、さらにはクリスタルのような透明感のある映像を映し出します。・144Hz VRR。 1秒間に144回画面をリフレッシュして、より滑らかに新しい映像を表示。Eスポーツレベルの高性能ゲーム体験を快適にサポートします。・ONKYO 2.1.2ch。 TCL C855のONKYO 2.1.2ch Hi-Fi システムは、非常にパワフルでフルレンジの内蔵スピーカーを備えており、驚異的なオーディオ体験を提供します。・Uni デザイン。 C855は超薄型の一体型デザインによって壁にシームレスに取り付けられ、あなたの家を芸術作品のように際立たせます。・IMAX Enhanced。 IMAX Enhancedディスプレイは、キャリブレーション、解像度、色彩、明るさ、コントラスト、フレーム、および音声性能において最高の認定基準を満たしています。これにより、自宅で劇場レベルのエンターテインメントを体験できます。
奥行(mm)298
最大出力(W)60(10+10+10+10+20)
端子HDMI:3、USB:3
画素数3840×2160
バックライト方式直下式LED
パネル4K
発売年2024年
チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比
5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。
※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。
2.上下左右178°の広視野角
見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します
3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン
薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。
※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。
4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載
HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。
※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。
5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる
Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
質量(kg)約22.7(スタンド含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1669×333×1029(スタンド含む)
電源コード(m)約3
コントラスト比4000:1
解像度最大3840×2160(4K)
視野角(水平/垂直):178°/178°
入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)400 ×(H)200
スピーカー8W+8W
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
色(本体)ブラック
出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1
バックライト直下型LEDバックライト
動作温度範囲(℃)0~35
設置条件縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)0.5
モニターサイズ75
パネル駆動方式VA
パネル種類VA
対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×4
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
付属品スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具
消費電力(W)定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80
表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス
本体質量(kg)34.5
入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)
対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV
機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応
連続運転時間(h)1日当たり16
コントラスト比1200:1
液晶パネル4K
視野角水平178°/垂直178°
取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm)
設置方法横置きのみ
入力端子HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1
スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W)
使用環境条件温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと)
画面サイズ75型
出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1
画素数3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102
画面寸法(mm)1428×804
入出力端子LAN× 1
輝度(cd/m2)500
1台
¥750,000
税込¥825,000
3日以内出荷
身近になったMiniLED。選ぶならU7R。MiniLEDエントリーモデル。「ULED」はハイセンス独自のさまざまなディスプレイ技術の統合効果を意味します。ハイセンスがこだわる4つのキーポイントを満たしたハイエンド液晶テレビだけが「ULED」を名乗ります。鮮やかなコントラスト。バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。本物の色表現。広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。なめらかな動画。倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。精細なディテール。精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。従来の直下型LEDバックライトよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることで、 細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現しています。旧型と比べ、最大輝度が87%向上しました。さらに、AIエンジンがMiniLEDバックライトを細かくエリア分割しコントロールすることで、ワンランク上の精密なコントラスト表現を実現します。ハイコントラストで高画質な広視野角パネルを採用。どの角度から見ても色が褪せることがなく、みんなで高画質を楽しめます。バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現。従来の液晶より、特に緑と赤の色表現が大幅に改善できています。Pantone認証のリアルな色彩で、より豊かな色合いと深い没入感を実現。まるでその世界を生きているかのような、鮮やかすぎる体験を提供します。画質も、音質も、省エネも。すべての「最適」をくれる新AIエンジン。HI-VIEW AIエンジンPRO。TVS社と共同開発した、最新AIエンジンを搭載。画質だけでなく、音質も省エネもすべてを司るテレビの「司令塔」。いつでも最高のパフォーマンスでエンタメをお楽しみいただけます。シーンに応じて自動画質調整を行う。AI シナリオ。量子ドットダイナミックカラー。入力信号、コンテンツの種類を認識し、それに適した画質モードに自動的に切り替えます。昼も夜も、ネット動画、映画、スポーツ、ゲームなど色々なコンテンツを楽しむ時も、AIが最適な画質チューニングで表現します。新4K衛星放送、UltraHDブルーレイや4Kネット動画で採用される最新のHDR規格に対応。驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現した映像をご家庭で楽しめます。迫力のサウンドで楽しめる2.1重低音サウンドシステム。左右メインスピーカーとサブウーファーを搭載した3スピーカーシステムで実用最大出力40Wを実現。重低音と臨場感でエンターテインメントを楽しめます。さらにAIサウンドの最適化調整により、音響の潜在能力を最大限に引き出し、クラスを超えるパフォーマンスを実現。AIで音声を自動に最適化AI サウンド。コンテンツの種類を分析し、視聴体験に最適な音質モードに自動で切り替えます。ライブには重低音を強調し、映画には音の広がりを強化、また、聞き取りやすさを重視して人の声を補正するなど、シーンに応じた音質調整を行います。映画館のような臨場感を堪能できるDolby Atmos。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。視聴環境に合わせて最適な音響に自動設定。オーディオキャリブレーション。部屋の環境に適したサウンドを自動設定。テレビから送り出すテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定。視聴環境に合わせて音響特性を自動調整して、適切な設定で臨場感あるサウンドを楽しめます。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。人の声を強調するクリア音声。人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調できます。テレビ視聴中に、効果音によって人の声が揉み消されたりすることを防ぎます。VIRフィルター。高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正します。サウンドリマスター。デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償する事によって音質を改善します。音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。動画配信サービス12社の選択が手間なくできる。VODダイレクトボタンが12個。12社の動画配信サービスをダイレクトで選べます。テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択した動画配信の画面になります。声だけでテレビを操作、観たい動画も探せる。音量、入力切替、動画検索、ビデオ再生などを声で操作できます。ハンズフリー仕様になりましたので、声掛けだけで、テレビを操作できます。リモコンが見つからない時に便利です。リアルに近いなめらかさを実現144HzVRR対応の倍速パネル。通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)よりさらになめらかな144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。144HzゲームモードPRO。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPRO」に対応。ゲーミングメニュー。ゲームプレイに特化したメニューを新しく搭載しました。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できます。画像が暗くて暗部のディテールがよく見えない時なども、メニューからカンタンにバックライトや暗部ガンマを調整できます。さらに、FPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載しています。144Hz VRR (可変リフレッシュレート)。出力デバイスのフレームレートと画面表示のリフレッシュレートを同期させることによって、映像のちらつきやカクツキが軽減され、描画ずれのないなめらかな映像でゲームが楽しめます。最新ゲーム機も快適にプレイできる。HDMI 2.1対応。HDMI2.1規格の4K120p入力に対応。ちらつきやカクツキが抑えられて、ストレスフリーにゲームを楽しめます。また、ゲーム機からの情報と連動して低遅延モードと高画質モードを自動で切り換えます。ALLM設定。選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替えます。カクツキを抑えてなめらかに映し出す。AMD FreeSync PremiumTM対応。グラフィックのフレームレート(fps)とテレビのリフレッシュレート(Hz)を同期させて、カクツキやティアリングを低減。なめらかな映像で快適にゲームを楽しめます。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroidTMデバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&AndroidTM両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。Bluetooth®対応。テレビに向けなくても使える。Bluetooth®対応リモコン。テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができます。スマートスピーカーやスマートフォンに話し掛ければテレビの電源を消したり、番組やネット動画を検索したりできます。料理をしている時にチャンネルを変更したり、ベットに入った後に消し忘れたテレビを消したり、便利につかえます。リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめるAnyviewホームサーバー機能。1階のリビングの本機に接続したHDD(ハードディスク)で録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができます。無線LAN国際標準規格のWi-Fi 6に対応し、通信速度の向上と接続の安定性を実現します。AIエンジンと「おまかセンサー PRO」と連携し、周りの明るさに応じて自動的にテレビの輝度を調整。また、Mini-LED搭載で、暗部のバックライトを自動的に暗くすることもできるので、より省エネの効果が発揮できます。2画面表示。生中継のスポーツのダブル観戦や、ニュースと子ども向けアニメの同時視聴、AirPlayによるスマートフォン画面の同時視聴ができます。一つの画面を大きく・もう一つの画面を小さくすることもできます。音声は、どちらかの画面の音声を聞けます。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。裏番組を2番組同時録画。従来の地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載。番組を視聴中、地デジ/BS/CSの裏番組を2番組同時に録画することができます。一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくてもOKです。テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。番組延長などの時間変更にも対応します。録画番組を見たいシーンから再生。録画番組の切り替わりを自動的判断しチャプターを作成。見たいシーンからすぐに再生できます。3年保証。お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式
定格消費電力(W)285
本体質量(kg)スタンド含む:28.6/スタンド含まない:28.3
対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ、【倍速】120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)、【壁掛け】VESA:600×400
機能【AIピクチャー】高画質処理:AI 美肌リアリティー PRO、AI 4Kアップコンバート、AI バンディングノイズ制御、AI HDRアップコンバート、残像感低減:AI クリアモーション PRO、フレームジャダー低減、【システム】VIDAA【ネット動画サービス】Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music【スマートホーム】Works with Alexa / Apple Home、Anyview【ホームサーバー/クライアント、スマホからスクリーンシェア】Anyview Cast / Airplay2、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー、Bluetooth対応リモコン、マルチメディア(動画・音楽・写真)【無線LAN内蔵】IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n【タイマー】オン/オフ【おまかセンサー(環境光センサー)】明るさ、色温度【音声操作】VIDAA Voice ハンズフリー、【高音質】eilex音響処理、オーディオキャリブレーション
エンジンタイプHI-VIEW AIエンジン PRO
視野角178/178
スピーカースピーカー配置:2.1、スピーカー構成:フルレンジ×2/サブウーファー、スピーカー最大出力:40W
モードゲームモード:144Hz ゲームモードPRO、HDMI2.1仕様:VRR、ALLm、AMD FreeSync PremiumTM
音声規格Dolby ATMOS
画面サイズ75V型
画素数3840×2160
天板寸法(cm)【最小テレビ台(テレビスタンドボックスサイズ+10cm)】136.5×46/51.5×46(内側)
年間消費電力量(kW)184(※標準設定時)(26年基準測定値)
省エネ基準達成率(%)0.95(※目標年度 2026年度)
バックライトMini-LED
待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時)
パネル広視野角パネル
入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2/HDMI 2.0×2、eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1
再生形式外付けHDD裏番組録画、録画機能:裏番組録画/2番組同時録画、現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画、再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生
チューナー数BS 4K/110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応):3、BS・110度CSデジタル:3、CATVパススルー方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:166.8×100×36/スタンド含まない:166.8×96.2×7.6
ドット構成広色域量子ドット
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
MiniLEDの頂点へ。圧倒的な輝きとコントラスト。MiniLEDフラッグシップモデル。「ULED」はハイセンス独自のさまざまなディスプレイ技術の統合効果を意味します。ハイセンスがこだわる4つのキーポイントを満たしたハイエンド液晶テレビだけが「ULED」を名乗ります。鮮やかなコントラスト。バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。本物の色表現。広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。なめらかな動画。倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。精細なディテール。精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。昼間のリビングルームでも見やすい高輝度性能、彩り豊かに表現する高純度色再現性、黒をより黒く表現する高コントラスト、そして映り込みを抑えて見やすい画面を実現する低反射性能など、フラッグシップモデルにふさわしい高画質映像を実現します。新開発「Mini-LED X」バックライトを搭載。高輝度の光をより効率的かつ精密に輝かせます。発光効率は昨年モデルと比べて20%向上し、同じ消費電力の場合、旧型より輝度が20%向上しています。さらに、パワーフォーカスレンズ技術を統合することで、光漏れ現象を抑え、隠れたディテールのすべてを驚異的なコントラストで映し出します。光漏れを抑える効果は旧型より最大150%向上しました。さらに、AIエンジンがMiniLEDバックライトをきめ細かくエリア分割しコントロールすることで、有機ELに迫る精密なコントラスト表現を実現します。従来の低反射処理よりも画面の映り込みを50%低減するARコートの低反射素材を採用。また、ヘイズ(曇り具合)も低く斜めから見ても白っぽくならない。強い光源の反射も大幅に抑えられ、明るいリビングでも昼間でも、暗部の黒が締まっていて、明部が明るく見やすい映像を実現します。ハイコントラストで高画質な広視野角仕様のADSパネルを採用。斜めから見ても色が褪せることがなく、みんなで高画質を楽しめます。さらに、広視野角シートPRO搭載によって、斜めから見る時の光漏れを90%以上抑えます。どこから見てもくっきり見やすい映像を実現します。リアルで鮮烈な色彩表現を量子ドットダイナミックカラー。バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現。従来の液晶より、特に緑と赤の色表現が大幅に改善できています。リアルに近い広色域を実現します。Pantone認証のリアルな色彩で、より豊かな色合いと深い没入感を実現。まるでその世界を生きているかのような、鮮やかすぎる体験を提供します。画質も、音質も、省エネも。すべての「最適」をくれる新AIエンジン。HI-VIEW AIエンジンPRO。TVS社と共同開発した、最新AIエンジンを搭載。画質だけでなく、音質も省エネもすべてを司るテレビの「司令塔」。いつでも最高のパフォーマンスでエンタメをお楽しみいただけます。シーンに応じて自動画質調整を行うAI シナリオ。入力信号、コンテンツの種類を認識し、それに適した画質モードに自動的に切り替えます。昼も夜も、ネット動画、映画、スポーツ、ゲームなど色々なコンテンツを楽しむ時も、AIが最適な画質チューニングで表現します。新4K衛星放送、UltraHDブルーレイや4Kネット動画で採用される最新のHDR規格に対応。驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現した映像をご家庭で楽しめます。AIが110W音響の潜在能力を解放、自宅で映画館のような音を味わう5.1.2ダイナミックサラウンド。最大出力110Wの5.1.2ch音響システムを搭載。テレビの下部に左右各3つ、加えて側面のサイドスピーカー2つ、中央部のサブウーファー2つ、上向きのトップスピーカー2つ、包み込まれるような臨場感溢れる迫力音響を実現。さらにAIサウンドの最適化調整により、音響の潜在能力を最大限に引き出し、想像を超えるパフォーマンスを実現。AIで音声を自動に最適化AI サウンド。コンテンツの種類を分析し、視聴体験に最適な音質モードに自動で切り替えます。ライブには重低音を強調し、映画には音の広がりを強化、また、聞き取りやすさを重視して人の声を補正するなど、シーンに応じた音質調整を行います。映画館のような臨場感を堪能できるDolby Atmos。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。視聴環境に合わせて最適な音響に自動設定オーディオキャリブレーション。部屋の環境に適したサウンドを自動設定。テレビから送り出すテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定。視聴環境に合わせて音響特性を自動調整して、適切な設定で臨場感あるサウンドを楽しめます。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。人の声を強調するクリア音声。人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調できます。テレビ視聴中に、効果音によって人の声が揉み消されたりすることを防ぎます。VIRフィルター。高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正します。サウンドリマスター。デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償する事によって音質を改善します。音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS。ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。動画配信サービス12社の選択が手間なくできる。VODダイレクトボタンが12個。12社の動画配信サービスをダイレクトで選べます。テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択した動画配信の画面になります。声だけでテレビを操作、観たい動画も探せる。音量、入力切替、動画検索、ビデオ再生などを声で操作できます。ハンズフリー仕様になりましたので、声掛けだけで、テレビを操作できます。リモコンが見つからない時に便利です。リアルに近いなめらかさを実現144HzVRR対応の倍速パネル。通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)よりさらになめらかな144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。144HzゲームモードPRO。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPRO」に対応。ゲーミングメニュー。ゲームプレイに特化したメニューを新しく搭載しました。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できます。画像が暗くて暗部のディテールがよく見えない時なども、メニューからカンタンにバックライトや暗部ガンマを調整できます。さらに、FPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載しています。144Hz VRR (可変リフレッシュレート)。出力デバイスのフレームレートと画面表示のリフレッシュレートを同期させることによって、映像のちらつきやカクツキが軽減され、描画ずれのないなめらかな映像でゲームが楽しめます。最新ゲーム機も快適にプレイできる。HDMI 2.1対応。HDMI2.1規格の4K120p入力に対応。ちらつきやカクツキが抑えられて、ストレスフリーにゲームを楽しめます。また、ゲーム機からの情報と連動して低遅延モードと高画質モードを自動で切り換えます。ALLM設定。選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替えます。カクツキを抑えてなめらかに映し出す。AMD FreeSync PremiumTM対応。グラフィックのフレームレート(fps)とテレビのリフレッシュレート(Hz)を同期させて、カクツキやティアリングを低減。なめらかな映像で快適にゲームを楽しめます。スマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応スクリーンシェア。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroidTMデバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&AndroidTM両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。Bluetooth®対応。テレビに向けなくても使えるBluetooth®対応リモコン。テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができます。スマートスピーカー連携。Works with Alexa/Works with Apple Home対応。スマートスピーカーやスマートフォンに話し掛ければテレビの電源を消したり、番組やネット動画を検索したりできます。料理をしている時にチャンネルを変更したり、ベットに入った後に消し忘れたテレビを消したり、便利につかえます。リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめる。Anyviewホームサーバー機能。1階のリビングの本機に接続したHDD(ハードディスク)で録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができます。無線LAN国際標準規格のWi-Fi 6に対応し、通信速度の向上と接続の安定性を実現します。周りの環境に応じて画面を調整、消費電力を抑える。AI エネルギー × おまかセンサーPRO。AIエンジンと「おまかセンサー PRO」と連携し、周りの明るさに応じて自動的にテレビの輝度を調整。また、Mini-LED搭載で、暗部のバックライトを自動的に暗くすることもできるので、より省エネの効果が発揮できます。2画面表示。生中継のスポーツのダブル観戦や、ニュースと子ども向けアニメの同時視聴、AirPlayによるスマートフォン画面の同時視聴ができます。一つの画面を大きく・もう一つの画面を小さくすることもできます。音声は、どちらかの画面の音声を聞けます。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。裏番組を2番組同時録画。従来の地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載。番組を視聴中、地デジ/BS/CSの裏番組を2番組同時に録画することができます。簡単連続録画予約。一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくてもOKです。テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。番組延長などの時間変更にも対応します。録画番組を見たいシーンから再生。録画番組の切り替わりを自動的判断しチャプターを作成。見たいシーンからすぐに再生できます。3年保証。お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。
仕様【低反射】ARコート
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式
定格消費電力(W)320
本体質量(kg)スタンド含む:40.5/スタンド含まない:35.1
対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ、【倍速】120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)、【壁掛け】VESA:600×400
機能【AIピクチャー】高画質処理:AI 美肌リアリティー PRO/AI 4Kアップコンバート/AI バンディングノイズ制御/AI HDRアップコンバート、残像感低減:AI クリアモーション PRO/フレームジャダー低減、【システム】VIDAA【ネット動画サービス】Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music【スマートホーム】Works with Alexa / Apple Home、Anyview【ホームサーバー/クライアント、スマホからスクリーンシェア】Anyview Cast / Airplay2、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー、Bluetooth対応リモコン、マルチメディア(動画・音楽・写真)【無線LAN内蔵】IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n【タイマー】オン/オフ【おまかセンサー(環境光センサー)】明るさ、色温度【音声操作】VIDAA Voice ハンズフリー、【高音質】eilex音響処理、オーディオキャリブレーション
エンジンタイプHI-VIEW AIエンジン PRO
視野角178/178
スピーカースピーカー配置:5.1.2、スピーカー構成:フルレンジ15W×2/サブウーファー20W×1/トップスピーカー10Wx2/サイドスピーカー10W×2/センター10W×2、スピーカー最大出力:110W
モードゲーム:ゲームモード 144Hz ゲームモードPRO/HDMI2.1仕様:VRR、ALLm、AMD FreeSync PremiumTM
音声規格Dolby ATMOS
画面サイズ75V型
画素数3840×2160
天板寸法(cm)【最小テレビ台】50×44
年間消費電力量(kW)170(26年基準測定値)
省エネ基準達成率(%)1.02(※目標年度 2026年度)
バックライトMini-LED X
待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時)
パネル広視野角パネルPRO
入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2/HDMI 2.0×2、eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1
再生形式外付けHDD裏番組録画、録画機能:裏番組録画/2番組同時録画、現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画、再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生
チューナー数BS 4K/110度CS 4K:2/地上デジタル(CATVパススルー方式対応):3/BS・110度CSデジタル:3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:167×99.5(103.5)×34.0※高さ2段階あり/スタンド含まない:167×96.4×4.5
ドット構成【広色域】量子ドットダイナミックカラー
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
クラスを超えるほど進化した、MiniLEDの新・ベストバイ。MiniLEDハイエンドモデル。「ULED」はハイセンス独自のさまざまなディスプレイ技術の統合効果を意味します。ハイセンスがこだわる4つのキーポイントを満たしたハイエンド液晶テレビだけが「ULED」を名乗ります。鮮やかなコントラスト。バックライトのエリア別駆動によって表現される鮮やかなコントラスト。本物の色表現。広色域パネルとカラーマネジメントによって実現した色表現。なめらかな動画。倍速パネルとフレーム補間、クリアモーションで作り出されるなめらかな動画表現。精細なディテール。精細感を引き上げる超解像度処理やノイズ処理によって描き出される精細なディテール。従来の液晶テレビよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることで、 細部までメリハリのある、明るく高コントラストな映像を実現しています。旧型と比べ、最大輝度67%向上、エリアコントロールの分割数も旧型の4倍以上を実現しました。さらに、AIエンジンがMiniLEDバックライトをきめ細かくエリア分割しコントロールすることで、クラスを超える精密なコントラスト表現を実現します。周りの映り込みを大幅に抑え、明るい部屋でも、クリアで観やすい低反射広視野角パネルPRO。低反射フィルム。パネルの表面に低反射フィルムを採用。外光の反射を抑えて、明るい部屋でも、映り込みの少ない画面を表示できます。非対応モデルに対して50%反射を低減しています。広視野角シートPRO。ハイコントラストで高画質な広視野角仕様のADSパネルを採用。斜めから見ても色が褪せることがなく、みんなで高画質を楽しめます。さらに、広視野角シートPRO搭載によって、斜めから見る時の光漏れを90%以上抑えます。どこから見てもくっきり見やすい映像を実現します。豊富な色彩を実現広色域量子ドット。バックライトの光を量子ドットで変換することで純度の高い色を実現。従来の液晶より、特に緑と赤の色表現が大幅に改善できています。Pantone認証のリアルな色彩で、より豊かな色合いと深い没入感を実現。まるでその世界を生きているかのような、鮮やかすぎる体験を提供します。画質も、音質も、省エネも。すべての「最適」をくれる新AIエンジンHI-VIEW AIエンジンPRO。TVS社と共同開発した、最新AIエンジンを搭載。画質だけでなく、音質も省エネもすべてを司るテレビの「司令塔」。いつでも最高のパフォーマンスでエンタメをお楽しみいただけます。シーンに応じて自動画質調整を行うAI シナリオ。入力信号、コンテンツの種類を認識し、それに適した画質モードに自動的に切り替えます。昼も夜も、ネット動画、映画、スポーツ、ゲームなど色々なコンテンツを楽しむ時も、AIが最適な画質チューニングで表現します。様々なHDRフォーマットに対応。新4K衛星放送、UltraHDブルーレイや4Kネット動画で採用される最新のHDR規格に対応。驚異的なコントラストに加え、なめらかな色の階調も表現できる高品位なHDR映像で、制作者の意図を忠実に再現した映像をご家庭で楽しめます。天井から音が降ってくるような立体音場を表現。2.1.2空間サラウンドシステム。最大出力60Wの2.1.2ch音響システムを搭載。テレビの下部に左右各1つ、加えて中央部のサブウーファー、上向きのトップスピーカー2つを配置。左右だけでなく、天井からも音が降ってくるような3D音響を実現。さらにAIサウンドの最適化調整により、音響の潜在能力を最大限に引き出し、クラスを超えるパフォーマンスを実現。AIで音声を自動に最適化AI サウンド。コンテンツの種類を分析し、視聴体験に最適な音質モードに自動で切り替えます。ライブには重低音を強調し、映画には音の広がりを強化、また、聞き取りやすさを重視して人の声を補正するなど、シーンに応じた音質調整を行います。映画館のような臨場感を堪能できるDolby Atmos。前後左右に加えて、高さ方向の音表現も可能な「Dolby Atmos」に対応。迫力ある立体サウンドで、映画館のような音響体験が味わえます。視聴環境に合わせて最適な音響に自動設定。オーディオキャリブレーション。部屋の環境に適したサウンドを自動設定。テレビから送り出すテスト信号をリモコンのマイクで受信・測定。視聴環境に合わせて音響特性を自動調整して、適切な設定で臨場感あるサウンドを楽しめます。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保ちます。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生します。さらにブルーレイディスク再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らします。人の声を強調するクリア音声。人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調できます。テレビ視聴中に、効果音によって人の声が揉み消されたりすることを防ぎます。VIRフィルター。高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え、人の声やその他の肝心な部分の音まで綺麗で聞きやすく補正します。サウンドリマスター。デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償する事によって音質を改善します。音のディテール、明瞭度、ニュアンスなどを効果的に再現します。快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS。ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。動画配信サービス12社の選択が手間なくできる。VODダイレクトボタンが12個。12社の動画配信サービスをダイレクトで選べます。テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択した動画配信の画面になります。声だけでテレビを操作、観たい動画も探せる。音量、入力切替、動画検索、ビデオ再生などを声で操作できます。ハンズフリー仕様になりましたので、声掛けだけで、テレビを操作できます。リモコンが見つからない時に便利です。リアルに近いなめらかさを実現144HzVRR対応の倍速パネル。通常の倍速(120Hzのリフレッシュレート)よりさらになめらかな144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載。次世代のゲームを存分に楽しめます。144HzゲームモードPRO。インターフェースにHDMI 2.1を採用。4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPRO」に対応。ゲーミングメニュー。ゲームプレイに特化したメニューを新しく搭載しました。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できます。画像が暗くて暗部のディテールがよく見えない時なども、メニューからカンタンにバックライトや暗部ガンマを調整できます。さらに、FPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載しています。144Hz VRR (可変リフレッシュレート)。出力デバイスのフレームレートと画面表示のリフレッシュレートを同期させることによって、映像のちらつきやカクツキが軽減され、描画ずれのないなめらかな映像でゲームが楽しめます。最新ゲーム機も快適にプレイできるHDMI 2.1対応。HDMI2.1規格の4K120p入力に対応。ちらつきやカクツキが抑えられて、ストレスフリーにゲームを楽しめます。また、ゲーム機からの情報と連動して低遅延モードと高画質モードを自動で切り換えます。ALLM設定。選択している入力機器からの情報に連動して、自動的に低遅延モードの設定に切り替えます。カクツキを抑えてなめらかに映し出すAMD FreeSync PremiumTM対応。グラフィックのフレームレート(fps)とテレビのリフレッシュレート(Hz)を同期させて、カクツキやティアリングを低減。なめらかな映像で快適にゲームを楽しめます。スマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応スクリーンシェア。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroidTMデバイス及びWindows OSのパソコンからの画面シェアが対応できます。iPhone&AndroidTM両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。Bluetooth®対応。テレビに向けなくても使えるBluetooth®対応リモコン。テレビとリモコンが見通せない場所でもリモコン操作ができます。スマートスピーカー連携。Works with Alexa/Works with Apple Home対応。スマートスピーカーやスマートフォンに話し掛ければテレビの電源を消したり、番組やネット動画を検索したりできます。料理をしている時にチャンネルを変更したり、ベットに入った後に消し忘れたテレビを消したり、便利につかえます。リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめる。Anyviewホームサーバー機能。1階のリビングの本機に接続したHDD(ハードディスク)で録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができます。無線LAN国際標準規格のWi-Fi 6に対応し、通信速度の向上と接続の安定性を実現します。周りの環境に応じて画面を調整、消費電力を抑える。AI エネルギー × おまかセンサーPRO。AIエンジンと「おまかセンサー PRO」と連携し、周りの明るさに応じて自動的にテレビの輝度を調整。また、Mini-LED搭載で、暗部のバックライトを自動的に暗くすることもできるので、より省エネの効果が発揮できます。2画面表示。生中継のスポーツのダブル観戦や、ニュースと子ども向けアニメの同時視聴、AirPlayによるスマートフォン画面の同時視聴ができます。一つの画面を大きく・もう一つの画面を小さくすることもできます。音声は、どちらかの画面の音声を聞けます。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。裏番組を2番組同時録画。従来の地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載。番組を視聴中、地デジ/BS/CSの裏番組を2番組同時に録画することができます。一度予約すれば、最終回まで毎回録画予約しなくてもOKです。テレビドラマなどの録画を簡単に行えます。毎回予約する煩わしさをなくし、録り忘れの心配もありません。番組延長などの時間変更にも対応します。録画番組を見たいシーンから再生。録画番組の切り替わりを自動的判断しチャプターを作成。見たいシーンからすぐに再生できます。3年保証。お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。
仕様低反射
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式
定格消費電力(W)320
本体質量(kg)スタンド含む:30.7/スタンド含まない:30.2
対応【HDR】HDR10/HLG/HDR10+/HDR10+Adaptive/Dolby Vision/Dolby Vision IQ、【倍速】120Hz倍速(ゲームモード時144Hz VRRに対応)、【壁掛け】VESA:600×400
機能【AIピクチャー】高画質処理:AI 美肌リアリティー PRO/AI 4Kアップコンバート/AI バンディングノイズ制御/AI HDRアップコンバート、残像感低減:AI クリアモーション PRO/フレームジャダー低減、【システム】VIDAA【ネット動画サービス】Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music【スマートホーム】Works with Alexa / Apple Home、Anyview【ホームサーバー/クライアント、スマホからスクリーンシェア】Anyview Cast / Airplay2、Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー、Bluetooth対応リモコン、マルチメディア(動画・音楽・写真)【無線LAN内蔵】IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n【タイマー】オン/オフ【おまかセンサー(環境光センサー)】明るさ、色温度【音声操作】VIDAA Voice ハンズフリー、【高音質】eilex音響処理、オーディオキャリブレーション
エンジンタイプHI-VIEW AIエンジン PRO
視野角178/178
スピーカースピーカー配置:2.1.2、スピーカー構成:フルレンジ10W×2/サブウーファー20W×1/トップスピーカー10W×2、スピーカー最大出力:60W
モードゲームモード:144Hz ゲームモードPRO/HDMI2.1仕様:VRR、ALLm、AMD FreeSync PremiumTM
音声規格Dolby ATMOS
画面サイズ75V型
画素数3840×2160
天板寸法(cm)【最小テレビ台(テレビスタンドボックスサイズ+10cm)】53×47.3
年間消費電力量(kW)173(※標準設定時)(26年基準測定値)
省エネ基準達成率(%)1.01(※目標年度 2026年度)
バックライトMini-LED PRO
待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時)
パネル広視野角パネルPRO
入出力端子HDMI:HDMI 2.1×2/HDMI 2.0×2、eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、USB:2(USB2.0×1、USB3.0×1)、LAN:1、光デジタル音声出力:1、ヘッドホン出力:1
再生形式外付けHDD裏番組録画、録画機能:裏番組録画/2番組同時録画、現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画、再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生
チューナー数BS 4K/110度CS 4K:2/地上デジタル(CATVパススルー方式対応):3/BS・110度CSデジタル:3/CATVパススルー方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:166.8×102.1×37.3/スタンド含まない:166.8×96.2×7.6
ドット構成広色域量子ドット
1台
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
ビジネス向け 。超薄型 28.5mm の QHC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。 。10 億を超える色合いの Dynamic Crystal Color が、臨場感あふれる視聴体験を提供します。 。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジー。 。SmartView+ により、ワイヤレス画面共有が可能になり、非常に機能的な使いやすさが保証されます。
寸法(mm)1682.3×960.4×28.5
質量(kg)34.2
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
コントラスト比4000:1
解像度3840×2160
入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1
VESAマウント(mm)400×400
アスペクト比16:9
モニターサイズ75インチ
パネル駆動方式VA
ベゼルサイズ(mm)幅13.4(偶数)
1台
¥499,800
税込¥549,780
9日以内出荷
QM75C - ビジネス向けダイナミッククリスタルカラーUHDデジタルサイネージ。Samsung の UHD デジタル サイネージで最も薄いディスプレイである QMC。超薄型 28.5 mm の奥行きでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラー。Quantum Processor Lite 4K を搭載。SmartView+ により、商用ディスプレイでのワイヤレス画面共有が簡単かつ機能的に実現します。
質量(kg)33
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)(オンモード)214.5、(スリープモード)0.5未満
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1682.3×960.4×28.5
コントラスト比4000:1
解像度3840×2160
入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1
VESAマウント(mm)400×400
アスペクト比16:9
モニターサイズ75インチ
パネル駆動方式VA
ベゼルサイズ(mm)幅13.4(偶数)
1台
¥419,800
税込¥461,780
15日以内出荷
関連キーワード