カテゴリ
- 制御機器(849)
- ディスクリート(683)
- 集積回路(IC)(7)
- 受動部品その他関連用品(126)
- パソコン/周辺機器(178)
- 家電(57)
- 整備工具・収納(14)
- 作業工具(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 防犯用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- オフィス家具(4)
- 農業機械(4)
- バッテリー・電装(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY(121)
- LITTELFUSE(97)
- ROHM(5)
- nexperia(19)
- STMicro(297)
- BOURNS(63)
- ON SEMICONDUCTOR(13)
- DiodesZetex(27)
- BULGIN(9)
- EPCOS(6)
- onsemi(65)
- QNAP(7)
- SEMTECH(27)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(57)
- Texas Instruments(6)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- オジデン(大阪自動電機)(8)
- スタープラチナ(42)
- メディアカバーマーケット(160)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

自吸タービンポンプ TVS形
川本ポンプ(川本製作所)¥359,800~税込¥395,780~1台4日以内出荷から43日以内出荷冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
TVS DIODE 70VWM 113VC SMC
フェアチャイルド¥229税込¥2521個3日以内出荷TVSダイオード SMCJ70ATR SmcDiodeSolutions製を販売します。電圧(V)VBR:77.8(MIN)/86(MAX)、VC:113、IPP:13.3動作温度(℃)-55~150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMC/DO-214AB最大動作電圧(V)VRWM:70最大順方向電流(A)IFSM:200電力損失(W)1500
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 9.2V, SA5.0A
LITTELFUSE¥469税込¥5161袋(10個)当日出荷仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 9.2V●最小ブレークダウン電圧: 6.4V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-204AC●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 500W●最大ピークパルス電流: 55.4A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●直径: 3.6mm●TVSダイオードアキシャル500 W SAシリーズ. LittelfuseのSAシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 SAシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 単方向及び双方向バージョンを用意RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15A
STMicro¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 27.2V。最小ブレークダウン電圧 14.3V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 12.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 147A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
TVS DIODE 6V 10.3V AXIAL
ON SEMICONDUCTOR¥70税込¥771個3日以内出荷仕様【パワーライン保護】なしその他【一方向チャンネル】1電流(A)【ピークパルス(10/1000μs)】48.5電圧(V)【逆スタンドオフ】6【ブレークダウン】最小6.67【クランピング@Ipp】10.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~150(TJ)実装タイプスルーホールパッケージ/ケースDO-204AC、DO-15、アキシャルピークパルスパワー消費(W)500
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 53.5V, 2-Pin DO-15
STMicro¥229税込¥2521袋(5個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 75A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃テスト電流 = 1mATransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 53.5V, 2-Pin DO-201
STMicro¥749税込¥8241袋(5個)欠品中仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 187A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mmTransil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor 単方向 TVSダイオード, 600W, 45.7V, 2-Pin DO-15
ON SEMICONDUCTOR¥349税込¥3841袋(5個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 45.7V最小ブレークダウン電圧 = 31.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 28.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 13.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 5μAアキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
Infineon 5チャンネル 単方向 TVSダイオード
INFINEON¥4,998税込¥5,4981袋(100個)7日以内出荷仕様ダイオード構成:コンプレックスアレイ 、 最大クランピング電圧:9.2V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SC-74 、 ピン数:6 、 最大ピークパルス電流:6A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:5 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.6mm 、 ESDプロテクタ、Infineon. 高速ESD保護を必要とする用途に適した、Infineon過渡電圧抑制用(TVS)ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 4チャンネル TVSダイオード
STMicro¥219,800税込¥241,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様ダイオード構成:絶縁型最大クランピング電圧:15V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC最大逆スタンドオフ電圧:2.8Vピン数:8ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:24A1チップ当たりのエレメント数:4動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃幅:4mmSLVU2.8ギガビットイーサネット保護、STMicroelectronics. スタンドオフ電圧: 2.8 V IEC 61000-4-5 class 2に対応したサージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 21.2V, P6KE15CA
onsemi¥359税込¥3951箱(5個)当日出荷仕様ダイオード構成:シングル寸法(mm)7.62×3.56×3.56ピン数(ピン)2特性TVSダイオード双方向軸600 W、P6KEシリーズ、Fairchild SemiconductorパッケージDO-15実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)12.8最大クランピング電圧(V)21.2最小ブレークダウン電圧(V)14.3ピークパルスパワー消費(W)600最大ピークパルス電流(A)28最大逆漏れ電流(μA)5最小動作温度(℃)-65
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら