カテゴリ

  • 制御機器(297)
    • ディスクリート(235)
    • 集積回路(IC)(2)
    • 受動部品その他関連用品(58)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • VISHAY(121)
  • LITTELFUSE(97)
  • ROHM(5)
  • nexperia(19)
  • BOURNS(63)
  • ON SEMICONDUCTOR(13)
  • DiodesZetex(27)
  • BULGIN(9)
  • EPCOS(6)
  • onsemi(65)
  • QNAP(7)
  • SEMTECH(27)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(57)
  • Texas Instruments(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • オジデン(大阪自動電機)(8)
  • スタープラチナ(42)
  • メディアカバーマーケット(160)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(285)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tvs」の検索結果

297件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15A STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15A

    STMicro
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダイオード構成 シングル。最大クランピング電圧 27.2V。最小ブレークダウン電圧 14.3V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 12.8V。ピン数 2。ピークパルスパワー消費 600W。最大ピークパルス電流 147A。1チップ当たりのエレメント数 1。動作温度 Min -65 ℃。動作温度 Max +175 ℃mm。幅 3.53mm。Transil TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 53.5V, 2-Pin DO-15 STMicro

    STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 53.5V, 2-Pin DO-15

    STMicro
    ¥229税込¥252
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 75A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃テスト電流 = 1mATransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 53.5V, 2-Pin DO-201 STMicro

    STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 53.5V, 2-Pin DO-201

    STMicro
    ¥749税込¥824
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.5V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 187A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mmTransil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 2チャンネル 双方向 TVSダイオード STMicro

    STMicroelectronics 2チャンネル 双方向 TVSダイオード

    STMicro
    ¥929~税込¥1,022~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード STMicro

    STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード

    STMicro
    ¥339~税込¥373~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード STMicro

    STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード

    STMicro
    ¥299~税込¥329~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • STMicroelectronics 4チャンネル TVSダイオード STMicro

    STMicroelectronics 4チャンネル TVSダイオード

    STMicro
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成:絶縁型最大クランピング電圧:15V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOIC最大逆スタンドオフ電圧:2.8Vピン数:8ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:24A1チップ当たりのエレメント数:4動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃幅:4mmSLVU2.8ギガビットイーサネット保護、STMicroelectronics. スタンドオフ電圧: 2.8 V IEC 61000-4-5 class 2に対応したサージRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ STMicro

    STMicroelectronics 2チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ

    STMicro
    ¥529~税込¥582~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • STMicroelectronics 2チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ STMicro

    STMicroelectronics 2チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ

    STMicro
    ¥499税込¥549
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, TPN3021RL STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, TPN3021RL

    STMicro
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 5mm●Trisil(TM)イーサネット回線保護、STMicroelectronics. ETP01シリーズは、高速通信ネットワークを保護するために開発された、低静電容量トランジェントサージアレスタです。. 落雷サージ保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 4チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ STMicro

    STMicroelectronics 4チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ

    STMicro
    ¥359税込¥395
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, 1.5KE400A STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 706V, 1.5KE400A

    STMicro
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 706V●最小ブレークダウン電圧 380V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 342V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 14A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMTPA100 STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMTPA100

    STMicro
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングル●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 90V●ピン数 : 2●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 4.6×2.2×2.45mm●高さ : 2.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 618V, 1.5KE350CA STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 618V, 1.5KE350CA

    STMicro
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 618V●最小ブレークダウン電圧 332V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 299V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 16A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 9.5×5.3×5.3mm●幅 5.3mm●Transil(TM) TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3SC5 STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3SC5

    STMicro
    ¥339税込¥373
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 5.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 500W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 3×1.75×1.3mm●最大逆漏れ電流 2μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1W5 STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1W5

    STMicro
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-323 (SC-70)●最大逆スタンドオフ電圧 3V●ピン数 5●ピークパルスパワー消費 150W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 2.2×1.35×1mm●長さ 2.2mm●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 600W, 353V, 2-Pin DO-15 STMicro

    STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 600W, 353V, 2-Pin DO-15

    STMicro(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 353V最小ブレークダウン電圧 = 190V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 171Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 11.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ STMicro

    STMicroelectronics 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ

    STMicro
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    仕様ダイオード構成:コンプレックスアレイ最大クランピング電圧:17V最小ブレークダウン電圧:6V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23最大逆スタンドオフ電圧:5Vピン数:6最大ピークパルス電流:5AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:4動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃幅:1.75mmシリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15 STMicro

    STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 600W, 21.7V, 2-Pin DO-15

    STMicro
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 21.7V最小ブレークダウン電圧 = 11.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 10.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 184A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃寸法 = 6.75 x 3.53 x 3.53mmTransil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201 STMicro

    STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201

    STMicro
    ¥579税込¥637
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.5V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 308A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA25L STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA25L

    STMicro
    ¥599税込¥659
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 25V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 24V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 300W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +125 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2SC6 STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2SC6

    STMicro
    ¥439税込¥483
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 5A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.05×1.75×1.3mm●長さ : 3.05mm●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMP100LC-230 STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMP100LC-230

    STMicro
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ : 双方向●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 207V●ピン数 : 2●最大ピークパルス電流 : 150A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 4.6×2.2×2.45mm●高さ : 2.45mm●SMP100LC は、高データレート通信機器の保護用に設計された低静電容量過渡サージアレスタのシリーズです。デバイスの静電容量が小さいため、信号の歪みを防止し、デジタル伝送ラインカード( xDSL 、 ISDN など)と互換性があります。Cooper Bussmann 電気回路 Protector TCP 1.25 A と互換性のある SMP100LC シリーズ。双方向のバール保護 電圧範囲: 8 → 400 V 低静電容量: 20 pF → 45 pF @ 2 V 低漏洩電流: IR : 2 μ A (最大 保持電流: IH : 150 mA (最小) 、繰り返し Peak パルス電流: IPP : 100 A ( 10 / 1000 μ s ) 利点 Trisils は経年劣化の対象ではありません。また、短絡時にフェイルセーフモードを提供して、保護を強化します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 双方向, 表面実装, ESDA6V1BC6 STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 双方向, 表面実装, ESDA6V1BC6

    STMicro
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最小ブレークダウン電圧 6.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 5V●ピン数 6●ピークパルスパワー消費 80W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 4●動作温度 Min -40℃●寸法 3.05×1.75×1.3mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM)双方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201 STMicro

    STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201

    STMicro
    ¥369税込¥406
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 32.5V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 308A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATransilμ TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, ETP01-2821RL STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, ETP01-2821RL

    STMicro
    ¥969税込¥1,066
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 コモンカソードペア2組。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOIC。最大逆スタンドオフ電圧 3.3V。ピン数 8。最大ピークパルス電流 150A。1チップ当たりのエレメント数 2。動作温度 Min -40 ℃。動作温度 Max +150 ℃mm。高さ 1.5mm。Trisilイーサネット回線保護、STMicroelectronics. ETP01シリーズは、高速通信ネットワークを保護するために開発された、低静電容量トランジェントサージアレスタです。. 落雷サージ保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMP100LC-8 STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMP100LC-8

    STMicro
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最小ブレークダウン電圧 8V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 6V●ピン数 2●最大ピークパルス電流 100A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -40℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●最大逆漏れ電流 2μA●通信機器保護用Trisil(TM)、STMicroelectronics. 双方向クローバ保護 低静電容量 低漏洩電流 アナログ デジタル回線カード(xDSL、T1/E1、ISDN)での用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMP50-68 STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMP50-68

    STMicro
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧 68V●ピン数 2●最大ピークパルス電流 50A●1チップ当たりのエレメント数 1●寸法 4.6×2.9×2.45mm●高さ 2.45mm●通信機器保護用Trisil(TM)、STMicroelectronics. 双方向クローバ保護 低静電容量 低漏洩電流 アナログ デジタル回線カード(xDSL、T1/E1、ISDN)での用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 表面実装, DALC208SC6 STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 表面実装, DALC208SC6

    STMicro
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : コンプレックスアレイ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 6●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 3.05mm●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMP75-8 STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMP75-8

    STMicro
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最小ブレークダウン電圧 15 V, 20 V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 6V●ピン数 2●最大ピークパルス電流 75A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Max +150 ℃mm●長さ 3.95mm●通信機器保護用Trisil(TM)、STMicroelectronics. 双方向クローバ保護 低静電容量 低漏洩電流 アナログ デジタル回線カード(xDSL、T1/E1、ISDN)での用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15A STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15A

    STMicro
    ¥389税込¥428
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 27.2V●最小ブレークダウン電圧 14.3V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 12.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 147A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 6.75×3.53×3.53mm●幅 3.53mm●Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA14V2L STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA14V2L

    STMicro
    ¥149税込¥164
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最小ブレークダウン電圧 14.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 12V●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 300W●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 2●動作温度 Min -40℃●寸法 2.9×1.3×0.95mm●最大逆漏れ電流 5μA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4A1 STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 表面実装, 15V, SLVU2.8-4A1

    STMicro
    1袋(5個)
    取扱停止中
    仕様●ダイオード構成 : 絶縁型●最大クランピング電圧 : 15V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●最大逆スタンドオフ電圧 : 2.8V●ピン数 : 8●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 24A●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 5mm●SLVU2.8ギガビットイーサネット保護、STMicroelectronics. スタンドオフ電圧: 2.8 V IEC 61000-4-5 class 2に対応したサージRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 343V, BZW50-150B STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 343V, BZW50-150B

    STMicro
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 343V●最小ブレークダウン電圧 166V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ R 6●最大逆スタンドオフ電圧 150V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 5000W●最大ピークパルス電流 175A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●寸法 9.1×9.1×9.1mm●高さ 9.1mm●Transil(TM) TVS双方向軸5000 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 84V, 1.5KE47CARL STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 84V, 1.5KE47CARL

    STMicro
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット(1900個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 84V●最小ブレークダウン電圧 : 49.4V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201●最大逆スタンドオフ電圧 : 40.2V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 1500W●最大ピークパルス電流 : 119A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 5.3 (Dia.) x 9.5mm●テスト電流 : 1mA●Transil(TM) TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.5V, SMBJ26A-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.5V, SMBJ26A-TR

    STMicro
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 53.5V●最小ブレークダウン電圧 28.9V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 26V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 75A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 69.7V, SMCJ33A-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 69.7V, SMCJ33A-TR

    STMicro
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 69.7V●最小ブレークダウン電圧 36.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 33V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 143A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●幅 6.25mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SMCJ30A-TR STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SMCJ30A-TR

    STMicro
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 64.3V●最小ブレークダウン電圧 33.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 30V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 156A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●長さ 7.15mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 189V, BZW50-82B STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 189V, BZW50-82B

    STMicro
    ¥949税込¥1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 189V●最小ブレークダウン電圧 91V●実装タイプ スルーホール●パッケージタイプ R 6●最大逆スタンドオフ電圧 82V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 5000W●最大ピークパルス電流 317A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 5μA●Transil(TM) TVS双方向軸5000 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1SC5 STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1SC5

    STMicro
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : コモンアノード●最小ブレークダウン電圧 : 6.1V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 5.2V●ピン数 : 5●ピークパルスパワー消費 : 400W●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3×1.75×1.3mm●長さ : 3mm●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応