4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正スイングアームと同様の丸パイプを使用したスイングアームです。 スイングアーム内幅は、純正と同様の167170mmとなります。 高剛性アルミ7N01材パイプを使用し、さらに純正よりもパイプ径を太く(Φ30)することで強度を増したスイングアームです。 ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。 付属品:ブレーキロッド(+4cm以上)、ツインサス受けボルト(ツインショックのみ)、チェーンビキコマ(オプションにより異なる)が付属しています。 ※アクスルシャフト及びアクスルナットは付属していません。モンキーの純正をご使用ください。
1本
41,980 税込46,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R&P、モトラホイールがそのまま装着できます。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
1本
41,980 税込46,178
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カブホイールがそのまま装着できます。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※NSR、NS-1ホイール装着の際は、フロントにオフセットスプロケット7mmが必要です。 ※NSRは+5cm、NS-1は+7cmからの制作になります。 (それ以下の長さだとサス受けとキャリパーが干渉します)
1本
39,980 税込43,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC6913 タングステンスクレッパー JTC 動画あり
ガスケットを剥がした後に残るガスケットの残りカスの除去作業に最適です。 刃が表面に食い込まずにキレイに除去できます。 4面ある刃はすべての面で使用できます。
用途こびり付いたガスケットの除去に最適! 全長(mm)210 刃幅(mm)16 材質(刃)タングステン鋼(HRC90-92相当の超硬ブレード) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
欠品中