カテゴリ

  • 制御機器(61)
  • 自動車補修部品(34)
  • バイク純正部品(26)
  • 機構部品(26)
  • バイク部品(24)
  • 作業服(20)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 建築金物(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 溶接用品(11)
  • トラック純正部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 測定用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 防犯用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 電動工具(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防災用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • マスク(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • エンジン工具(1)

「tw 38」の検索結果

387件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ

    グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用

    モノタロウ(397件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(10本)
    当日出荷
    簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1368件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ

    撥水ワイパー替えゴム

    モノタロウ(325件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1本ほか
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
  • 油膜落としワイパーブレード ギラレス マルエヌ

    油膜落としワイパーブレード ギラレス

    マルエヌ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
    仕様Uクリップ取り付け形状9×3 Uクリップ商品タイプ油膜落とし
  • 強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
    商品タイプ撥水
  • ウエルダージョイントTW-38 プラグ 阪口製作所

    ウエルダージョイントTW-38 プラグ

    阪口製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    4日以内出荷
  • ウエルダージョイントTW-38 ソケット 阪口製作所

    ウエルダージョイントTW-38 ソケット

    阪口製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷
  • グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC

    グラファイトラバー(替えゴム)

    FILTEC(738件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷
    安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
    適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
  • 部品 ケーブルジョイントTW-38ネジ止 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントTW-38ネジ止

    阪口製作所
    ¥119~税込¥131~
    1個
    4日以内出荷
  • C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイ

    C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)

    オチアイ(16件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(6個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄形状穴用C形止め輪表面処理ACP
  • グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(2833件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷
    高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    TRAIL WING(ON主体)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
  • ワイパーブレード モノタロウ

    ワイパーブレード

    モノタロウ(1649件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
  • TWゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    TWゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
    材質(車輪)ゴム(SBR)硬度HS(A)100-115ベアリングプレスベアリング芯材スチール(SPHC-P)適合温度(℃)-40~120特性高弾性
  • 撥水コートワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
    用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。
  • TW用吸収缶 TL/OV(12380) 重松製作所

    TW用吸収缶 TL/OV(12380)

    重松製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    有機ガス用吸収缶です。
    用途塗装作業などトラスコ品番486-1263規格国家検定区分:L1適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01国家検定合格番号TN589通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦195
  • スチールハンドル クローム WAKI(和気産業)

    スチールハンドル クローム

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    引き出しなどの取っ手に最適です。
    材質鉄色クローム取手取手
  • スチールハンドル  黒 WAKI(和気産業)

    スチールハンドル 黒

    WAKI(和気産業)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    引き出しなどの取っ手に最適です。
    材質鉄色黒取手取手
  • 木製ハンドル WAKI(和気産業)

    木製ハンドル

    WAKI(和気産業)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    引き出しなどの取っ手に最適です。
    材質天然木幅(mm)13全長(mm)120高さ(mm)25ピッチ(mm)106適合扉厚(mm)15取手取手
  • ベッドサイドテーブル マルチ機能 アズワン

    ベッドサイドテーブル マルチ機能

    アズワン
    ¥31,300税込¥34,430
    1台
    当日出荷
    耐荷重に優れ、自由に高さ調節が可能です。足元がU字型になっていますので、床頭台を収納したり車椅子の方も使用できます。
    材質本体/アルミニウム、天板/HPL化粧板質量(kg)約15寸法(幅W×奥行D)(mm)脚部(足元):外寸法/730×420、内寸法/600×350テーブル寸法(mm)800×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×725~1050キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー付き)均等耐荷重(kg)20アズワン品番7-6288-01
  • ドアハンドル WAKI(和気産業)

    ドアハンドル

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    扉の取っ手に最適です。
    材質亜鉛ダイカスト色クローム高さ(mm)25取手取手
  • C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄形状軸用C形止め輪表面処理ACP
  • ノックピン落下防止用ワッシャ タカノ

    ノックピン落下防止用ワッシャ

    タカノ
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    材質STKM11A
  • TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ タカチ電機工業

    TW・TWN用シリコンプロテクター TWSCシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質シリコンゴム
  • C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    ¥7,098税込¥7,808
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    材質鉄形状穴用C形止め輪表面処理ACP
  • グラファイトワイパー替えゴム 曲面ウィンドウ用 NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム 曲面ウィンドウ用

    NWB(日本ワイパブレード)
    ¥859税込¥945
    1本
    翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリの解消を実現!
    幅(mm)6タイプ曲面ウィンドウ用商品タイプグラファイト
  • ウェルダー 阪口製作所

    ウェルダー

    阪口製作所
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    適合ST-38セット内容オス×2、メス×2
  • ツインスポークハンドル車 TW MIYOSHI(小西製作所)

    ツインスポークハンドル車 TW

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ツインスポーク使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
  • 給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)

    給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥116,636税込¥128,300
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
    用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン/イエローライン入り機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、軽量、ねじれ防止
  • TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ) 東海

    TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ)

    東海
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。内外圧式(ろ過後に中心部と外筒部から排出されます。)UT800K . KS . UT300 . Sでも代用可。
    仕様(内ろ紙)有適合機種牧野フライスEE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53.EH-(3.6).MUQ-32.MU-43.MCシリーズ材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)13.5高さ(mm)500タイプサイドカプラ方式内外圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)圧力方式内外圧式ろ過精度標準
  • 25 タトゥーラ TW 200 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    25 タトゥーラ TW 200

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    ”TOUGH”を追求したグローバルモデルに200サイズデビュー!。高ラインキャパ&高ドラグ力を実現。中型~大型ルアーまで幅広くカバーするパワフルベイト。巻上げパワーも強く、ビッグベイト等の対応力の高さも実現。Φ38mm超々ジュラルミンマグフォーススプール搭載。
    ベアリング(数BB/ローラ―)7 / 1糸巻き量(号-m)3-200糸巻量(lb-m)16-170、20-135
  • 五股樹脂ベース 脚端部品 LAMP(スガツネ工業)

    五股樹脂ベース 脚端部品

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥889税込¥978
    1個
    4日以内出荷
    高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
    用途医療機器、OA機器、家電機器など材質ナイロン/ウレタン色ブラック車輪径(Φmm)50寸法H(mm)126
  • 3/8絶縁トルクレンチ Pro-Auto

    3/8絶縁トルクレンチ

    Pro-Auto
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    3日以内出荷
    。摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。狭い場所での使い勝手も向上。ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。ラチェット機能、ワンウェイ右締めのみのクリックタイプです。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。
    用途HV車、EV車の整備に測定範囲(N・m)10~50差込角(mm)9.5寸法(mm)D37×T53全長(mm)388質量(g)955種類クリック形規格EN60900、IEC60900ヘッド形状ラチェット形
  • 関西ペイント PG80 つや消し マットホワイト PROST's

    関西ペイント PG80 つや消し マットホワイト

    PROST's
    ¥23,980税込¥26,378
    1個(3.8kg)
    5日以内出荷
    1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
    用途塗装色マットホワイト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 3/8"プロ用デジタルトルクレンチ RED EAGLES

    3/8"プロ用デジタルトルクレンチ

    RED EAGLES
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    翌々日出荷
    トレサビリティ発行OKです!
    用途ボルトの締め、緩め色ブルー差込角(inch)3/8
  • ツインスポークハンドル車 TW-F MIYOSHI(小西製作所)

    ツインスポークハンドル車 TW-F

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷
    材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ツインスポーク使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
  • ウェルダー 阪口製作所

    ウェルダー

    阪口製作所
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    適合K-22セット内容オス×2、メス×2
  • プラー チエーン 1 4TW-25388-01 YAMAHA(ヤマハ)

    プラー チエーン 1 4TW-25388-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷