カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 制御機器(24)
- オフィス家具(23)
- 切削工具(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 物流用品(16)
- パソコン/周辺機器(10)
- 機構部品(8)
- 洗車・清掃(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 作業工具(7)
- 清掃用品(6)
- 測定用品(5)
- 家電(5)
- 住設機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- 保管用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- 防犯用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 研磨材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「tw-12」の検索結果

E形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄形状E形止め輪(Eリング)表面処理三価ホワイト
ドッキングステーション ハブ 3in1 【USB-A Type-C HDMI】 PD充電 92W 外部モニター出力 4K 30Hz コンパクト
エレコム¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ノートPCへ給電しながらHDMI(R)映像出力とUSB機器接続ができる3in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でPD給電、USB 5Gbpsのデータ転送、4K外部モニター出力をコンパクトに拡張できます。必要最小限のポートでデスク周りをすっきりさせたい方や、持ち運び用のUSB-Cハブにおすすめです。用途USB Type-C(TM)プラグでパソコンに接続し、パソコンを充電しながらUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))機器やHDMI(R)ケーブルを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。最大100Wをデバイス・本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C・USB-AポートはいずれもUSB 5Gbpsでの高速データ転送が可能。サイズの大きなファイルもスムーズに転送できます。 。USB-Aポートで7.5Wでの充電が可能。スマートフォン・ワイヤレスイヤホンなどの充電に使用できます。 。パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約20cmです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×14 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約20※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1<最大出力92W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×1・供給電力値:7.5W(5V/1.5A)コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力92W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/30Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※入力信号は標準のDisplayPort(TM)1.2に対応している必要があります![給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46905408-241106-02.jpg)
給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]
TOYOX(トヨックス)¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷から5日以内出荷【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色グリーン/イエローライン入り機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、軽量、ねじれ防止
ナイロンストラップレンチ
GROZ¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷ハンドルはアルミ製で、非常に軽量です。 ストラップ部はナイロン製で、ワークを傷つけず締め付けができます。用途オイルフィルタやシャフト、パイプなど大口径ワークの締め付けに。材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン、ピン:スチール
刷毛でも塗れるオイル差し ベーシック
スケーター¥899税込¥9891個当日出荷ブラシで伸ばす&細く注げる。塗る・注ぐ2WAYタイプのオイルポットです。材質本体・フタ:メタクリル樹脂、パッキン・プッシュボタン・ブラシ:シリコーンゴム、芯材:ポリプロピレン容量(mL)150質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×6.2×13.9
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニット
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷から11日以内出荷
可搬式作業台
ナカオ¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷どんな凸凹のある場所でも天板はいつもフラットを保ち、脚立と足場板の役割を1台ではたします。安全強化と作業効率が大幅に向上します。 仮設工業会認定合格品。材質アルミ合金製















![給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46905408-241106-02.jpg)