9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

修正テープ<ケシピコ・詰め替えタイプ>専用の替えテープです。
材質テープコア/R-PC、巻取りリール/ポリ乳酸 種類詰め替え用テープ テープ長さ(m)10 エコマーク認定認定 テープ地色 商品タイプ詰め替え用テープ エコマーク認定番号17 112 270
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬 刃数2 刃長3Dタイプ 公差h6 シリーズドリル|CTW3D コーティングAlTiN 油穴オイル穴無し
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

YET-W1452(B) IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーター。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH 適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋 質量(kg)3.9 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電力(W)加熱:300~400 温度(℃)揚げ物:150~200 口数2口 電源コード(m)約1.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×32×5.8 安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

YET-W1452(B)+IHW-5232(BK) IHクッキングヒーター&専用台セット YAMAZEN(山善) 動画あり
工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーターと専用台のセット。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH 適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋 質量(kg)IH:3.9、専用台:3.5 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 温度範囲(℃)揚げ物:150~200 電力(W)加熱:300~400 口数2 電源コード(m)約1.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:52×32×5.8、専用台:52×32×12 組立時間約10-20分 安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

きれいに引ける「デュアルヘッド」採用の修正テープ、詰め替え式で経済的。 テープを詰め替え、本体を再利用することができます。経済的で環境にも配慮しています。 回転式保護キャップ付。
テープ長さ(m)10 材質ケース/R-PS、キャップ/R-PP、テープコア/R-PC、巻取りリール/ポリ乳酸 タイプタテ引き 種類詰め替えタイプ本体 エコマーク認定認定 テープ地色 商品タイプ本体(詰め替えタイプ) エコマーク認定番号17 112 269
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ アズワン品番65-3893-46
1個
7,180 税込7,898
翌日出荷