カテゴリ

  • 研磨材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 制御機器(6)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 切削工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 住設機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw-150」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 軸用 (鉄/ACP)オチアイ(24件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質形状軸用C形止め輪
車輪のみ(ゴム) TRUSCO車輪のみ(ゴム)TRUSCO(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
フィルターチェンレンチ トップ工業フィルターチェンレンチトップ工業(11件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
オイルフィルターを取り外すのに使用。 丈夫で喰付きが良い。 TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
E形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイE形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
459税込505
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト形状E形止め輪(Eリング)
チェーンレンチ トップ工業チェーンレンチトップ工業(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
高周波焼入れ:耐磨耗に優れ、喰い付きが良く、耐久性抜群です。55HRC コンパクト形状:本体は短く軽量で、作業スペースの狭いところでも簡単に作業できます。 脱落防止付き:チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れる事はありません。チェーンを掛け直す無駄な動作がなくなり、安心して配管の締め緩め作業が行えます。(TW-230Nのみ)
用途パイプレンチが使えない狭所、壁面や大径パイプ等の配管作業に最適です。許容トルク(N・m[kgf・m])196(20)
ウエイトバンド TWシリーズ ナビス(アズワン)ウエイトバンド TWシリーズナビス(アズワン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
上肢や下肢に巻き付けて、ウエイトレベルに合わせた訓練ができます。ウエイトレベルによってカラーを変えています。巻きつける際は面ファスナーで簡単に装着できます。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
材質表面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃)、中身/スチール(Φ1.4mmショットボール)
打ち込みウエイトスチールホイール TBチューブレス用 ヤマテ金属打ち込みウエイトスチールホイール TBチューブレス用ヤマテ金属
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
三菱、いすゞ車の純正タイプとしても使用されています。
材質適合車種大型チューブレスウエイト隙間寸法(mm)4.3
ハイテンキャスター (車輪のみ) TRUSCOハイテンキャスター (車輪のみ)TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ハイテンキャスター用の車輪です。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)表面処理三価ユニクロ適合品番HTTJ,HTTJB,HTTK材質(金具)ハイテン材(スチール)
C形止め輪 穴用(鉄/生地) オチアイC形止め輪 穴用(鉄/生地)オチアイ
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地形状穴用C形止め輪
セラミックつまみ WAKI(和気産業)セラミックつまみWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
419税込461
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小箱・家具用のツマミツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ材質セラミック
E形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイE形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(小箱)オチアイ
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト形状E形止め輪(Eリング)
E形止め輪(Eリング)(鉄/生地)(小箱) オチアイE形止め輪(Eリング)(鉄/生地)(小箱)オチアイ
2,798税込3,078
1箱(100個)
翌々日出荷
材質表面処理生地形状E形止め輪(Eリング)
ステンEガタトメワ(オチアイ 大阪魂ステンEガタトメワ(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(15個)
翌々日出荷
E形止め輪 Eリング(鉄/スズコバ)(小箱) オチアイE形止め輪 Eリング(鉄/スズコバ)(小箱)オチアイ
3,500税込3,850
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理スズコバ形状E形止め輪(Eリング)
プラズマ切断トーチ ダイヘンプラズマ切断トーチダイヘン
579,800税込637,780
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
デジバン ピクトサイン突出型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン突出型(身障者マーク関連)日本ハートビル工業
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
重量TW型3トン作業台鉄天板1500×750 TRUSCO重量TW型3トン作業台鉄天板1500×750TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番240-6675種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
デジバン ピクトサイン突出型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン突出型(トイレマーク関連)日本ハートビル工業
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3D TOTIME超硬3Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】CTW3DTOTIME
25,980税込28,578
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW3DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
デジバン ピクトサイン突出型(避難・非常・消火器マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン突出型(避難・非常・消火器マーク関連)日本ハートビル工業
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
Lite-On CHIPLED 1206 シリーズ LITE-ONLite-On CHIPLED 1206 シリーズLITE-ON
539税込593
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
ACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグLINKMAN
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:15V●出力電流:2.4A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-62
デジバン ピクトサイン突出型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン突出型(一般マーク関連)日本ハートビル工業
15,980税込17,578
1枚
5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
両眼視トレーニングセット 脳力開発研究所両眼視トレーニングセット脳力開発研究所
1,398税込1,538
1セット
6日以内出荷
「ブロックストリング」と「両眼視(立体視)トレーニングカード」のセット。ブロックストリング:両目のチームワークを高めるトレーニング。1mの紐に木製の玉が3つ通してあり、両眼視機能のチェックやピント合わせのトレーニングができます。両眼視(立体視)トレーニングカード:両眼視脳力の向上、交差法・平行法による立体視の習得。紙製のカードと透明プラスチック製カードがそれぞれ右用・左用の2枚ずつ入っています。平行法と交差法の立体視トレーニングにお使いいただけます。両グッズの取組み方法が書かれた解説カード付。
付属品解説カードアズワン品番68-7030-37
重量TW型3トン作業台合板天板1500×750 TRUSCO重量TW型3トン作業台合板天板1500×750TRUSCO
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
トラスコ品番240-6659種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
鉄工やすり EA521シリーズ エスコ鉄工やすり EA521シリーズエスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
鉄工やすり EA521TWシリーズ エスコ鉄工やすり EA521TWシリーズエスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
TE Connectivity ポテンショメーター, 50Ω, 1W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ポテンショメーター, 50Ω, 1WTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
タイプ【ポテンショメータ】ロータリ軸径6.35定格電力(W)1シャフト長さL(mm)15回転数1許容差±10%材質(エレメント)巻線型RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグ実装タイプパネルマウントギャング数1最大抵抗(Ω)50電気テーパーリニア
150mm 鉄工やすり(三角/中目) エスコ150mm 鉄工やすり(三角/中目)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ中目アズワン品番64-2217-65
150mm 鉄工やすり(三角/細目) エスコ150mm 鉄工やすり(三角/細目)エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ細目アズワン品番64-2217-71
耐候性束ねるバンド20本入 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐候性束ねるバンド20本入YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
179税込197
1個
4日以内出荷
光や熱、水に強い結束バンドです。野外でも使用できます。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
150mm 鉄工やすり(角/細目) エスコ150mm 鉄工やすり(角/細目)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状アズワン品番64-2217-57
150mm 鉄工やすり(三角/粗目) エスコ150mm 鉄工やすり(三角/粗目)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状三角アズワン品番64-2217-61
150mm 鉄工やすり(角/粗目) エスコ150mm 鉄工やすり(角/粗目)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状全長(mm)190刃長(mm)150目の粗さ粗目アズワン品番64-2217-47
150mm 鉄工やすり(角/中目) エスコ150mm 鉄工やすり(角/中目)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS-8)形状アズワン品番64-2217-51
重量TW型3トン作業台リノ天板1500×750 TRUSCO重量TW型3トン作業台リノ天板1500×750TRUSCO
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。
トラスコ品番240-6667種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合24W(出力15V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-29プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
TE Connectivity ポテンショメーター, 50Ω, 1W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ポテンショメーター, 50Ω, 1WTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
619,800税込681,780
1箱(500個)
7日以内出荷
タイプ【ポテンショメータ】ロータリ軸径6.35定格電力(W)1シャフト長さL(mm)15回転数1許容差±10%材質(エレメント)巻線型RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグ実装タイプパネルマウントギャング数1最大抵抗(Ω)50電気テーパーリニア
TW1500KA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TW1500KATE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応