【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。
【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。
【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。
【法適合】 RoHS2適合で安全安心。
※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色グリーン/イエローライン入り
特性耐候性、軽量、ねじれ防止
使用圧力(MPa)0~0.5
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状ストレート
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
表面処理金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)5.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード