カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(8)
  • オフィス家具(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 清掃用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 住設機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw012」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K Series(KQ2TW12) SMCK Series(KQ2TW12)SMC
4,398税込4,838
1袋(5個)
9日以内出荷
形状クロス適合チューブ外径(Φmm)12
木製ツマミ ブラウン WAKI(和気産業)木製ツマミ ブラウンWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ材質天然木ダークブラウン付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ
黒球式熱中症指数計 セーフラン安全用品黒球式熱中症指数計セーフラン安全用品
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様黒球直径(mm):Φ40付属品腕装着用パーツ、アームバンド、カラビナ、キーリング、連結パーツ、連結パーツ固定用ネジ寸法(mm)116×60×50材質(本体)ABS本体質量(g)約200使用電池CR2030x1個取扱説明書(3.38MB) 取扱説明書(1.52MB)
四点前後可動固定式2ウェイステッキ ユーバ産業四点前後可動固定式2ウェイステッキユーバ産業
14,980税込14,980非課税商品
1本
4日以内出荷
斜めに杖をついても前後に可動するので地面に密着しながらより安定した歩行が出来る。長時間のご使用でも指間や手のひらが痛くなりにくい特殊イージーグリップを採用。四点前後可動固定が切り替可能なスモールベースの四点杖です。アルミ製で軽量設計・身長に合わせて長さも調節可能です。
長さ(mm)650~930材質本体支柱:アルミ製 グリップ:TPR 脚部:PP+GF&ゴム質量(g)470内径(Φmm)(ゴムキャップ)12.5グリップ部(mm)125支柱径(Φmm)(パイプ)上部222/下部190高さ調節12段階脚(mm)96
四点前後可動固定式 2ウェイステッキ 銀河 ユーバ産業四点前後可動固定式 2ウェイステッキ 銀河ユーバ産業
14,980税込14,980非課税商品
1本
9日以内出荷
前後15°の可動⇔固定と切り替えできる
仕様高さ段階数:12段階材質グリップ:TPR本体支柱:アルミニウム先ゴム:PP+GF+ゴム銀河長さ(cm)65~93パイプ径(Φmm)本体支柱:上部222/下部195ピッチ(cm)高さ変更:2.5内径(Φcm)ゴムキャップ:1.25
四点前後可動固定式 2ウェイステッキ 小花柄 赤 ユーバ産業四点前後可動固定式 2ウェイステッキ 小花柄 赤ユーバ産業
14,980税込14,980非課税商品
1本
9日以内出荷
前後15°の可動⇔固定と切り替えできる
仕様高さ段階数:12段階材質グリップ:TPR本体支柱:アルミニウム先ゴム:PP+GF+ゴム小花柄 赤長さ(cm)65~93パイプ径(Φmm)本体支柱:上部222/下部195ピッチ(cm)高さ変更:2.5内径(Φcm)ゴムキャップ:1.25
ESD 精密ピンセット タイプ00 120mm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD 精密ピンセット タイプ00 120mmWiha(ビーハ/ノガ)
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120タイプ00 ギザ付標準のストレート刃
四点前後可動固定式 2ウェイステッキ ユーバ産業四点前後可動固定式 2ウェイステッキユーバ産業
12,980税込12,980非課税商品
1本
5日以内出荷
4点前後可動・固定式。2ウェイステッキ。特殊形状イージーグリップで長時間使用していてもマメができにくいデザイン構造。レバーを動かすだけで前後可動・固定の切り替えができます。ステンレス製のくびを特殊な形状にすることで、杖の重心が中心に近づくことにより軽い力で杖の振り出しができます。TPR素材の柔らかいグリップ。グリップの一部が長時間使用していても、マメ等ができにくいデザイン構造。グリップ上部に滑り止め加工を施し、手袋をしていても滑りにくいグリップとなっています。
付属品ストラップ(ひも)材質本体:アルミ、グリップ:TPR質量(g)470サイズ(cm)長さ65~93(12段階/2.5)、グリップ長さ:12、ベース部:幅9.6×奥行9.6●パイプ径/上部:2.2、下部:1.9適合ゴムチップ内径(mm)12.5
リニアガイドキャリッジ ドライリンT TW-01型 Igus(イグス)リニアガイドキャリッジ ドライリンT TW-01型Igus(イグス)
14,980税込16,478
1個
14日以内出荷
世界標準寸法のリニアガイドキャリッジ
用途搬送機一般機械材質アルミニウム、イグリデュールJ
銅管仕様 ストレート型(床出し)TW-12CA(床出しΦ12.7用)複管用 ノーリツ銅管仕様 ストレート型(床出し)TW-12CA(床出しΦ12.7用)複管用ノーリツ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
関連資料(0.14MB)メーカー商品コード502117
銅管仕様 アングル型(壁出し)TW-12CLA(壁出しΦ12.7用)複管用 ノーリツ銅管仕様 アングル型(壁出し)TW-12CLA(壁出しΦ12.7用)複管用ノーリツ
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
関連資料(0.12MB)メーカー商品コード502119
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
重石(おもし) TRUSCO重石(おもし)TRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合材質ポリエチレン(PE)グレー
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
ロングT型レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングT型レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
TBロングタイプ
用途ナット等の締付け取外しに材質S45C先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業タッピングスペーサー TPSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
209税込230
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
その他(T~) SMCその他(T~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
739税込813
1個
当日出荷から121日以内出荷
給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]TOYOX(トヨックス)
929税込1,022
1本
翌日出荷から10日以内出荷
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン/イエローライン入り特性耐候性、軽量、ねじれ防止使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品情報(0.6MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.52MB)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
DVDトールケース サンワサプライDVDトールケースサンワサプライ
859税込945
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から92日以内出荷
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
559税込615
1袋(50個)
当日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
クロス KQ2TW ミリサイズ SMCクロス KQ2TW ミリサイズSMC
4,398税込4,838
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状クロス使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
(9.5SQ)ツイストソケット KTC(9.5SQ)ツイストソケットKTC(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
なめたボルト・ナットにくい込んで回す(ゆるめる)事ができます。
差込角(sq.)9.5
スライドレール LAMP(スガツネ工業)スライドレールLAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。
用途搬送カート、対面カウンターの引き出し、金銭機械仕様両トラベル材質鋼(SPCC)高さ(mm)42幅W(mm)20.7
ユニオンエルボアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンエルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
絶縁変換器 渡辺電機工業絶縁変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
刷毛でも塗れるオイル差し ベーシック スケーター刷毛でも塗れるオイル差し ベーシックスケーター
899税込989
1個
欠品中
ブラシで伸ばす&細く注げる。塗る・注ぐ2WAYタイプのオイルポットです。
容量(mL)150材質本体・フタ:メタクリル樹脂、パッキン・プッシュボタン・ブラシ:シリコーンゴム、芯材:ポリプロピレン質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×6.2×13.9
(9.5SQ)ツイストソケットセット KTC(9.5SQ)ツイストソケットセットKTC
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。 ツイスト形状の歯が損傷したボルト・ナットにかみ込み、簡単に取り外しが出来ます。
ロードセル変換器 渡辺電機工業ロードセル変換器渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪東信製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカストストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
2ウェイトラベルスライドレール(中荷重用) 日本アキュライド2ウェイトラベルスライドレール(中荷重用)日本アキュライド
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
種別中荷重用幅(mm)20.7高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
12mm六角棒レンチ/T型(スライド式) エスコ12mm六角棒レンチ/T型(スライド式)エスコ
8,290税込9,119
1個
翌日出荷
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)12全長(mm)300先端形状六角サイズ規格ミリ