カテゴリ

  • マスク(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「tw01sc-bk-m」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所

    取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)

    重松製作所(88件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
    仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH716

    モノタロウ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    接顔部に顔面へのフィット性に優れたエラストマー素材を採用し、高い気密性を確保したモデルです。 吸収缶の取り付け位置を下向きに設計したことで、装着時でも下方視野が広く、足元の確認が必要な作業も安全に行えます。 また、後頭部の形状にフィットする幅広頭部板を採用。マスクの重さを分散し、装着時の安定感が向上しています。 スカイマスクシリーズの吸収缶を装着することが出来ます。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途塗装作業、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業、接着作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ国家検定合格番号第TN625号二酸化炭素濃度上昇(%)0.5(実測平均値)材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数1商品タイプ面体
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S

    モノタロウ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    面体にシリコーンゴムを採用。耐油性・撥水性・耐劣化性に優れており、長期にわたって安定した性能を保ちます。 吸収缶を下に配置した下付き設計により、装着時でも下方視野を広く確保。足元や手元の確認が必要な作業を妨げません。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用で、装着時の安定感が向上しています。 また、専用設計のバックルにより軽い力で着脱でき、しめひものスムーズな調節と確実な保持を両立させた、プロ仕様のマスクです。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途塗装作業、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業、接着作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ国家検定合格番号第TN624号排気抵抗(Pa)26(実測平均値)材質(面体)シリコン適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数1商品タイプ面体
  • 防じん・防毒マスク TW01S 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01S

    重松製作所(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
    用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10種別防じん・防毒マスク材質接顔部:シリコーンゴム質量(g)85国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
  • Tシリーズ吸収缶 重松製作所

    Tシリーズ吸収缶

    重松製作所(28件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷
    適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
  • 防じん・防毒マスク TW01 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01

    重松製作所(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1
  • 防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ 重松製作所

    防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ

    重松製作所(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています) 選べる3サイズ(S、M、L) 7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。 フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
    仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)質量(g)115以下タイプ半面吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
  • 防毒マスク R-5 興研

    防毒マスク R-5

    興研(35件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
    国家検定合格番号第TN421号種別防毒マスク質量(g)117(±10)タイプ吸収缶1個使用タイプ機能フィットチェッカー内蔵材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4548-11適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
  • KGC-1シリーズ吸収缶 興研

    KGC-1シリーズ吸収缶

    興研(67件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3取付方式外付け式種別吸収缶
  • フラックス ホーザン

    フラックス

    ホーザン(86件のレビュー)
    399税込439
    1本(30mL)
    当日出荷
    鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
    危険等級危険物の類別第四類
  • フィルタ T2 重松製作所

    フィルタ T2

    重松製作所(32件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
  • Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型 重松製作所

    Tシリーズ防じん機能付き吸収缶区分S1)一体型

    重松製作所(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    国家検定合格番号TN502適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01区分(防塵)S1粒子捕集効率(%)81.0以上質量(g)85以下規格国検試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50粒子区分(試験粒子)NaCl通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦280
  • Xシリーズ吸収缶 重松製作所

    Xシリーズ吸収缶

    重松製作所(8件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
  • マイティミクロンフィルター1型有機用-02 興研

    マイティミクロンフィルター1型有機用-02

    興研(4件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    種別オプション適合(吸収缶) KGC-1型S、LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)

    防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット

    3M(スリーエム)(75件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
    用途有機溶剤取扱作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)109吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55
  • クリーンポット ホーザン

    クリーンポット

    ホーザン(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    密閉性もバツグン。 揮発性溶剤もOK! 頭部を軽く押すことで、一定量のクリーニング液をウエス等にしみ込ませることができます。
    容量(mL)125質量(g)230材質キャップ:PP、フタ:真鍮、容器:ガラス、ポンプ:真鍮外形寸法(mm)72Φ×83(H)/キャップ含まずトラスコ品番359-9477
  • フィルター押さえ1型用 興研

    フィルター押さえ1型用

    興研(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    種別オプション適合(吸収缶) KGC-1型シリーズL及びS適合吸収缶KGC-1型シリーズL及びS
  • KGC-5シリーズ吸収缶 興研

    KGC-5シリーズ吸収缶

    興研(5件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷
    取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
    国家検定合格番号TN435適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0±6.0種別吸収缶
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 吸収缶セット

    モノタロウ
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    作業スタイルに合わせて選べる「面体1個+吸収缶(1個/5個)」のお得なセットです。 優れた密着性と広視界:顔にフィットするエラストマー素材を採用。下向き設計で足元の視界も良好です。 ガスと粉塵をダブル防護:防じんフィルタ(区分S1)内蔵で、スプレー塗装や農薬散布のミスト・粉塵作業に対応します。 重さを分散し安定装着:幅広の頭部板が負担を分散し、長時間の作業でも快適な装着感を維持します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途【選べる2つのセット】 1個セット:届いてすぐ使える、緊急時等にも備えられる最適なスターターセット 5個セット:使い始めにお得なまとめ買いセット種別防毒マスク区分S1タイプ直結式小型半面タイプガスの種類有機ガス用破過時間150分粒子捕集効率(%)80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号吸収缶:第TN621号、本体:第TN625号対象ガス第一種、第二種有機ガス二酸化炭素濃度上昇(%)0.5材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03取付個数1商品タイプ面体・吸収缶セット防塵機能あり(区分S1)
  • 防じん・防毒マスク TW01C 重松製作所

    防じん・防毒マスク TW01C

    重松製作所(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型。金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
    用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約80タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN585吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N