カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 洗車・清掃(31)
  • 制御機器(29)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 清掃用品(18)
  • バイク部品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 作業工具(13)
  • 電動工具(13)
  • 物流用品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 梱包用品(9)
  • 溶接用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 研磨材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 事務用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「tw10」の検索結果

関連キーワード
442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K Series(KQ2TW10) SMCK Series(KQ2TW10)SMC
3,500税込3,850
1袋(5個)
9日以内出荷
形状クロス適合チューブ外径(Φmm)10
充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZK マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZKマキタ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
エア式同等の強力トルク、ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適。・エア式同等の強力トルク最大締付けトルク2,850N・m、最大緩めトルク4,000N・mと非常にパワフル。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ロングアンビル仕様大型自動車のホイール脱着等に。・コンパクトで優れた取り回し性モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長570mmとコンパクト。・作業効率向上、3つのモードを搭載1正逆転オートストップモード2スイッチ全速モード3打撃力4段切替他特長防水保護等級IPX6防滴・防じん「アプト」リング発光LEDライト採用ツールレスサイドハンドル採用ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式吊り下げ用リング付無段変速正逆転切替ブレーキ付
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品サイドハンドル、リング質量(kg)12.3打撃数(min-1[回/分])0~1750無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×135×297角ドライブsq(mm)25.4締付能力(普通ボルト)M27~M45締付能力(高力ボルト)M20~M33最大締付トルク(N・m)2850バッテリー電圧(V)直流36(40max)関連資料(2.79MB)振動3軸合成値(m/s2)33.41充電当たりの作業量M33(F10T)約200本(約2秒締付け時)(目安)
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1336件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 穴用 (鉄/ACP)オチアイ(15件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状穴用C形止め輪
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 軸用 (鉄/ACP)オチアイ(24件のレビュー)
459税込505特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質形状軸用C形止め輪
重石(おもし) TRUSCO重石(おもし)TRUSCO(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。規格食品衛生法適合材質ポリエチレン(PE)グレー
デキシー クリップマドラー 日本デキシーデキシー クリップマドラー日本デキシー(10件のレビュー)
349税込384
1パック(100本)
当日出荷
材質スチロール樹脂入数100寸法(mm)105
ITハンガー ネグロス電工ITハンガーネグロス電工(10件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型10(シーリングタイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TW型10(シーリングタイプ)タイセイ
879税込967
1本
6日以内出荷
作業効率の大幅アップの伸縮目地材。TW型は、組み立て完成型ですので、従来の現場組立式に比較して、大幅な工期短縮を可能にした製品です。軽量ですので取扱いはスムーズ、仕上りは直線的です。本体のポリエチレンは熱で溶けることはありません。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!様々なニーズに応える豊富なバリエーション!選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途床などで、高い防水性を要求される場所(車輌可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプシーリングタイプ深さ(mm)(キャップ1)15、(キャップ2)5キャップ色本体幅(mm)8キャップ幅(mm)10
車輪のみ(ゴム) TRUSCO車輪のみ(ゴム)TRUSCO(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
TW形 スラストワッシャ NTN(エヌティーエヌ)TW形 スラストワッシャNTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法T(mm)0.8
ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ステンレス
みかんネット留め具 TRUSCOみかんネット留め具TRUSCO(3件のレビュー)
209税込230
1セット(10個)ほか
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)21
自動遮光フィルター 東安自動遮光フィルター東安(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から3日以内出荷
溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護質量(g)36使用温度範囲(℃)‐20~70電源ソーラー電池+内蔵電池使用時間1200時間フィルターサイズ(mm)108×51×5.2視界範囲(mm)90×30切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP) オチアイ丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)オチアイ(5件のレビュー)
489税込538
1パック(13個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状丸R形止め輪
プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス
丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP) オチアイ丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)オチアイ(5件のレビュー)
459税込505特価
1パック(15個)
当日出荷から6日以内出荷
材質表面処理ACP形状丸S形止め輪
TWゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)TWゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
材質(車輪)ゴム(SBR)硬度HS(A)100-115ベアリングプレスベアリング芯材スチール(SPHC-P)適合温度(℃)-40~120特性高弾性
単管バリケード用ウェイト Tウェイト ブラスト興業単管バリケード用ウェイト Tウェイトブラスト興業
9,898税込10,888
1セット(10個)
翌日出荷
ブロー樹脂製の、単管バリケード用重しです。上部に取っ手が付いており持ち運びが楽々です。満水時約10kg、満砂時約17kgと使い分けも可能です。
用途単管バリケードの流れ防止幅(mm)420グリーン高さ(mm)160材質(本体)PE奥行(mm)320満水時質量(kg)10/満砂時:17
ダブルループリング カール事務器ダブルループリングカール事務器(2件のレビュー)
779税込857
1袋(10本)
当日出荷
簡単に穴あけと製本ができるトジックルダブルループリング製本機専用のリングです。
材質鉄、PVC穴数34適合サイズA4
ツイストローラー ミニ 大塚刷毛製造ツイストローラー ミニ大塚刷毛製造(2件のレビュー)
799税込879
1パック(2本)
当日出荷から3日以内出荷
塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品) オチアイCS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品)オチアイ(10件のレビュー)
529税込582
1パック(17個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス形状CS形止め輪
ウィング・ハンドル BONDHUSウィング・ハンドルBONDHUS
989税込1,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
タオル地ウエス(リサイクル生地) アサヒペンタオル地ウエス(リサイクル生地)アサヒペン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1kg)
当日出荷
用途塗料・油よごれの拭き取り区分中古工程処理国内一般家庭よりのタオル、バスタオル、タオル地衣類を裁断袋詰め。RoHS指令(10物質対応)対応
NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造NEWツイストローラー スモール大塚刷毛製造(1件のレビュー)
419税込461
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ツインタイア用タイワイヤ マックスツインタイア用タイワイヤマックス
11,980税込13,178
1セット(30巻)
当日出荷
CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品) オチアイCS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(4件のレビュー)
469税込516特価
1パック(34個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状CS形止め輪
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイC形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱)オチアイ
4,298税込4,728特価
1箱(500個)
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理ACP形状軸用C形止め輪
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ
36,980税込40,678
1台
当日出荷
マキタ充電式最強のパワー軽快な操作性高出力、高耐久BLモータ採用!高輝度LEDライト(2灯式)打撃力3段階切替フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])強/0~1800、中/0~1000、弱0~900角ドライブsq(mm)19打撃数(min-1[回/分])強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800振動3軸合成値(m/s2)15.5
樹脂管仕様 ストレート型(床出し)TW-10JA(床出しΦ10用)単管用 ノーリツ樹脂管仕様 ストレート型(床出し)TW-10JA(床出しΦ10用)単管用ノーリツ
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
関連資料(0.13MB)メーカー商品コード502112
(9.5SQ)ツイストソケット KTC(9.5SQ)ツイストソケットKTC(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
なめたボルト・ナットにくい込んで回す(ゆるめる)事ができます。
差込角(sq.)9.5
ウエイトバンド TWシリーズ ナビス(アズワン)ウエイトバンド TWシリーズナビス(アズワン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
上肢や下肢に巻き付けて、ウエイトレベルに合わせた訓練ができます。ウエイトレベルによってカラーを変えています。巻きつける際は面ファスナーで簡単に装着できます。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
材質表面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃)、中身/スチール(Φ1.4mmショットボール)
ツイストブラシ(鋼線) H&Hツイストブラシ(鋼線)H&H
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
パイプ内側の錆落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
軸径(Φmm)6
打ち込みウエイトスチールホイール TBチューブレス用 ヤマテ金属打ち込みウエイトスチールホイール TBチューブレス用ヤマテ金属
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
三菱、いすゞ車の純正タイプとしても使用されています。
材質適合車種大型チューブレスウエイト隙間寸法(mm)4.3
樹脂管仕様 アングル型(壁出し)TW-10JLA(壁出しΦ10用)複管用 ノーリツ樹脂管仕様 アングル型(壁出し)TW-10JLA(壁出しΦ10用)複管用ノーリツ
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
関連資料(0.12MB)メーカー商品コード502113
カッティングステッカー 白 グリーンクロスカッティングステッカー 白グリーンクロス
529税込582特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。取付方式粘着シール材質マーキングフィルムシートサイズ(mm)110文字高(mm)100
3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ 大阪魂3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(33個)
翌日出荷
ショートタップ防雨トリプルポッキン 日動工業ショートタップ防雨トリプルポッキン日動工業
8,998税込9,898
1本
当日出荷
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
用途屋外での作業に。ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
Type-C ドッキングステーション 8-in-1 ハブ PD 85W出力 USB-C×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1 RJ45×1 エレコムType-C ドッキングステーション 8-in-1 ハブ PD 85W出力 USB-C×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1 RJ45×1エレコム
7,298税込8,028
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMI(R)ディスプレイを接続できるドッキングステーションです。USB Type-C搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能です。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 ※製品本体にて15Wを消費するため、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2を搭載しています。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続
ネイビー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×55×17 ※ケーブル含まず動作環境温度0℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約20※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】3:USB Type-Cポート×1 ※映像出力非対応コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※入力信号は標準のDisplayPort1.4に対応している必要があります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
関連キーワード
...