8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(30巻)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時) 安全装置トリガロック、メインスイッチ 結束秒数(秒)0.5以下(1回) 対象D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13 適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!。さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!。対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。
用途土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など 適合1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 安全装置トリガロック、メインスイッチ 時間1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均) 保証期間1年 対象鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25 電池パックリチウムイオン電池JP-L91450A 関連資料製品カタログ(2.75MB)
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様●1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)●1回結束時間(秒):0.5以下 付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース 適合鉄筋:D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13 安全装置トリガロック、メインスイッチ 適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載
適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16 安全装置トリガロック 結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時) バッテリー電圧(V)14.4 適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可) 使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。
付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース 適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16 寸法(mm)270×120×352(本体のみ) 質量(kg)2(本体のみ) 安全装置トリガロック 結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時) バッテリー電圧(V)14.4 適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可) 使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

腰を曲げない結束で身体的負担の低減。人間工学に基づく快適な操作性を実現させました。 腰を曲げずに結束できるため、腰部椎間板圧縮力、筋肉活動量による消費カロリー、作業時間を大幅低減。働き方に改革をもたらします。 人間工学に基づいた快適な操作性を実現! 両手で持つことで、腕への負担を軽減しながらブレを低減し、安定した操作性を確保。 ハンドルの高さは2段階に調節できます。また、バッテリーを手元に配置することで、快適な操作性を実現しました。 ツインタイアシリーズの結束スピード・結束力・結束形状はそのままに。
用途鉄筋結束作業 付属品リチウムイオン電池パック JP-L91450A×2個、リチウムイオン急速充電器 JC-925A、アームアタッチメントS 質量(kg)4.6(付属電池装着時) 結束秒数(秒)0.7以下(D10×D10の満充電時) バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)14.4 保証期間1年間 対象鉄筋:D10×D10~D22×D13×D13 適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) アズワン品番65-1697-23 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)322×408×1100(付属電池装着時) 使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A 1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約4000回(JP-L91440A装着時)/約1500回(JP-L91415A装着時)
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

1ケース(30巻)
46,980 税込51,678
4日以内出荷