カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 建築金物(5)
- 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
「tw11 toto」の検索結果

ピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き固定スパウト
TOTO(1件のレビュー)¥2,688税込¥2,9571個当日出荷適合パイプ径14~23mm接続ねじW26山20適合品番TW11型、TW20-1・20-1Z、TW15、TWA15型取付ねじW26山20
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓
TOTO(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から4日以内出荷タイプ単水栓取付方式壁付き呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付きハンドル形状グリップハンドル付加機能洗濯機用水栓カップリング対応操作方法ハンドルを上下操作
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115
KVK(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様吐水口固定形呼び径13口数1ストッパーあり機能とめるぞう(緊急止水機能)ハンドル形状グリップハンドル
耐震ラッチ
ハイロジック¥1,998税込¥2,1981袋(2個)当日出荷防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ。 地震を感知したら扉をロックし、揺れがおさまれば、ロックを自動で解除します。用途キャビネットや収納の開き扉に。材質樹脂アズワン品番64-7750-79
緊急止水弁付横水栓(13mm)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式仕様逆止弁、吐水口固定式呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2ハンドル90°開閉JIS規格JIS B 2061使用場所屋内専用
洗濯機用ニップル(ストッパー付)
カクダイ(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷自動閉止機構付き用途呼び13の混合栓、自在水栓用仕様自動閉止機構付き適合呼13の混合栓、自在水栓用材質黄銅幅(mm)44呼び径13取付ねじW26山20縦(mm)44.5
洗濯機用ニップル(ストッパーつき)
カクダイ(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。呼び径13ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2
洗濯機用ニップル
カクダイ(17件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用トラスコ品番419-0696材質POM、黄銅呼び径13取付ねじW26山20
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(18件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)
LILIEL(リリエル)(22件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
耐震ラッチ SKラッチ ワンプッシュタイプ 開き戸用
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥569税込¥6261セット当日出荷地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
洗濯機用水栓 ストッパーつき 送り座つき
カクダイ(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から4日以内出荷自動閉止機構付き。固定コマ仕様。呼び径13規格JIS規格呼び13口数1ストッパーありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル入数40/箱
耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単用途開き戸材質本体・受:POM(ポリアセタール)種類耐震ラッチ
耐震ラッチ がっちりロックタイプ 開き戸用
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥679税込¥7471セット当日出荷地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単用途開き戸材質本体・受:POM(ポリアセタール)色アイボリー種類耐震ラッチ
洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき)
カクダイ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷自動閉止機構付き仕様固定コマ呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
耐震パーフェクトロック
ACE(エース)(6件のレビュー)¥929税込¥1,0221パック(2個)当日出荷地震と同時に揺れを感知し、扉をロックして食器や収納物の飛び出しを防ぐことが出来ます。揺れが治まると、自動でロックが解除されて扉の開閉が可能になります。 キャビネットの上部に設置するため、日常の扉の開閉動作や、収納物の出し入れ等の邪魔になりません。 震度5弱から効果を発揮します。 取り付け簡単で、目立ちません。付属品木ねじ種別開閉防止具取り付け工具ドライバー、キリ(ネジ位置に印を付けます)、ハサミ、両面テープ(型紙を仮止めします)
扉ひらき防止ストッパー
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081式(2個)当日出荷地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。 揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。 地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。用途地震による収納物の飛び出し防止に。材質(本体・受け)POM(ポリアセタール)色アイボリー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約48×47×32