カテゴリ

  • バイク部品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 制御機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 事務用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tw4」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ) マキタ充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ)マキタ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク付属品バッテリー・充電器別売幅(mm)86全長(mm)144質量(kg)1.9(バッテリ含)高さ(mm)248電圧(V)36(MAX40)打撃数(min-1[回/分])0~4000角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M20機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10-M16最大締付トルク(N・m)320バッテリー容量(Ah)2.5×2防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1344件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 穴用 (鉄/ACP)オチアイ(15件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状穴用C形止め輪
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 軸用 (鉄/ACP)オチアイ(24件のレビュー)
369税込406特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質形状軸用C形止め輪
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
ホワイトボード用クリーナー コクヨホワイトボード用クリーナーコクヨ(7件のレビュー)
799税込879
1本(180mL)
当日出荷
ホワイトボードの板面の汚れをきれいに落とし、その後も筆記性および消去性は変わりません。コクヨ以外のコピー黒板には使用できません。
タイプスプレー成分エチルアルコール・LPG
強力撥水コートワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
商品タイプ撥水
通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ通線ワイヤー 4.5mmモノタロウ(112件のレビュー)
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。線径(Φmm)4.5材質PETオレンジ耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
E形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイE形止め輪(Eリング)(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
459税込505
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト形状E形止め輪(Eリング)
TW形 スラストワッシャ NTN(エヌティーエヌ)TW形 スラストワッシャNTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法T(mm)0.8
ウッドトップワイドテーブルチェスト 幅37cm アイリスオーヤマウッドトップワイドテーブルチェスト 幅37cmアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
【2サイズ】スペースを有効活用できる木天板ワイドタイプのテーブルチェストです。奥行・幅の狭いデスクなどで一般的な縦長タイプのテーブルチェストを使用した際の「引出しが引出しにくい!」、「作業スペースが狭い!」という問題を解消します!天板がウッドタイプですので、ご家庭のインテリアに合うデザインです。引出しサイズはA4用紙だけでなく、A4サイズのクリアファイルが入ります。
材質ポリプロピレン、化粧紙貼パーティクルボードホワイト段数3浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×228×68
防水収縮チューブ オーム電機防水収縮チューブオーム電機(1件のレビュー)
339税込373
1点
当日出荷
ドライヤー等の熱で収縮する、電線保護用収縮チューブ 防水タイプ 加熱により接着剤が溶けて密着します。 防水接着剤の入ったチューブが加熱収縮することで、防水性と絶縁性を発揮
材質ポリオレフィン長さ(mm)収縮前140ブラック本数5収縮温度80~125℃
丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP) オチアイ丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)オチアイ(5件のレビュー)
399税込439特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状丸R形止め輪
開発ホワイトワンタッチ封筒 オキナ開発ホワイトワンタッチ封筒オキナ(2件のレビュー)
349税込384
1袋(24枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
清潔さが人気のホワイト封筒。便利な封かんシールタイプです。
テープあり
ウッドトップテーブルチェスト アイリスオーヤマウッドトップテーブルチェストアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
【2サイズ】天板がウッドタイプのテーブルチェストです。 SOHOオフィスや一般家庭のインテリアにもピッタリなデザインです。 ※ET-W430:A4浅型3段 ※ET-W421:A4浅型2段・深型1段
ホワイト段数3材質ポリプロピレン、化粧紙貼パーティクルボード浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約217×298×70深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約216×297×130
FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持具ネグロス電工(1件のレビュー)
149税込164
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP) オチアイ丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)オチアイ(5件のレビュー)
379税込417特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質表面処理ACP形状丸S形止め輪
中和剤 マイト工業株式会社中和剤マイト工業株式会社(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和RoHS指令(10物質対応)対応
ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)ワイパー替えゴムDJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
つまようじ容器 スケーターつまようじ容器スケーター(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
上蓋を回し本体を斜めにすると、1本ずつ楊枝が取り出せます。
材質AS樹脂質量(kg)0.041寸法(外径×高さ)(mm)48×87TKG品番9-1995-2301TKG品番(2017)6-1802-2401
NORMAホースバンド コクゴNORMAホースバンドコクゴ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品) オチアイCS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(4件のレビュー)
429税込472特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状CS形止め輪
汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTWIKO(日本トムソン)(20件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
ノールマ・ホースグリップ ノールマノールマ・ホースグリップノールマ(27件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状種類グリップ
4ヶ国語入りタンカン標識ワイド グリーンクロス4ヶ国語入りタンカン標識ワイドグリーンクロス(2件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から4日以内出荷
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式上部マジックテープ留め、下部ハトメ穴にひも通し材質ターポリン寸法(幅W×高さH)(mm)900×550
タペットワッシャー K.PガスケットタペットワッシャーK.Pガスケット(1件のレビュー)
69税込76
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ブルートーチ3 ダイヘンブルートーチ3ダイヘン(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
3C用.4C用片側サドルケーブルステップル白(ホワイト) マックステル3C用.4C用片側サドルケーブルステップル白(ホワイト)マックステル(1件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)ほか
当日出荷
アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×16×5
油膜落としワイパーブレード ギラレス マルエヌ油膜落としワイパーブレード ギラレスマルエヌ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
取り付け形状9×3 Uクリップ仕様Uクリップ商品タイプ油膜落とし
ツイストライン (通線工具) SK11ツイストライン (通線工具)SK11(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
用途壁裏などでの電線の軽索引作業。仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE全長(m)15先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
リフィール(ツインレール) PITWORK(日産)リフィール(ツインレール)PITWORK(日産)(15件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から8日以内出荷
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業小型 汎用プラスチックケース TWシリーズタカチ電機工業(74件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
電子天びん 島津製作所電子天びん島津製作所(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
タイプ分銅内蔵種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタ最小表示(g)0.001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)206×291×241センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルハウジングあり計量皿寸法(Φmm)約110風袋引方法あり計量皿形状丸皿ひょう量単位g
キャリパシールキット 4TW-W0047-00 YAMAHA(ヤマハ)キャリパシールキット 4TW-W0047-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片山本科学工具研究社(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用仕上バフ仕上げ(測定面)
ブレーキパッドキット 4TW-W0045-10 YAMAHA(ヤマハ)ブレーキパッドキット 4TW-W0045-10YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)VD-343
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。