13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒 TW- 50
490MPa級高張力鋼用のタック溶接に最適な低水素系全姿勢用溶接棒で、耐割れ性がすぐれており、再アーク性、スラグのはく離性および耐吸湿性も良好です。 下進溶接が容易であり、下向溶接と同じ電流を使用して能率よくタック(板付け)溶接を行うことができます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼及び490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)のタック溶接。
1箱(20kg)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混毛タイプで水性塗料に最適。
毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 材質(本体)亜鉛ダイカスト 仕様ストッパー無 形状自在車 ストッパーなし 対辺P(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)亜鉛ダイカスト 仕様プレート式 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 ストッパーなし 取付穴ピッチb(mm)40 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)54 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)亜鉛ダイカスト 仕様ストッパー無 ステンレスキャップ 形状自在車 ストッパーなし 内径b(Φmm)40 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 仕様ねじ込み式タイプ 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 材質(本体)亜鉛ダイカスト ストッパーなし 軸長L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性
用途機器内・盤内配線用 種類FA用ケーブル 使用温度範囲(℃)-25~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン/イエローライン入り 特性耐候性、軽量、ねじれ防止 使用圧力(MPa)0~0.5 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
種類丸形 仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鍵や小物の管理に便利です。リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。文字が書けるシート付です。
用途鍵や小物の管理に。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、リング部:スチール 幅(mm)27 タイプ片面ハード 間口(mm)14 寸法(縦×横)(mm)85×27 縦(mm)85 横(mm)27 ホルダー数1 内径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様SamtecTCSDSeries2.00mmTigerEyeIDCSocketRibbonCableAssemblies.TCSDseriesIDCsockettosocketribboncableassembliesconsistingofa28AWG7/36strandedtinnedcopperwirePVCinsulatedribboncablewitha2.00mmpitchdoublerowfemalesocketeitherendwithhighlyreliablegoldplatedIDCTigerEyecontactsandpolarizingnotchforaccuratemating.TheseTCSDseriesIDCribboncablesocketassembliesareavailablewithupto50contactsandhaveanassembledlengthofupto10inches.FormatingconnectorsseeTMM、TMMH、STMM、MMT、TW、MTMM、EHT、ETMMandZSTMMseriesheaders RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプフラット
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷


関連キーワード