カテゴリ
- バイク部品(75)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- オフィス家具(23)
- 自動車純正部品(20)
- 制御機器(14)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 自動車補修部品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自転車部品(10)
- 作業工具(8)
- 物流用品(7)
- 電動工具(7)
- 作業服(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 建築金物(4)
- 家電(4)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 安全保護具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全標識(2)
- 住設機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- POSH Faith(28)
- イトーキ(21)
- オチアイ(20)
- Panaracer(パナレーサー)(10)
- SWAGE-LINE(10)
- ニッサン(10)
- MAZDA(マツダ)(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- SMC(7)
- Fishiman(フィッシュマン)(7)
- タカチ電機工業(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- マキタ(4)
- ハリケーン(4)
- Vesrah(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tw7」の検索結果

車輪のみ(ゴム)
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
個人用冷却器 クーレット
重松製作所¥49,980税込¥54,9781個当日出荷従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。トラスコ品番449-3672材質(チューブ)ナイロン色青質量(g)650温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148チューブ長さ(m)1.4適合ホース径(Φmm)8
充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型
マキタ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷中型インパクトレンチ最大締付トルク(N・m)600電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0×2角ドライブ(mm)12.7質量(kg)2.7(バッテリ含)付属品フック幅(mm)81全長(mm)170高さ(mm)276タイプ本体のみ、充電式打撃数(min-1[回/分])0~2700角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
ウィング・ハンドル
BONDHUS¥989税込¥1,0881本当日出荷から8日以内出荷グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
水性高耐久鉄部推奨ハケ
アサヒペン(2件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷水性塗料専用。厳選された数種類の化学繊維を配合した独自の毛組。他の水性塗料にも快適にご使用いただけます。塗料の性質に合わせた毛組で仕上がり良好!。塗料の含みが良いのでとても使いやすい!。アサヒペンおすすめの水性高耐久鉄部用の推奨刷毛。塗料の含み・吐き出しに優れ、セミプロ感覚できれいに塗れます。本職とじ式で毛厚があり、毛量が多いので塗料含みがよく1回の作業で広い面積が塗れます。毛は化繊100%で、テーパー加工(先細仕上げ)されています。用途水性高耐久鉄部用、水性塗料での塗装作業に。形状筋違材質(毛)化繊主な用途水性用
スプリングバランサ タイゴン
日東工器¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から4日以内出荷●効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。●動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。ストローク(m)1.5
テレワークバッグ
サンワサプライ¥5,898税込¥6,4881個当日出荷パソコンや書類などを入れてのちょっとした移動に最適です。長めのハンドルで肩にかけることができます。芯材入りでしっかり自立しますので保管にも便利です。ネームホルダーに名刺を入れて個別管理ができます。ペン差しや小物ポケット、底鋲付きです。外側にはペットボトルも収納できるポケット付きです。使わないときはコンパクトに折り畳めます。セット内容バッグ本体、底板、仕切り×1材質表装:ポリエステル質量(g)約1030対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×150×255外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×260撥水加工なし
全自動洗濯機 7kg
アイリスオーヤマ¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷省スペースでもしっかり容量。コンパクト設計を実現した洗濯機です。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。 ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/つけおき/お急ぎ/すすぎ1回/毛布/おしゃれ着/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。色ホワイト質量(g)28000種類全自動洗濯機電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×549×893保護等級IPX4標準使用水量(L)110定格入力(W)(50/60Hz)410/470洗濯容量(kg)7脱水容量(kg)7
バスタオル(白2枚入)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(2枚)当日出荷使い勝手の良い定番サイズのバスタオルです。 洗濯後も乾きやすく、薄すぎず程よい厚みがあります。トラスコ品番206-6007色白質量(g)440混率(%)綿100縦(mm)600横(mm)1200アズワン品番64-8434-06
可搬式作業台
ナカオ¥75,980税込¥83,5781台翌々日出荷どんな凸凹のある場所でも天板はいつもフラットを保ち、脚立と足場板の役割を1台ではたします。安全強化と作業効率が大幅に向上します。 仮設工業会認定合格品。材質アルミ合金製
スタッドピン TOAN型番:TW-007 専用
東安¥3,398税込¥3,7381セット(500本)3日以内出荷用途修理部分にスタッドピンを溶着し、スライドハンマーで引き出します。全長(mm)約52~53危険物の類別非危険物
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ
タカチ電機工業(76件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
LEDチューブライト
日動工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷質量(g)320電源(充電)DC5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5保護等級IPX3バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ah色温度(K)6500照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30光源寿命40000時間充電時間(時間)7電源タイプ充電式使用場所屋外照射角水平:140度/垂直:240度光色昼白色定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110電球の種類LED連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30バッテリー寿命充放電500回エコロジー商品省エネ
アーバン スーパーチューブ
Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
U形止め輪(鉄/3価ホワイト)(小箱)
オチアイ¥6,498税込¥7,1481箱(1000個)翌々日出荷材質鉄形状U形止め輪寸法d(mm)7呼び7寸法A(mm)17寸法t(mm)0.9寸法D(mm)15表面処理3価ホワイト寸法B(mm)9寸法C(mm)6.2寸法m(mm)1寸法n(mm)1.5適合軸d1(mm)8適合軸d2(mm)7.1