手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。
高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ
接続口径(Rc)3/8
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)72
最高使用圧力(低圧) (MPa)3
個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング方式拡散式
高さを可能な限り低く抑えました。
付属カップラB-6J
推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
狭小な隙間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。
重量物から離れていて作業ができるので安全です。
付属カップラB-6JG
個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
電源単4形アルカリ乾電池2本
保護等級IP66/67相当
連続使用時間(時間)約3000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×67×24
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
防爆構造本質安全防爆構造(【乾電池仕様】Ex ia ⅡC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia ⅡC T3 Ga)
警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
警報機能センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常/【復帰動作】自己保持
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類【ガス】3段警報、STEL警報、TWA警報、オーバー警報
サンプリング方式拡散式
音量(dB)80以上(30cm)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
引張専用のジャッキです。
最大長さから油圧によって縮みます。
戻しはスプリング力により伸びます。
質量(kg)約5
受圧面積(cm2)7.36
所要油量(mL)110
付属カップラB-6J
推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のねじを設けています。
最低高さを極力抑えました。サドルはめ込みタイプです。
天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。
許容横荷重は揚力の1/20です。
受圧面積(cm2)21.24
シリンダ外径D(Φmm)67
シリンダ内径d(Φmm)52
カラーネジ径a(mm)M67×1.5
カラーネジの長さj(mm)33
ロッドネジ径b(mm)M33×2
ベースネジ径c(mm)2-M10×15L
ロッド径f(Φmm)46
サドル径o(Φmm)40
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
関連キーワード