カテゴリ

  • 防犯用品(77)
  • 物流用品(70)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • 制御機器(35)
  • 溶接用品(27)
  • 研磨材(25)
  • 保管用品(24)
  • オフィス家具(15)
  • 家電(13)
  • 切削工具(12)
  • 測定用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 梱包用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 作業服(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「twc」の検索結果

関連キーワード
438件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子天びん TWC623N 島津製作所

    電子天びん TWC623N

    島津製作所
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    種類電子天びん使用温度範囲(℃)5~40電源12A 1A(ACアダプタ)最小表示(g)0.0002最小表示(mg)0.2ひょう量(ct)620表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241風袋引方法あり最小表示(ct)0.001計量皿形状丸皿
  • ウェルダーキャッチTWC300用交換ゴム 難燃性タイプ TRUSCO

    ウェルダーキャッチTWC300用交換ゴム 難燃性タイプ

    TRUSCO
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    用途交換用ゴムとして。適合TWC-300トラスコ品番207-3602全長(mm)85材質/仕上難燃性ゴム(難燃規格V-1相当)質量(g)40アズワン品番64-8755-12
  • 重荷重作業台移動式TWC型(1段引出し付) TRUSCO

    重荷重作業台移動式TWC型(1段引出し付)

    TRUSCO
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減されます。また表面が強く、耐湿性に優れています。
    種類移動式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
  • オーディオ変換ケーブル(ステレオミニ⇔ステレオミニ×2/0.25m) TWC-12A JVC(ビクター)

    オーディオ変換ケーブル(ステレオミニ⇔ステレオミニ×2/0.25m) TWC-12A

    JVC(ビクター)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ステレオミニプラグを変換する場合。
  • オーディオ変換ケーブル(ステレオ標準⇔ステレオ標準×2/1.0m) TWC-10A JVC(ビクター)

    オーディオ変換ケーブル(ステレオ標準⇔ステレオ標準×2/1.0m) TWC-10A

    JVC(ビクター)
    1,298税込1,428
    1個
    13日以内出荷
    ステレオ標準プラグを変換する場合。
  • ワイヤークリップ TRUSCO

    ワイヤークリップ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
  • スパークライター用石50個入り TRUSCO

    スパークライター用石50個入り

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(50個)
    当日出荷
    タイプ替石トラスコ品番273-0928質量(g)6
  • エアホース (ワンタッチカップリング付) TRUSCO

    エアホース (ワンタッチカップリング付)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
    使用温度範囲(℃)-10~60接続ワンタッチカップリング使用流体空気特性柔軟性/滑り性
  • ウエルダー接続ケーブルジョイント TRUSCO

    ウエルダー接続ケーブルジョイント

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
    接続ケーブル+溶接機
  • ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツール

    ワイヤレスカメラ+モニターセット

    マザーツール
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
    仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
  • ステンレス ワイヤークリップ TRUSCO

    ステンレス ワイヤークリップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(1個)ほか
    当日出荷
    ワイヤーを現場加工できます。
    用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ウェルダーキャッチ300A TRUSCO

    ウェルダーキャッチ300A

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。 溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。 TKJ-300のオス側と接続可能。
    用途中・大型溶接機へのケーブル接続用溶接電流(A)100-300全長(mm)85トラスコ品番256-2138質量(g)125ねじ径M8×15
  • NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造

    NEWツイストローラー スモール

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    419税込461
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
  • ツイストローラー ミニ 大塚刷毛製造

    ツイストローラー ミニ

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    799税込879
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少ない厚塗りができるマイクロファイバーローラー。外壁の凹凸に追従しやすく、塗料のびが良いため作業性に優れています。各種吹き付け外壁の上塗り、サイディングボードの塗装に最適です。7mm~18mmまでの毛丈4種類を揃えており、塗面や作業内容にに合わせてお選びいただけます。
  • 大口袋用クリップ 厚手袋用 TRUSCO

    大口袋用クリップ 厚手袋用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
    用途大口・厚手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ厚手袋用
  • 溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO

    溶接機用接続ケーブル 2次側

    TRUSCO(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
  • 足カバー(透湿素材) TRUSCO

    足カバー(透湿素材)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組
    当日出荷
    泥はねや雨雪から足元をガードします。 撥水加工を施しております。 後部上位に反射テープを付けております。 透湿素材を使用しています。
    特性撥水、反射材質ナイロン質量(g)45タイプ透湿タイプ全長(cm)39
  • 簡易内窓用フレーム&レールセット 光

    簡易内窓用フレーム&レールセット

    (18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
  • ワイヤレスカメラモニター用高利得アンテナセット マザーツール

    ワイヤレスカメラモニター用高利得アンテナセット

    マザーツール(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
  • 工具入れ作業椅子 TRUSCO

    工具入れ作業椅子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1脚
    当日出荷
    高さ調整できる作業椅子で、上げ幅は120mmです。 キャスター付で、その上、工具・部品入れトレーが付いているので、大変便利です。
    用途工場現場作業、自動車修理作業。材質/仕上座部:ウレタン脚ベース:スチール(粉体塗装)、ゴムキャスター張地ビニールレザーキャスター径(Φmm)50
  • 鍛造ワイヤクリップ TRUSCO

    鍛造ワイヤクリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。 メッキ付の為、耐食性にも優れています。 鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
    用途ワイヤロープの端末加工に材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキJIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
  • 防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(アナログ・AHD) 塚本無線

    防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(アナログ・AHD)

    塚本無線
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    AHDカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル アナログ・AHDカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット
    対応機種AHD/CVI/TVI/アナログコネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーカッター(アルミハンドルタイプ) TRUSCO

    ワイヤーカッター(アルミハンドルタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    刃部はJIS SK-5工具鋼を使用。ワイヤーロープが美しく楽に切断出来ます。ハンドル部は、軽量で強度のあるアルミ合金を使用。
    用途軟線(4.0mm)・硬線(1.8mm)の切断。全長(mm)197トラスコ品番256-0372質量(g)140切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
  • キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
    用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
  • NEWツイストローラー ミドル 大塚刷毛製造

    NEWツイストローラー ミドル

    大塚刷毛製造
    879税込967
    1本
    翌日出荷
    塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    材質ポリエステルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
  • 溶接機用接続ケーブル 1次側 TRUSCO

    溶接機用接続ケーブル 1次側

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブルに使用されています。
  • チャフガード インターコムマリン

    チャフガード

    インターコムマリン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    チャフガードは、ロープがフェアリーダーや大きなクリートとこすれるのをプロテクトするカバーです。通常係船では気にならないかもしれませんが、フェアリーダー周辺は台風時には何度となく受ける摩擦でロープの表面は相当なダメージを受け、これに強い衝撃が合わさって破断する場合がほとんどです。チャフガードを付けていれば直接こすれることがないのでロープの負担が減り、より長持ちします。チャフガードの素材は消防ホースと同じもので強烈な水圧や過酷な環境でも耐えられるとても強いポリエステル生地です。
    ホワイト長さ(cm)44適合ロープ径(Φmm)16~22
  • レーザー保護メガネ RS-80 理研オプテック

    レーザー保護メガネ RS-80

    理研オプテック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    矯正めがねの上から装着できるオーバーグラスタイプ。 顔に合わせてレンズの角度を調節できます。 顔あたりのよいラバークッションを使用。
    形状一眼型仕様オーバーグラスタイプ材質フレーム/プラスチック、レンズ/ポリカーボネート質量(g)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×159~181フレーム色シルバー材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5
  • ワイヤーコースリング TRUSCO

    ワイヤーコースリング

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合に摩耗を防ぎます。
    用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。トラスコ品番208-1096材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)37寸法d(mm)6.5寸法L1(mm)65.5寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法B(mm)23寸法L2(mm)34寸法W(mm)15寸法L3(mm)20適合ロープ径(Φmm)6.5アズワン品番64-8755-37
  • 足カバー(透湿素材) TRUSCO

    足カバー(透湿素材)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1組
    当日出荷
    泥はねや雨雪から足元をガードします。 撥水加工を施しております。 後部上位に反射テープを付けております。 中央にしぼりが付いており、ずれにくくなっています。 透湿素材を使用しています。
    特性撥水、反射材質ナイロン厚さ(mm)2サイズフリー質量(g)55タイプ透湿タイプ幅(cm)12全長(cm)51
  • 大口袋用クリップ TRUSCO

    大口袋用クリップ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
    用途幅広・薄手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ薄手袋用
  • 溶接機用接続ケーブル(1次側) TRUSCO

    溶接機用接続ケーブル(1次側)

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途主としてアーク溶接機の1次側ケーブル。電流範囲(A)71仕様溶接機用接続ケーブル1次側2芯、Φ8丸端子付適合電流(A)71定格入力(kVA)(溶接機)17.6定格入力(kW)(溶接機)10.5使用電線1CT2C×14.0mm2
  • ウェルダーキャッチ500A TRUSCO

    ウェルダーキャッチ500A

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途中・大型溶接機へのケーブル接続用溶接電流(A)400-500全長(mm)85トラスコ品番256-2146質量(g)170
  • キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
  • ダブルクッション 長時間椅子 専用肘掛 TRUSCO

    ダブルクッション 長時間椅子 専用肘掛

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様リフトメカ付、腿の部分に蒸れ防止の通気孔付、組立式トラスコ品番855-7767材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.34ブラック張地布張り2018年トラスコ掲載ページ10 0057
  • ダブルクッション 長時間椅子 TRUSCO

    ダブルクッション 長時間椅子

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1脚
    当日出荷
    腰への負担を軽減し、背筋を伸ばします。座骨のあたる部分を取り外すことができ、円座イスになります。
    仕様リフトメカ付、腿の部分に蒸れ防止の通気孔付、組立式ブラック張地布張り座幅(mm)460座高(mm)445~565座奥行(mm)4202018年トラスコ掲載ページ10 0057
  • 袋留めクリップ 有効長70mm・50mm TRUSCO

    袋留めクリップ 有効長70mm・50mm

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)
  • 袋留めクリップ 有効長150mm TRUSCO

    袋留めクリップ 有効長150mm

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1パック(2個)
    当日出荷
    スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
    用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。材質ポリアミド(PA66)長さ(mm)178厚さ(mm)12有効長(mm)150縦(mm)178横(mm)30
  • キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
  • ワイヤクリップ(スチール製) TRUSCO

    ワイヤクリップ(スチール製)

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    ワイヤを現場加工できます。
    用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)