カテゴリ
- 機構部品(12)
- バイク純正部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「twc35527」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
シール(オイル) 92049-1287
Kawasaki(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷代表車種EN650AGF主な適合純正品番92049-1287主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール T型 NBR
(44件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
シール(オイル) BJN28475 92049-1056
Kawasaki(5件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷代表車種EX250LGF主な適合純正品番92049-1056主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
シール(オイル) BJN30427-C3 92049-1057
Kawasaki(13件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷代表車種BJ250KDF主な適合純正品番92049-1057主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
ボール ベアリング #6205C3 601B6205
Kawasaki¥959税込¥1,0551個当日出荷代表車種ZR400G8F主な適合純正品番601B6205G主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999