カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「twe1」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ストッパーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。 レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
発泡体浮子(EVAフロート) インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)インターコムマリン(7件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
DINレール止金具 TKRシリーズ タカチ電機工業DINレール止金具 TKRシリーズタカチ電機工業
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
材質鋼板表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換型オープンヘッド タカチ電機工業ヘッド交換型オープンヘッドタカチ電機工業
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
TWHシリーズ専用の交換型オープンヘッドです。二面幅 8mm~36mm、計21サイズより選択頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡体浮子(EVAフロート) インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)インターコムマリン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープで2連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。
材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)穴径(Φmm)50寸法(Φmm)約250浮力(kg)10質量(g/パック)1500寸法(mm×Φ)約280×250
ふんわりダストワイパー DTWシリーズ DAITOふんわりダストワイパー DTWシリーズDAITO
619税込681
1パック(10枚)
翌々日出荷
アズワン品番66-0011-64
電動キックボード注意標識トラ ヨコエコボード グリーンクロス電動キックボード注意標識トラ ヨコエコボードグリーンクロス
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷
電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)300横(mm)600
スケートボード禁止標識トラ ヨコエコボードSBKT-WE1 グリーンクロススケートボード禁止標識トラ ヨコエコボードSBKT-WE1グリーンクロス
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷
スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)1取付方式取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)300横(mm)600表示内容スケートボード禁止
ふんわりダストワイパー 取替シートパック/パック/- ダイトふんわりダストワイパー 取替シートパック/パック/-ダイト
649税込714
1個
5日以内出荷
成分流動パラフィン材質シート:不織布(PET+PP)質量(g)約16(シート1枚)寸法(横×縦×厚さ)(mm)約120×150×70繰り返し・詰め替え対応
JST 棒端子 JST(日本圧着端子製造)JST 棒端子JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
発泡体浮子(EVAフロート)2連結 インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)2連結インターコムマリン
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらはEVA100サイズを2連にしたものでダブルブレイドポリエステルロープ(2m)で2連にして、両端をEVAフロートTWE-25で固定しフェンダーとして使えるものです。2連で当店インターコムマリンT3フェンダーは径240mm×690mmなので同じくらいのサイズとなります。
材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)質量(g)3100穴径(Φmm)50寸法(Φmm)約250浮力(kg)10×2寸法(mm×Φ)約280×250
発泡体浮子(EVAフロート)3連結 インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)3連結インターコムマリン
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらはEVA100サイズを3連にしたものでダブルブレイドポリエステルロープ(2m)で3連にして、両端をEVAフロートTWE-25で固定しフェンダーとして使えるものです。2連で当店インターコムマリンT3フェンダーは径240mm×690mmなので同じくらいのサイズとなりますので大型艇にご使用ください。
材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)質量(g)4700穴径(Φmm)50寸法(Φmm)約250浮力(kg)10×3寸法(mm×Φ)約280×250
カバー シリンダヘッドサイドキット 5ST-WE115-12 YAMAHA(ヤマハ)カバー シリンダヘッドサイドキット 5ST-WE115-12YAMAHA(ヤマハ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ST-E1185-11
KL-LE900専用カットラベル 強粘着テープ 36mm カシオ計算機KL-LE900専用カットラベル 強粘着テープ 36mmカシオ計算機
2,298税込2,528
1台
5日以内出荷
エコマーク認定認定文字色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
エコカラットプラス ヴィーレ INAX(LIXIL)エコカラットプラス ヴィーレINAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1ケース(11シート)
4日以内出荷から5日以内出荷
丸みを帯びた凸のデザインが美しい陰影を演出します。
チップ TWE 住友電工ハードメタルチップ TWE住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
7日以内出荷
材質T1500A
USBアダプターTWELITE R2 トワイライター2 Mono WirelessUSBアダプターTWELITE R2 トワイライター2Mono Wireless
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
TWELITE用のUSB接続アダプターTWELITE DIPやTWELITE PALをパソコンとUSB Type-Cで接続するためのアダプターです。TTWELITE-Rの後継品になります。TパソコンからTWELITEにアプリの設定や書き込みをする際に使用します。TモバイルバッテリーやUSB電源からTWELITEに電源を供給する際に使用することもできますT。RoHS対応により新環境基準に準拠。【TWELITE Rとの違い】USBコネクタをmicroUSBからUSB Type-Cに変更しました。TWELITE Rと比べて製品サイズが小さくなりました。ピンヘッダを5ピンから7ピンに変更しました。以下の部品を廃止しました。-ブレッドボード接続用のスルーホール-プログラムボタン-リセットボタン-電源切替ジャンパスイッチ
仕様●項目1:(オプション品)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:コネクター変換、接続アダプタ●項目5:TWE-Lite●項目7:TWE-Lite●RoHS:2020/03/11時点アズワン品番67-0360-90
TWELITE UART MWシリーズ Mono WirelessTWELITE UART MWシリーズMono Wireless
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
外部のマイコンとUARTで接続できる無線通信モジュールです。シリアル通信アプリAPP_Uartがインストールされています。アプリ(ファームウェア)の編集や書き換え可能です。TXとRX信号を接続することで、外部のマイコンと通信ができます。鉛フリー、RoHS対応
仕様●【無線部】●通信方式:2.4GHz、IEEE802.15.4準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大 250kbps●変調方式:O-QPSK、DSSS●通信チャネル数:16(国によっては、使用できるチャネルが異なる)●送信出力:2.5dBm●※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。●【マイコン部】●32 ビット RISC プロセッサ●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:160KB●【認証など】●認証型式:TWE-001 Lite●工事設計認証番号:007-AB0031●FCC ID:2AINN-L1●IC ID:21544-L1●※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。●※2 使用国によっては TWELITE や製品上などに FCC ID や IC ID などの表示が必要である場合がございます。●RoHS:2021/09/06時点アズワン品番67-0396-29
TWELITE UART MWシリーズ Mono WirelessTWELITE UART MWシリーズMono Wireless
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
外部のマイコンとUARTで接続できる無線通信モジュールです。シリアル通信アプリAPP_Uartがインストールされています。アプリ(ファームウェア)の編集や書き換え可能です。TXとRX信号を接続することで、外部のマイコンと通信ができます。鉛フリー、RoHS対応です。
仕様●【無線部】●通信方式:2.4GHz、IEEE802.15.4準拠●対応プロトコルスタック:TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC●通信速度:最大 250kbps●変調方式:O-QPSK, DSSS●通信チャネル数:16(国によっては、使用できるチャネルが異なる)●送信出力:2.5dBm●※1 詳しい無線の仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●※2 本製品は電源としてコイン電池(CR2032)を使用します。そのため、TWELITE CUE はスリープによる間欠動作が基本になります。●【マイコン部】●32 ビット RISC プロセッサ●RAM:32KB●EEPROM:4KB●フラッシュメモリ:160KB●※ そのほかの詳しい仕様に関しては TWELITE のデータシートをご覧ください。●【アンテナ】●アンテナ形式:逆Fアンテナ(MW-A-P1934)●利得(無指向面代表値):1.4dBi●偏波:直線偏波●【認証など】●認証型式:TWE-001 Lite●工事設計認証番号:007-AB0031●FCC ID:2AINN-L1●IC ID:21544-L1●※1 海外で使用できるのは TWELITE UART BLUE の基板アンテナタイプ(MW-B-UART-P)のみです。●※2 国によっては、TWELITE や製品に FCC ID や IC ID などの表示が必要な場合があります。●RoHS:2021/09/06時点アズワン品番67-0396-28
サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクトサージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworksNominalvoltage120VAC/DC.
仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-31