20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM Tween TM 80 ポリソルベート80
界面活性剤として広範囲の培地に添加し使用します。
内容量(g)100 アズワン品番63-6532-81
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

名称ツィーン20 等級化学用 CP アズワン品番89-0067-33 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9005-64-5 別称ツィーン20
1本(500g)
2,598 税込2,858
10日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レシチン・ポリソルベート80を添加することで、洗剤等を中和し環境に存在する細菌の検出および菌数計数に使用します。
タイプ消毒および殺菌効果確認試験用 種類寒天培地 保管環境冷蔵
1個
30,980 税込34,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
比重0.965(at25℃) 引火点(℃)300以上(オープンカップ) 粘度(cSt)100(at25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(1kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称DMF、N,N-Dimethylformamide 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式HCON(CH3)2 比重d≒0.95 化学組成HCON(CH3)2 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性引火性液体及び蒸気、皮膚及び眼刺激、吸入すると有毒、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (肝臓)、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓) 平均分子量73.09 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号68-12-2 別称DMF
1本(500mL)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称エチレングリコールモノフェニルエーテル 等級EP 化学式C6H5OCH2CH2OH 濃度(%)≧99 化学組成C6H5OCH2CH2OH 危険等級 アズワン品番89-0064-58 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量138.16 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号122-99-6 別称2-フェノキシエタノール
1本(500mL)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific電動ピペッター
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)1~100 付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器 材質本体/PC、フィルタ/PE
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称N,N-Dimethylacetamide 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3CON(CH3)2 比重d≒0.94 化学組成CH3CON(CH3)2 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、眼刺激、吸入すると有毒、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系) 平均分子量87.12 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号127-19-5 別称DMAc
1本(500mL)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称Polyethylene glycol 200 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH 比重d≒1.12 化学組成HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH 危険等級 アズワン品番89-0065-82 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量(平均分子量180-220) 危険物の性状水溶性 CAS登録番号25322-68-3 別称PEG 200
1本(500g)
1,998 税込2,198
欠品中

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理三価クロメート 材質スチール 適合材中空壁
1パック(25本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

名称塩化カリウム 等級一級 化学式KCl 濃度(%)≧99 化学組成KCl アズワン品番89-0065-94 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量74.55 CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。 付属品六角ナット、座金 材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本(500g)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)金属製
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ詰替え用 エタノール濃度(w/w%)86 成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分雑貨品 RoHS指令(10物質対応)対応 エタノール濃度(v/v%)90.24 効果機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65 付属品ソフトケース、延長棒×1 長さ(mm)260~500 材質(本体)ABS樹脂製 質量(g)100 タイプ両耳式 フィーラー2段ジョイント式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷