「tween80」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BD Difco TM Tween TM 80 ポリソルベート80 ベクトン・ディッキンソンBD Difco TM Tween TM 80 ポリソルベート80ベクトン・ディッキンソン
3,798税込4,178
1本
当日出荷
界面活性剤として広範囲の培地に添加し使用します。
内容量(g)100アズワン品番63-6532-81
ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート(研究実験用) 林純薬工業ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート(研究実験用)林純薬工業
2,798税込3,078
1本(500g)
当日出荷
名称ツィーン20等級化学用 CPアズワン品番89-0067-33危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号9005-64-5別称ツィーン20
試薬 米山薬品工業試薬米山薬品工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(25g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
危険物の類別非危険物
エチレングリコールモノフェニルエーテル(研究実験用) 林純薬工業エチレングリコールモノフェニルエーテル(研究実験用)林純薬工業
2,198税込2,418
1本(500mL)
3日以内出荷
名称エチレングリコールモノフェニルエーテル等級EP化学式C6H5OCH2CH2OH濃度(%)≧99化学組成C6H5OCH2CH2OH危険等級アズワン品番89-0064-58危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量138.16危険物の性状非水溶性CAS登録番号122-99-6別称2-フェノキシエタノール
粉末培地 島津ダイアグノスティクス粉末培地島津ダイアグノスティクス(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1本(300g)
当日出荷から翌々日出荷
仕様顆粒タイプ種類粉末培地保存方法常温・防湿
N,N-ジメチルホルムアミド(研究実験用) 林純薬工業N,N-ジメチルホルムアミド(研究実験用)林純薬工業
1,498税込1,648
1本(500mL)ほか
6日以内出荷
名称DMF、N,N-Dimethylformamide種別一般用試薬(研究実験用)化学式HCON(CH3)2比重d≒0.95化学組成HCON(CH3)2危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性引火性液体及び蒸気、皮膚及び眼刺激、吸入すると有毒、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (肝臓)、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)平均分子量73.09PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号68-12-2別称DMF
電動ピペッター Thermo Fisher Scientific電動ピペッターThermo Fisher Scientific
55,980税込61,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
2時間の充電で20時間の連続使用が可能です。 吸引・吐出速度は8段階で、速度設定と電池残量は液晶で確認。
適合ピペット(mL)1~100付属品卓上スタンド、壁掛スタンド、1mL用アダプタ、充電器材質本体/PC、フィルタ/PE
BD BBL TM レシチン・ポリソルベート80添加トリプチケース TM ソイ寒天培地 ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM レシチン・ポリソルベート80添加トリプチケース TM ソイ寒天培地ベクトン・ディッキンソン
30,980税込34,078
1個
31日以内出荷
レシチン・ポリソルベート80を添加することで、洗剤等を中和し環境に存在する細菌の検出および菌数計数に使用します。
タイプ消毒および殺菌効果確認試験用種類寒天培地保管環境冷蔵
N,N-ジメチルアセトアミド(研究実験用) 林純薬工業N,N-ジメチルアセトアミド(研究実験用)林純薬工業
1,898税込2,088
1本(500mL)
3日以内出荷
名称N,N-Dimethylacetamide種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3CON(CH3)2比重d≒0.94化学組成CH3CON(CH3)2危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性可燃性液体、眼刺激、吸入すると有毒、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系)平均分子量87.12PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号127-19-5別称DMAc
Triton (R) X-100 分析用 GR 108603 2.5L Merck(メルクミリポア)Triton (R) X-100 分析用 GR 108603 2.5LMerck(メルクミリポア)
37,980税込41,778
1個
欠品中
アズワン品番61-0304-98危険物の類別非危険物
マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG) GILSON(ギルソン)マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG)GILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1個(1個)
当日出荷から翌日出荷
ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
仕様UV照射:可
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)サンコーテクノ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(25本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
ポリエチレングリコール 200(研究実験用) 林純薬工業ポリエチレングリコール 200(研究実験用)林純薬工業
1,998税込2,198
1本(500g)
当日出荷
名称Polyethylene glycol 200等級EP種別一般用試薬(研究実験用)化学式HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH比重d≒1.12化学組成HO(CH2CH2O)nCH2CH2OH危険等級アズワン品番89-0065-82危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量(平均分子量180-220)危険物の性状水溶性CAS登録番号25322-68-3別称PEG 200
塩化カリウム(研究実験用) 林純薬工業塩化カリウム(研究実験用)林純薬工業
1,598税込1,758
1本(500g)
当日出荷
名称塩化カリウム等級一級化学式KCl濃度(%)≧99化学組成KClアズワン品番89-0065-94危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量74.55CAS登録番号7447-40-7
ネットフック ステンレス製 水本機械製作所ネットフック ステンレス製水本機械製作所(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。付属品六角ナット、座金材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(13件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付材質ステンレス(SUS304)
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
475税込523
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
サウンドスコープ EXCEL(エクセル)サウンドスコープEXCEL(エクセル)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)金属製
サウンドスコープ EXCEL(エクセル)サウンドスコープEXCEL(エクセル)(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65付属品ソフトケース、延長棒×1長さ(mm)260~500材質(本体)ABS樹脂製質量(g)100タイプ両耳式フィーラー2段ジョイント式
粉末培地(常温) Merck(メルクミリポア)粉末培地(常温)Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本(500g)ほか
当日出荷から91日以内出荷
種類粉末培地