カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 物流用品(18)
  • 切削工具(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • バイク部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 家電(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「twf」の検索結果

関連キーワード
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
イヤホン カナル型  バーガンディ レッド HP-TWF00 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウスイヤホン カナル型 バーガンディ レッド HP-TWF00 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]ラディウス
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
フィット感を追求した、DDM方式(Dual Diaphragm Matrix)採用のドブルベシリーズ、小型化モデル。 同軸上に配置されたW(2枚)の振動板で鳴らす独自ドライバーの小型化に成功。豊かな低音と、繊細でキレのある中高域により臨場感溢れるハイレゾ音源を再生。 DDM方式ドライバーのツイーター部に円形セラミックピエゾ(圧電素子)の振動板を採用。 ハイレゾ音源特有の超高音域の微小な音源信号が入力されてもセラミックピエゾがしっかり振動し、高剛性ニッケル合金振動板に伝達することで高精細な音の再生を実現します。 DDM方式ドライバーのウーファー部にチタンコーティング振動板を採用。 チタンの高い伝搬速度と高剛性により、広い周波数帯域において特性が安定し、トランジェント(過渡)の優れた低音と伸びのある高音を実現します。 ドライバーの秘密 中心にウーファーからの導音孔を持つ円形セラミックピエゾ(圧電素子:VST)は、 直径が振動板の直径の90%を占め、従来の四角形と比べるとコンパクトでありながら実効面積が向上。その結果ツイーター音圧の向上と超高周波帯域の特性の安定化を実現。 ※ VST(Vertical Support Tweeter)Powered by VSTはオーツェイド株式会社の特許技術です。 ディープマウントイヤーピース ディープマウントイヤーピースは従来型とは異なり、耳のより奥でイヤーピースがフィットするため、安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現。 MMCX端子採用 ヘッド部分はMMCX端子採用でケーブルの脱着が可能。 ナイロン被膜ケーブルを採用。 高編組密度構造により、上質で屈曲性、弾力性に優れるナイロン被膜ケーブルを採用。 拘りの45度型プラグ U型でもない、I型でもない、拘りの45度型プラグは、縦にも横にも強い丈夫な設計です。
付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、収納ケース×1、ケーブルクリップ×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書/保証書×1、型式ダイナミック型+ピエゾ型(DDM方式)バーガンディ レッド質量(g)約18(ケーブル含む)再生周波数帯域(Hz)20~40000音圧レベル(dB)出力:98±3/mWケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)32ドライバ種類ダイナミック振動板Φ9.5mm(チタンコーティング)+ピエゾ振動板Φ10.5mm最大入力(mW)5イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニプラグ
上下ルーバータワーファン mini メカ式 アイリスオーヤマ上下ルーバータワーファン mini メカ式アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
7,290税込8,019
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
機能風量調節・静音モード質量(g)2800寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560消費電力(W)(50/60Hz)36/37電源電圧(V)AC100風量調整3段階音量(dB)35以下上下角度調整
ツールワゴン用オプションフック サカエツールワゴン用オプションフックサカエ
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3高さ(mm)60奥行(mm)96間口(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.07MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)
ワゴン用オプション小物フック サカエワゴン用オプション小物フックサカエ
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
許容荷重(kg)3奥行(mm)80間口(mm)150内寸(mm)47Φ×H50入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.05MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)
タワーファン メカ式 アイリスオーヤマタワーファン メカ式アイリスオーヤマ
5,490税込6,039
1台
当日出荷
シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。
質量(kg)約3.0ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25/29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず)風量調整弱、中、強タイマー連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分首振り左右首振り、固定
ツールワゴンフック用グラインダーフック サカエツールワゴンフック用グラインダーフックサカエ
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
許容荷重(kg)3高さ(mm)72奥行(mm)68間口(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.05MB)グリーン購入法適合
ツーリングスタンド(スタンド本体) ギガ・セレクションツーリングスタンド(スタンド本体)ギガ・セレクション
29,980税込32,978
1式
翌々日出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)907×633×1717
ツールワゴンフック用スパナフック サカエツールワゴンフック用スパナフックサカエ
4,899税込5,389
1個
翌日出荷
フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
許容荷重(kg)3高さ(mm)32奥行(mm)66間口(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)グリーン購入法適合
ツールワゴン用オプションペンチフック サカエツールワゴン用オプションペンチフックサカエ
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3高さ(mm)60奥行(mm)60間口(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.05MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)
ツールワゴン用オプションドライバフック サカエツールワゴン用オプションドライバフックサカエ
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3高さ(mm)60奥行(mm)51間口(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)
ワイヤグリッパーアイナットタイプ TRUSCOワイヤグリッパーアイナットタイプTRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番115-8193材質(本体)ステンレス質量(g)325種類ワイヤーキャッチ耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)ロープ径(Φmm)3.0~6.0
ワゴン用オプション溶接棒フック サカエワゴン用オプション溶接棒フックサカエ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
許容荷重(kg)3奥行(mm)80間口(mm)150内寸(mm)47Φ×H50入数上下1セットRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.07MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)
ウォールフックPD型 ステンレス製 TRUSCOウォールフックPD型 ステンレス製TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
ワイヤグリッパーボルトタイプ TRUSCOワイヤグリッパーボルトタイプTRUSCO
5,898税込6,488
1個
当日出荷
トラスコ品番115-8194材質(本体)ステンレス質量(g)103種類ワイヤーキャッチねじ径M16耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)ロープ径(Φmm)3.0~6.0
ツールワゴンフック用小物トレーフック サカエツールワゴンフック用小物トレーフックサカエ
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
許容荷重(kg)3高さ(mm)66奥行(mm)61間口(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.05MB)グリーン購入法適合
ツールワゴン用オプションスプレー缶フック サカエツールワゴン用オプションスプレー缶フックサカエ
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3高さ(mm)123奥行(mm)109間口(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.05MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)
ツールワゴン用オプションテープカッターフック サカエツールワゴン用オプションテープカッターフックサカエ
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3高さ(mm)47奥行(mm)67間口(mm)146RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.05MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)
ツーリングスタンド(スタンド) ギガ・セレクションツーリングスタンド(スタンド)ギガ・セレクション
24,980税込27,478
1式
翌々日出荷
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)907×633×1718
ツールワゴン用オプション六角棒レンチフック サカエツールワゴン用オプション六角棒レンチフックサカエ
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
許容荷重(kg)3高さ(mm)63奥行(mm)27間口(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)
耐候性フレコンバッグ TRUSCO耐候性フレコンバッグTRUSCO
19,980税込21,978特価
1袋(10枚)
当日出荷
大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。材質ポリプロピレン(PP)縦(mm)1050横(mm)1100
フットスイッチ FS形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ FS形シリーズオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から61日以内出荷
FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。
用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー、オルタネイト仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式シーソー式保護構造IP54定格電圧(V)AC250定格電流(A)6連数1連動作力25N(2.6kgf)付属コード適用シース外径:Φ8~11定格通電電流(A)6
ステンレス ダブル用途フック 光ステンレス ダブル用途フック
439税込483
1個
当日出荷
幅広と細い先端の2種類のフックの形状なので使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして材質ステンレス(SUS304)幅(mm)【フック】17 / 7.5耐荷重(kg)5使用荷重(kN)0.049
ワイヤグリッパー自在ワイヤ抜けタイプ TRUSCOワイヤグリッパー自在ワイヤ抜けタイプTRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番115-8204材質(本体)ステンレス質量(g)260種類ワイヤーキャッチねじ径M12耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)ロープ径(Φmm)3.0~6.0
接続継手 ナショナルマリン接続継手ナショナルマリン
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
設置場所の大きさに合わせて設定できます。 軽くて、耐久性に優れ、反復使用ができます。 コンパクトな設計で保管場所を取りません。 サイズについては、ご要望に応えます。
トラスコ品番100-0539材質補強布入り塩ビシート質量(kg)1.1本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】200(2連)×300、【B型】Φ200×2連×高さ150、【防災型】500×250×高さ300
木造用耐震ドリルねじ TRUSCO木造用耐震ドリルねじTRUSCO
989税込1,088
1セット(50本)
当日出荷
合板にねじ留めだけで耐震性能向上、壁倍率5倍が可能です。切れ味がよいドリルポイント。木材に無理な力をかけず、硬い木も下穴無しで締結できます。インパクトドライバーで手軽に施工できます。釘より硬いため剛性が高く、タッピングねじよりしなやかなため、ねばりを発揮させ、釘より大きな頭部径(Φ8.5)により合板のすり抜けを防ぎ、最大耐力を大幅に向上させました。抜群の耐食性と、環境に優しい表面処理を施しています。
用途木造合板。住宅用外壁。各種金物取付。耐震改修。材質鋼製トラスコ品番855-8090質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ2 0461
ツーリングスタンド(ホルダセット) ギガ・セレクションツーリングスタンド(ホルダセット)ギガ・セレクション
27,980税込30,778
1式
翌々日出荷
フリップアップスポーツバケットシート インターコムマリンフリップアップスポーツバケットシートインターコムマリン(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
ヘルムステーション用のスポーツバケットシートです。シート素材はレザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。仕上げ、縫製も丁寧に製造されており、体をしっかりとホールドしてくれるバケットシートにフリップアップ機能が付いた新製品。
機能フリップアップ機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×600
取付ヒーター 4F型 八光電機取付ヒーター 4F型八光電機
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
寸法DM42×19 P2発熱密度(W/cm2)10
上下可動ルーバータワーファン (メカ式) アイリスオーヤマ上下可動ルーバータワーファン (メカ式)アイリスオーヤマ
8,790税込9,669
1台
3日以内出荷
風速・風量ともにパワーアップ 既存品に比べ、より風が強く遠くへ飛ぶようになりました。 寝ている間も音を気にせず運転できます。ダイニングやキッチンでも全身に風を送れて快適です。
機能風量3段階、リズム風有、おやすみ風有、リモコン無、左右首振りタイマーなし質量(g)3100寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×800消費電力(W)(50/60Hz)38/40風量調整3段階アズワン品番64-8929-12左右首振リズム風
フリップアップスポーツバケットシートペデステルパッケージ インターコムマリンフリップアップスポーツバケットシートペデステルパッケージインターコムマリン
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
ヘルムステーション用のスポーツバケットシートです。シート素材はレザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。仕上げ、縫製も丁寧に製造されており、体をしっかりとホールドしてくれるバケットシートにフリップアップ機能が付いた新製品。ペデスタルとセットになってます。
直径(Φmm)ペデスタル土台:230高さ(mm)ペデスタル:330~450機能フリップアップ機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×600パイプ外径(Φmm)ペデスタル:100
フリップバックシート インターコムマリンフリップバックシートインターコムマリン
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
シートは反転するのでどちらの向きでも使える、とても便利でお洒落なオリジナルボートシートです。背もたれはとても厚みがあり背中をしっかりとサポートしてくれます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×530×500
タワーファン マイコン式 アイリスオーヤマタワーファン マイコン式アイリスオーヤマ
6,490税込7,139
1個
3日以内出荷
全身で風を浴びれるタワーファン ベーシックタイプにマイコン式が新登場! 扇風機だと上半身は涼しいけれど足元は暑いまま… ⇒タワーファンなら送風口が縦に広いため、全身に風が届き涼しく快適に過ごすことができます!また、左右首振りでお部屋全体に風を届けます
ホワイト機能左右首振、リモコン付き質量(g)3000コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×765消費電力(W)(50/60Hz)27/30運転音(dB)37(弱運転時)風量調整3段階(弱・中・強)アズワン品番64-8929-08タイマー切タイマー:0.5/1/2/4時間リモコンあり左右首振切タイマー
フリップアップデラックスシート インターコムマリンフリップアップデラックスシートインターコムマリン
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
米国ではオープン艇に多く使われている大人気の新製品のボートシート座面全面がアップリフトするので立って操船する時に立ち座りができます。ひじ掛け付きの背もたれ反転タイプのヘルムシートです。
寸法(mm)肘掛込部分:510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×600
弁当容器 WF 重ね蓋 中央化学弁当容器 WF 重ね蓋中央化学
6,990税込7,689
1ケース(50枚×12袋)
当日出荷から5日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ<ご注意>蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
材質OPS電子レンジ×
チップ 部品 住友電工ハードメタルチップ 部品住友電工ハードメタル
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
34,920税込38,412
1個
4日以内出荷
材質(本体)SKD61質量(g)730材質(スプリング)SUS302適応ボルトサイズ(T溝使用時)M16-60L、(ネジ穴使用時)M16-55Lクランプ力(kN)90許容締付トルク(N・m)200材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
タワーファン 木目調タイプ アイリスオーヤマタワーファン 木目調タイプアイリスオーヤマ
10,900税込11,990
1台
3日以内出荷
省スペースで広範囲にパワフル送風ができるタワーファンです。
木目調質量(g)3000コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×765消費電力(W)(50/60Hz)強27/中25/弱23、強30/中/27/弱24電源電圧(V)AC100タイマー時間0.5,1,2,4風量調整3段階運転モードリズム、おやすみ、連続アズワン品番64-8929-13首振り左右リモコンあり左右首振切タイマーリズム風
タンク&ツインセレクション2 エアブラシフリー エアテックスタンク&ツインセレクション2 エアブラシフリーエアテックス
55,000税込60,500
1セット
欠品中
タンクに錆抑制加工をしてリニューアル!ハイパワー&大容量エアタンクモデル。大口径でも高い圧力で安定した吹き付けができます。お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
セット内容コンプレッサーAPC006D2(ブレイドエアホース ブラック付)、エアブラシホルダー ロングタイプ、レギュレーターMAFR-200、レギュレーターシート、ブレイドエアホース ブラック電圧(V)100(50Hz/60Hz共通)※家庭用単相消費電力(W)125タンク容量(L)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×145×315(取っ手含まず)最高圧力(MPa)約0.55定格時間(分)30空気吐出量(L/min)50Hz:約40、60Hz:約42使用条件室内用/-15℃~30℃音量(dB)53
フラッシュマウントホルダー トップウォーターフラッシュマウントホルダートップウォーター
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ガンネル埋め込みタイプ。ガンネルの取り付け部分の表面は素材はステンレスSUS316で鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます。エンド内側はギンバルピン付きで、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。エンド外側は排水チューブが付けられるよう加工されているので、排水チューブを使っていただければ、中にたまった水を垂れ流しにすることなくなり、カバーを付ける必要性がなくなります。※排水チューブ(1m)付属マウント角度は0°、15°、30°の3種類。15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)30°はストレートバットに最適です。
材質ステンレスSUS316長さ(mm)210寸法(mm)(トップ)100内径(Φmm)43チューブサイズ(mm)51