カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 物流用品(18)
  • 切削工具(18)
  • オフィス家具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 家電(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「twf」の検索結果

関連キーワード
123件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ

    タカチ電機工業(14件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • 上下ルーバータワーファン mini メカ式 アイリスオーヤマ

    上下ルーバータワーファン mini メカ式

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥7,290税込¥8,019
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
    質量(g)2800寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560消費電力(W)(50/60Hz)36/37電源電圧(V)AC100機能風量調節・静音モード風量調整3段階音量(dB)35以下上下角度調整○
  • タワーファン メカ式 アイリスオーヤマ

    タワーファン メカ式

    アイリスオーヤマ
    ¥5,490税込¥6,039
    1台
    当日出荷
    シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)。就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。
    質量(kg)約3.0色ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25/29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず)風量調整弱、中、強タイマー連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分首振り左右首振り、固定
  • ツールワゴン用オプションフック サカエ

    ツールワゴン用オプションフック

    サカエ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
    ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
    許容荷重(kg)3高さ(mm)60奥行(mm)96間口(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 耐候性フレコンバッグ TRUSCO

    耐候性フレコンバッグ

    TRUSCO
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
    用途大型土のうとして。ガラ袋として。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重1t包装形態裸縦(mm)1050横(mm)1100
  • ツーリングスタンド(スタンド本体) ギガ・セレクション

    ツーリングスタンド(スタンド本体)

    ギガ・セレクション
    ¥38,980税込¥42,878
    1式
    翌々日出荷
    色黒本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)907×633×1717
  • ツールワゴンフック用グラインダーフック サカエ

    ツールワゴンフック用グラインダーフック

    サカエ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌日出荷
    フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
    許容荷重(kg)3高さ(mm)72奥行(mm)68間口(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ワゴン用オプション小物フック サカエ

    ワゴン用オプション小物フック

    サカエ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
    取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
    許容荷重(kg)3奥行(mm)80間口(mm)150内寸(mm)47Φ×H50入数1個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ツールワゴン用オプションペンチフック サカエ

    ツールワゴン用オプションペンチフック

    サカエ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌日出荷
    ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
    許容荷重(kg)3高さ(mm)60奥行(mm)60間口(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ウォールフックPD型 ステンレス製 TRUSCO

    ウォールフックPD型 ステンレス製

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレスを使用しています。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
  • ツールワゴンフック用スパナフック サカエ

    ツールワゴンフック用スパナフック

    サカエ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌日出荷
    フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
    許容荷重(kg)3高さ(mm)32奥行(mm)66間口(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ツールワゴン用オプションドライバフック サカエ

    ツールワゴン用オプションドライバフック

    サカエ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
    ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
    許容荷重(kg)3高さ(mm)60奥行(mm)51間口(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ワイヤグリッパーアイナットタイプ TRUSCO

    ワイヤグリッパーアイナットタイプ

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-8193材質(本体)ステンレス質量(g)325種類ワイヤーキャッチ耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)ロープ径(Φmm)3.0~6.0
  • ワゴン用オプション溶接棒フック サカエ

    ワゴン用オプション溶接棒フック

    サカエ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌日出荷
    取付簡単。用途に合わせてご使用下さい。
    許容荷重(kg)3奥行(mm)80間口(mm)150内寸(mm)47Φ×H50入数上下1セットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ワイヤグリッパーボルトタイプ TRUSCO

    ワイヤグリッパーボルトタイプ

    TRUSCO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-8194材質(本体)ステンレス質量(g)103種類ワイヤーキャッチねじ径M16耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)ロープ径(Φmm)3.0~6.0
  • ツールワゴン用オプションテープカッターフック サカエ

    ツールワゴン用オプションテープカッターフック

    サカエ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌日出荷
    ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
    許容荷重(kg)3高さ(mm)47奥行(mm)67間口(mm)146RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ツールワゴン用オプションスプレー缶フック サカエ

    ツールワゴン用オプションスプレー缶フック

    サカエ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
    許容荷重(kg)3高さ(mm)123奥行(mm)109間口(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ツーリングスタンド(スタンド) ギガ・セレクション

    ツーリングスタンド(スタンド)

    ギガ・セレクション
    ¥21,980税込¥24,178
    1式
    翌々日出荷
    色黒本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)907×633×1718
  • ツールワゴンフック用小物トレーフック サカエ

    ツールワゴンフック用小物トレーフック

    サカエ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌日出荷
    フックは挟み込み式の簡単取付。(棚板皿型のみ取付可能)
    許容荷重(kg)3高さ(mm)66奥行(mm)61間口(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ツールワゴン用オプション六角棒レンチフック サカエ

    ツールワゴン用オプション六角棒レンチフック

    サカエ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
    ツールワゴンの棚板側面を利用したフックが新登場。収納力を大幅にアップさせることができ、カスタマイズ次第で梱包用、組立用、加工用など用途に合わせたワゴンにする事ができます。サカエのメインワゴンであるワゴン(軽)(中)(重)・スぺシャルワゴン・スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンニューCSスーパーワゴン・ニューCSスぺシャルワゴンに対応。
    許容荷重(kg)3高さ(mm)63奥行(mm)27間口(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フットスイッチ FS形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ FS形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。
    用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式シーソー式保護構造IP54定格6A-250VAC定格電圧(V)AC250定格電流(A)6連数1連動作特性モーメンタリー、オルタネイト動作力25N(2.6kgf)付属コード適用シース外径:Φ8~11定格通電電流(A)6
  • ステンレス ダブル用途フック 光

    ステンレス ダブル用途フック

    光
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    幅広と細い先端の2種類のフックの形状なので使い分けができます。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして材質ステンレス(SUS304)幅(mm)【フック】17 / 7.5耐荷重(kg)5使用荷重(kN)0.049
  • ワイヤグリッパー自在ワイヤ抜けタイプ TRUSCO

    ワイヤグリッパー自在ワイヤ抜けタイプ

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-8204材質(本体)ステンレス質量(g)260種類ワイヤーキャッチねじ径M12耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6)ロープ径(Φmm)3.0~6.0
  • 木造用耐震ドリルねじ TRUSCO

    木造用耐震ドリルねじ

    TRUSCO
    ¥989税込¥1,088
    1セット(50本)
    当日出荷
    合板にねじ留めだけで耐震性能向上、壁倍率5倍が可能です。切れ味がよいドリルポイント。木材に無理な力をかけず、硬い木も下穴無しで締結できます。インパクトドライバーで手軽に施工できます。釘より硬いため剛性が高く、タッピングねじよりしなやかなため、ねばりを発揮させ、釘より大きな頭部径(Φ8.5)により合板のすり抜けを防ぎ、最大耐力を大幅に向上させました。抜群の耐食性と、環境に優しい表面処理を施しています。
    用途木造合板。住宅用外壁。各種金物取付。耐震改修。トラスコ品番855-8090材質鋼製寸法(mm)Φ4.2質量(g)200適合ドライバープラスNO.22018年トラスコ掲載ページ2 0461
  • ツーリングスタンド(ホルダセット) ギガ・セレクション

    ツーリングスタンド(ホルダセット)

    ギガ・セレクション
    ¥34,980税込¥38,478
    1式
    翌々日出荷
  • 取付ヒーター 4F型 八光電機

    取付ヒーター 4F型

    八光電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌々日出荷
    容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
    寸法DM42×19 P2発熱密度(W/cm2)10
  • 接続継手 ナショナルマリン

    接続継手

    ナショナルマリン
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    設置場所の大きさに合わせて設定できます。 軽くて、耐久性に優れ、反復使用ができます。 コンパクトな設計で保管場所を取りません。 サイズについては、ご要望に応えます。
    トラスコ品番100-0539材質補強布入り塩ビシート質量(kg)1.1本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】200(2連)×300、【B型】Φ200×2連×高さ150、【防災型】500×250×高さ300
  • チップ 部品 住友電工ハードメタル

    チップ 部品

    住友電工ハードメタル
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 弁当容器 WF 重ね蓋 中央化学

    弁当容器 WF 重ね蓋

    中央化学
    ¥11,900~税込¥13,090~
    1ケース(50枚×12袋)
    当日出荷から5日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ<ご注意>蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
    材質OPS電子レンジ×
  • タンク&ツインセレクション2 エアブラシフリー エアテックス

    タンク&ツインセレクション2 エアブラシフリー

    エアテックス
    ¥55,000税込¥60,500
    1セット
    5日以内出荷
    タンクに錆抑制加工をしてリニューアル!。ハイパワー&大容量エアタンクモデル。大口径でも高い圧力で安定した吹き付けができます。お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!
    セット内容コンプレッサーAPC006D2(ブレイドエアホース ブラック付)、エアブラシホルダー ロングタイプ、レギュレーターMAFR-200、レギュレーターシート、ブレイドエアホース ブラック電圧(V)100(50Hz/60Hz共通)※家庭用単相消費電力(W)125タンク容量(L)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×145×315(取っ手含まず)最高圧力(MPa)約0.55定格時間(分)30空気吐出量(L/min)50Hz:約40、60Hz:約42使用条件室内用/-15℃~30℃音量(dB)53
  • さわやかなツインデスク 90×90cm ホームテイスト

    さわやかなツインデスク 90×90cm

    ホームテイスト
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    子供が成長してもずっと使えるさわやかなツインデスク!いろいろな組み換えができる仕様になっております。
    用途子供用デスク、作業用デスク、勉強机として。材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC質量(kg)40色ホワイトオーク内容1セット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×45×74
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SKD61質量(g)730材質(スプリング)SUS302適応ボルトサイズ(T溝使用時)M16-60L、(ネジ穴使用時)M16-55Lクランプ力(kN)90許容締付トルク(N・m)200材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
  • フリップアップスポーツバケットシート インターコムマリン

    フリップアップスポーツバケットシート

    インターコムマリン(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    9日以内出荷
    ヘルムステーション用のスポーツバケットシートです。シート素材はレザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。仕上げ、縫製も丁寧に製造されており、体をしっかりとホールドしてくれるバケットシートにフリップアップ機能が付いた新製品。
    機能フリップアップ機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×600
  • サーモスタット式シャワー  ワイドシャワー付 KVK

    サーモスタット式シャワー ワイドシャワー付

    KVK
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
    タイプ170mmパイプ付種類シャワーヘッド:PZS330適合場所浴室ホース長さ(m)1.6仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
  • OKバイス(ダブルタイプ) イマオコーポレーション

    OKバイス(ダブルタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SKD61質量(g)275材質(スプリング)SUS302適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35Lクランプ力(kN)50許容締付トルク(N・m)90材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
  • 溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ

    溝入れ用チップ KW10 超硬

    京セラ
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • フリップアップスポーツバケットシートペデステルパッケージ インターコムマリン

    フリップアップスポーツバケットシートペデステルパッケージ

    インターコムマリン
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    9日以内出荷
    ヘルムステーション用のスポーツバケットシートです。シート素材はレザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。仕上げ、縫製も丁寧に製造されており、体をしっかりとホールドしてくれるバケットシートにフリップアップ機能が付いた新製品。ペデスタルとセットになってます。
    直径(Φmm)ペデスタル土台:230高さ(mm)ペデスタル:330~450機能フリップアップ機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×600パイプ外径(Φmm)ペデスタル:100
  • ショックアブソーバー&スプリングキット Lowfer Sports KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー&スプリングキット Lowfer Sports

    KYB(カヤバ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    4日以内出荷
    サスペンション性能はショックアブソーバとコイルスプリングの仕様と性能のマッチングで決まります。LKITはベストな組み合わせのショックアブソーバとコイルスプリングを1台分のキット、お買い求め安い価格設定としました。<ショックアブソーバー Lowfer Sports>。純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
  • シ-ル,ダスト 2TW-F3144-A0 YAMAHA(ヤマハ)

    シ-ル,ダスト 2TW-F3144-A0

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
  • フリップバックシート インターコムマリン

    フリップバックシート

    インターコムマリン
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    シートは反転するのでどちらの向きでも使える、とても便利でお洒落なオリジナルボートシートです。背もたれはとても厚みがあり背中をしっかりとサポートしてくれます。
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×530×500