カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)

「twf17」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンフレアトルクレンチ TWF17 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアコンフレアトルクレンチ TWF17

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
  • エアコンフレアトルクレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアコンフレアトルクレンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷
    フレアナット専用設計:冷媒配管の接続作業に最適化された形状とサイズ。単能型トルク設定。クリック式通知機構。高耐久・高精度。あらかじめ設定されたトルク値で、作業のバラつきを防止。「カチッ」と音と手応えで締め付け完了を明確にお知らせ。現場での繰り返し使用にも耐える堅牢な構造と信頼の精度。本体は片手で簡単に取り外し可能。現場作業の効率化をサポート。
    精度トルク:±4%
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F17 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F17

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-100~+100℃
  • フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付難燃性プラスチックケース TWFシリーズ

    タカチ電機工業(14件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【カバー、フランジ付ベース】難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、【取付ビス(丸皿タッピング)】鉄温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業

    タッピングスペーサー TPSシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    209税込230
    1袋(4本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応