インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
トラスコ品番368-8852
セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64"
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥409
税込¥450
当日出荷
背面がフラットで、壁際にすっきりと設置できます。庭がなくても、ベランダなどで野菜や植物を身近な場所で栽培が可能です。
イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。
・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。
・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。
・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。
・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
材質(本体)天然木、(ライナー)ポリプロピレン
色オークル
構造組立式
背面がフラットで、壁際にすっきりと設置できます。庭がなくても、ベランダなどで野菜や植物を身近な場所で栽培が可能です。
イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。
・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。
・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。
・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。
・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
材質本体:天然木、ライナー:ポリプロピレン
色グレイウォッシュ
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。
接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用
形状ツイン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~70
呼び径1/2
内径×外径(Φmm)13×23
最小曲げ半径(mm)120
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下
補強層ポリエステルフィラメント
材質(内層)耐熱PVC
材質(外層)耐熱PVC
1巻
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。
接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用
形状ツイン
使用温度範囲(℃)0~70
呼び径1/2
内径×外径(Φmm)13×23
最小曲げ半径(mm)120
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下
補強層ポリエステルフィラメント
材質(内層)PVC系TPE
材質(外層)PVC系TPE
柔らかく、曲げやすく、屈曲性に優れ狭い場所でも配管が容易です。カッターで簡単に切断出来ます。便利なマーク付(500mmピッチ)。ホース部品セットで接続も簡単です。
接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL
用途風呂追い焚き配管専用
形状ツイン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~70
呼び径1/2
内径×外径(Φmm)13.5×23.5
最小曲げ半径(mm)120
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下
補強層ポリエステル系
材質(内層)PVC
材質(外層)PVC
1巻
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。
ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。
適合ナイロンバンド:幅8mm以下
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8
アズワン品番64-1094-26
1箱(20個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。
あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。
さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18
トラスコ品番325-6791
セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター
質量(kg)1.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
1セット(18点)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
TWH21-O用ポンプオーバーホールOリングセットです。
パーツNo:P2・P3・P10(各2個入り)、P7・P9・P15・P16・P17・P19(各1個入り)
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。
セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×2、1/2ノンアスベストパッキン×2、バネバンド(1/2用)×2
1セット
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
関連キーワード