カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
- バイク部品(4)
絞り込み
「twinair」の検索結果

バイオリキッドパワー
Twin Air(ツインエアー)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個(1L)当日出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
クリーニングタブ
Twin Air(ツインエアー)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷汚れたパワーフィルターの洗浄に便利な専用容器。タブにダートリムーバーやバイオダートリムーバーを入れて使用。 再付着を防止する骨組み(ケージ)が付属し、汚れのみがタブの底に沈着する。 また、浸け置きする際にフィルターの浮き上がりを抑制する骨組み(ケージ)も付属。危険物の類別非危険物
オイリングタブ
Twin Air(ツインエアー)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷フィルターオイルを塗布する際の専用容器。 タブの中にバイオ/リキッドパワーを入れて、エアフィルターを浸して塗布する。 タブのふたは密閉性が高く、オイルが揮発しにくい。
エアーフィルターオイル缶
MOTOREX(モトレックス)(33件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)欠品中エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラジエタースリーブ
Twin Air(ツインエアー)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷ナイロンコーティングされた、ガラス繊維素材のラジエータースリーブ。 ラジエタールーバーにセットするだけで砂、泥によって起こるラジエターの目詰まりを予防し、 エンジンの水温上昇を抑え、泥の付着による重量増加を軽減する。
エアーフィルタークリーナー
LAVEN(ラベン)(63件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(1L)当日出荷湿式タイプフィルターの洗浄を目的に開発されたものでフィルターに付着したオイルやほこりなどの汚れを簡単に取り除きます。又、水に乳化するため水洗いもできフィルターの素材をいためることなく安心して使用出来ます。用途湿式タイプエアーフィルターの洗浄に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
グランプリカバー
Twin Air(ツインエアー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷砂が多いコンディションなどのエアフィルターにとって過酷な条件下において効果を発揮し、保護層として機能する。 エアフィルターを交換する手間を省き、メンテナンスにかかる時間を短縮できる。 エアフィルターを車体に取り付けた後、オイルなどは塗らずにそのまま被せて使用。
エアフィルタークリーナー(粉末洗浄剤)
MOTOREX(モトレックス)(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶(800g)当日出荷エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。希釈水3Lに対して100g(キャップ1杯=約13g)危険物の類別非危険物
ヤマルーブ フィルターオイル
YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(1L)当日出荷ヤマハコンベンションモデル専用に開発したオイルで、火山灰、サンド、赤土をはじめとして、泥濘、泥水等、全日本MXラウンド全ての諸状況を考慮し、テスト、開発してあり、全ての条件下で最高の性能を発揮するフィルターオイルです。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エアーフィルターオイル湿式タイプ
LAVEN(ラベン)(40件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(480mL)ほか当日出荷湿式タイプのエアーフィルター用オイルで浸透性が良く強い粘着力により、ほこり、砂などをフィルター部に付着させます。又、水に乳化しないため雨天時においてもキャブレター機能を常に正常に保ちます。用途湿式タイプのエアーフィルター用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エアフィルターオイルスプレー
MOTOREX(モトレックス)(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(750mL)欠品中エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。使用方法1.エアフィルターエレメントをエアフィルタークリーナーで充分に洗浄した後、水で洗い流し乾燥させて下さい。2.エアフィルターオイルスプレー655をムラなく(オイルが滴らない程度に)フィルターがブルーになるまでスプレーする。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX バイオリキッドパワ1L
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個欠品中危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性