20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適 セット内容TPP-230、231、232、233、234 全長(mm)120 トラスコ品番764-7751 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 質量(g)100 耐熱温度(℃)240
1セット(5本組)
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 全長(mm)120 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm)9 耐熱温度(℃)240
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,310 税込4,741
当日出荷

使用頻度の多いサイズをセット。
全長(mm)125(TSP-21)125(TSP-25)125(TSP-26)120(TSP-32)120(TSP-34) 先端直/ギザ付(TSP-21)直型(TSP-25)先曲り型(TSP-26)8mm(TSP-32)1mm(TSP-34) 仕様5本組 トラスコ品番270-9180 セット内容5本組(TSP-21、TSP-25、TSP-26、TSP-32、TSP-34) 材質SUS430 幅(mm)10(TSP-21)10(TSP-25)10(TSP-26)11(TSP-32)8(TSP-34) 質量(g)124
1個
999 税込1,099
当日出荷

先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11 型式CA-200-1 材質(本体)真鍮 質量(g)10 品名セット 材質(先端)ダイヤモンド 替芯XA-508 先端外径(Φmm)50μm×20mm
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

1個
93,980 税込103,378
13日以内出荷

スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。
材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド 全長(mm)152 アズワン品番3-597-01
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 材質(刃)ダイヤモンド 全長(mm)179 質量(g)32
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端がカーブしている刃先。狭いスペースの作業に最適です。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。
先端形状先細鷲型 トラスコ品番493-6841 材質ステンレスSUS304 サイズ先細鷲型115mm 質量(g)31
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ESDピンセット エンジニア 動画あり
静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。
耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験) 表面抵抗値(Ω)1×105~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。 滑り止めのローレット付き。
仕様 寸法B(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂) 厚さ(mm)0.5 耐熱温度(℃)250
1枚
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端にしなりがでないように、接合部は肉薄にし、中央部から肉厚にしているため軽く物をつかめます。
材質ステンレス 全長(mm)130 トラスコ品番120-5196 質量(g)26 つまみ荷重(g)200 先端幅(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(5枚)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。 適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲 トラスコ品番274-3094 材質ステンレス(非磁性) 質量(g)13 寸法A(mm)120 寸法B(mm)10 寸法C(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

1本
1,436 税込1,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

趣味からプロユースまで広く使える本格派。小さく細い刃先、シャープな切れ味で細かな作業に適しています。
付属品替刃25枚 トラスコ品番342-9091 厚さ(mm)11.5 全長(mm)169 質量(g)31 全幅(mm)14 適合替刃・カッターXB157T・XB157K・XB157H・XB167A・XB167B
1本
1,098 税込1,208
当日出荷