カテゴリ
- 機構部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「twm-08」の検索結果

ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM TWM8
イマオコーポレーション¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷適合キーロックインサート:KIC0812・KIC0812-SUS材質フェノール樹脂d6.3L42.5質量(g)38L17.5D15D111.9
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM8
イマオコーポレーション¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷適合キーロックインサート:KIC0814・KIC0814-SUS材質フェノール樹脂d6.3L42.5質量(g)50L17.5D17D113.9
プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)4.6結線方式スクリューレス定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)16/22定格電流(UL)(A)14/16
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個欠品中・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。材質フェノール樹脂H12質量(g)14適合ツールTWM8寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0812-SUS
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。材質フェノール樹脂H12質量(g)14適合ツールTWM8寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/無線調光
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145消費電力(W)24ランプ内蔵容量(VA)41RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当
スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/無線調光
DAIKO(大光電機)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145消費電力(W)42ランプ内蔵容量(VA)43RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当
スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/無線調光
DAIKO(大光電機)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145消費電力(W)31ランプ内蔵容量(VA)33RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当