スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/無線調光

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/無線調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/無線調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/無線調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/無線調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/無線調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/無線調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/無線調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/無線調光 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ85 長140 吊高145
消費電力(W)
42
ランプ
内蔵
容量(VA)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
CDM-T70W相当
内容量
1台
20件中 1~20件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82310491LZS-9124MWM8高彩色300041.11730
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310956LZS-9124TBW8高彩色475064.52710
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312338LZS-9124PBM8高彩色365080.93400
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313345LZS-9124MWW8高彩色300043.81840
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313607LZS-9124HBW8高彩色285079.73350
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314508LZS-9124SBW8高彩色385048.52040
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315531LZS-9124MBW8高彩色300043.81840
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315935LZS-9124HWM8高彩色285074.73140
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315987LZS-9124TBM8高彩色475060.72550
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316127LZS-9124PBW8高彩色365085.73600
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316827LZS-9124SBM8高彩色385045.71920
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318769LZS-9124TWM8高彩色475060.72550
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319320LZS-9124MBM8高彩色300041.11730
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320327LZS-9124HBM8高彩色285074.73140
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321648LZS-9124TWW8高彩色475064.52710
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323197LZS-9124SWW8高彩色385048.52040
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323285LZS-9124PWW8高彩色365085.73600
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323450LZS-9124PWM8高彩色365080.93400
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324396LZS-9124HWW8高彩色285079.73350
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324737LZS-9124SWM8高彩色385045.71920
¥49,000
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする