曜日別特売

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/無線調光

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/無線調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/無線調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/無線調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/無線調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/無線調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/無線調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/無線調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/無線調光 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ85 長140 吊高145
消費電力(W)
31
ランプ
内蔵
容量(VA)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
CDM-T70W相当
内容量
1台
20件中 1~20件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82307946LZS-9123TBW8高彩色475071.22210
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309511LZS-9123PBM8高彩色3650882730
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309696LZS-9123MWW8高彩色300047.71480
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310001LZS-9123TBM8高彩色4750672080
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310536LZS-9123HWW8高彩色2850872700
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311035LZS-9123SBM8高彩色385049.61540
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312959LZS-9123SWW8高彩色385053.21650
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313099LZS-9123TWW8高彩色475071.22210
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313336LZS-9123SBW8高彩色385053.21650
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314490LZS-9123PWW8高彩色365093.82910
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314980LZS-9123SWM8高彩色385049.61540
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315400LZS-9123HBW8高彩色2850872700
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319530LZS-9123MWM8高彩色300044.81390
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319758LZS-9123MBM8高彩色300044.81390
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319776LZS-9123MBW8高彩色300047.71480
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321551LZS-9123TWM8高彩色4750672080
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322111LZS-9123PWM8高彩色3650882730
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323188LZS-9123HWM8高彩色285081.62530
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325507LZS-9123PBW8高彩色365093.82910
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325769LZS-9123HBM8高彩色285081.62530
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする