カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)

「twm-03」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートモンキー エンジニアスマートモンキーエンジニア(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
手にフィットするソフトグリップ。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンス等さまざまな場所でお使いいただけます。全長(mm)155質量(g)130トラスコ品番222-0911先端厚さ(mm)2最大口径幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
489税込538
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.6定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)16/22定格電流(UL)(A)14/16
メンテナンスキット エンジニアメンテナンスキットエンジニア
15,980税込17,578
1セット(19点)
当日出荷
メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
用途OA機器・エレクトロニクス機器用。セット商品数19セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】質量(kg)1.1ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
メンテナンスキット エンジニアメンテナンスキットエンジニア
18,980税込20,878
1セット(18点)
当日出荷
OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18トラスコ品番325-6791セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター質量(kg)1.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
ファイバセンサ E3NX-F omron(オムロン)ファイバセンサ E3NX-Fomron(オムロン)
17,880税込19,668
1個
翌日出荷から31日以内出荷