カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- バイク部品(14)
- パソコン/周辺機器(12)
- メカニカル部品(11)
- 制御機器(9)
- 自動車補修部品(9)
- 医療(6)
- 安全用品(4)
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- 厨房用品(2)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(15)
- brembo(11)
- FYH(日本ピローブロック)(6)
- アイシン精機(6)
- H&P(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- Sanko IB(4)
- アルインコ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 旭精工(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- タケヤ化学工業(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- Vesrah(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- NEC(1)
- EPSON(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tx-11」の検索結果

プラグコード
NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1セット(4本)ほか当日出荷から8日以内出荷幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
トルクス板ラチェット
ベッセル(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。仕様ボールロック式トラスコ品番169-7668セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー種類セット品先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス商品構成セット品
テクニクロース02
TexWipe(テックスワイプ)¥8,098税込¥8,9081袋(300枚)ほか当日出荷低い発塵性と低い溶解度を示し、より厳しい条件に耐えることができます。 精密機器を傷つけません。材質ポリエステル・セルロース
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
UKT テークアップ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
テナント計器盤用キャビネット TX
河村電器産業¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷材質鉄板製質量(kg)19.2構造額縁構造使用ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル)保護等級IP2XD有効深さ(mm)(ドア下)165、(ハンドル下)145基板寸法(mm)520×420使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6取付基板木製基板 20mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)600×500×200
UCT テークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
クラッチカバー カルディナ 97-
アイシン精機¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷主な適合純正品番31210-32102・31210-32100・31210-20330・31210-32110・31210-20331・31210-20332・31210-20333・31210-32101適合メーカーTOYOTA
HSS管用タップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷新型ブランク形状により、適正な工具突出し長さを確保できます。さらに短ねじ形を採用しているため、厚みが制約される機械部品の加工に最適なハンドタップです。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番816-8675溝数4シャンク長(mm)47シャンク四角部長さ(mm)9
UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から7日以内出荷三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKT テークアップ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。アダプターは付属していません。形状テークアップ形適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-X
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用スパイラルタップPT型
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷新型ブランク形状により、適正な工具突出し長さを確保できます。さらに短ねじ形を採用しているため、厚みが制約される機械部品の加工に最適なスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8804溝数3シャンク長(mm)47シャンク四角部長さ(mm)9
LAVIE Tab EX TX117/LAS シーシェル
NEC¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷仕様●CPU詳細:Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3●J-Moss:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応(クラスB)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:USB-Cポート付き、イヤフォン、ヘッドセットに対応●その他無線データ転送:なし●ストレージタイプ:その他●センサ:A-センサ(加速度)、 Hall-センサ(非接触開閉検知)、 AL-センサ(光)ジャイロスコープ(角速度)、RGBセンサー●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●ディスプレイサイズ:11.1型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト 広視野角液晶●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:8860mAh●マルチタッチ:10点●メインメモリ:12GB●外部ディスプレイ出力:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)Type-C×1(データ転送、充電および給電、映像・音声出力機能付き、OTG対応)●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●有効画素数(インカメラ):1300万画素●本体サイズ(D):166mm●本体サイズ(H):7mm●本体サイズ(W):256mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水ありIPX3、防塵ありIP5X●附属品:デジタルペン4、ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●駆動時間:12時間電源シリコンカーボンバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)460最大消費電力(W)45ディスプレイ11.1型ワイド解像度3200 x 2000 ドットスピーカーステレオ、4スピーカ Dolby AtomsOSAndroid 15ポインティングデバイスなしWebカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.4)内蔵マイクあり容量(GB)256無線LANあり、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/beセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)Type-C×1(データ転送、充電および給電、映像・音声出力機能付き、OTG対応)オフィスソフトその他
テークアップ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
テークアップ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
チェアマット コンツァ型
FLOORTEX¥9,998税込¥10,9981枚6日以内出荷イスの動きにぴったりフィット!椅子が動く範囲をデータ化して設計された「コンツァ型」のチェアマットです。脱輪しにくく快適に使用できます。カーペット用とフローリング用2つの種類があります。カーペット用は裏面に滑り止めのスパイク付きで、6mm以下の毛足のカーペットで使用できます。オフィスからホームユースまで、インテリアに馴染むスタイリッシュな形状。PVC素材で軽量かつ掃除が簡単。長く清潔に使えます。用途キャスター付きのチェアで床やカーペットを傷つけたくない時に便利なチェアマットです。オフィス、ホームオフィス、学習机での使用に適しており、クリアなのでインテリアを傷つけず使えます。材質PVC厚さ(mm)2.3縦(mm)1250横(mm)990
LoRa用アンテナ(TX915-JK-11)
クレアリンクテクノロジー¥639税込¥7031本3日以内出荷LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたLoRa用のアンテナです。寸法(mm)Φ10×110構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2.5防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
X シリーズ 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 PT-X
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱ溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット テークアップ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷形状テークアップ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,590~税込¥2,849~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
液晶保護フィルム NEC LAVIE Tab EX TX117/LAS TAB11/301 11.1 26年春 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC LAVIE Tab EX TX117/LAS TAB11/301 11.1 26年春寸法(mm)250.6×161.2取付方式シリコン吸着特性指紋防止/反射防止