カテゴリ

  • 作業工具(206)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 物流用品(22)
  • 切削工具(22)
  • 制御機器(12)
  • 家電(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 防犯用品(10)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 電気材料(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx-30」の検索結果

391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トイレ・浴室用送信機 TX-30 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    トイレ・浴室用送信機 TX-30

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。 約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。 本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。) 浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。 電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。
    仕様空中線:内蔵型付属品単4形アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカ-(1枚)材質【抗菌】ケース:AES樹脂、ひも:ポリエステル、握りゴム:シリコンケース:ホワイト、ひも:(レッド、握りゴム:レッド質量(g)約170(電池含む)電源(V)DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2出力10以下機能付加:ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能使用周囲温度(℃)-10~+50(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)電池寿命約5年(常温時、1日10回送信)[電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません]表示灯(赤色LED)送信時:点滅、電池切れ時:約5秒に1回の点滅電波到達距離(m)100以内(見通し距離)防水仕様日常生活防水使用周波数(MHz)426(小電力セキュリティシステムの無線設備)
  • Tx30 [ヘックスローブ]ドライバー エスコ

    Tx30 [ヘックスローブ]ドライバー

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Tx30 [ヘックスローブ]絶縁ドライバー エスコ

    Tx30 [ヘックスローブ]絶縁ドライバー

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WT-30種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • SL-TX30 右レバーのみ 7S サムシフター SHIMANO(シマノ)

    SL-TX30 右レバーのみ 7S サムシフター

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    7段変速シフトレバー
    付属品インナーケーブル左右区別右側用
  • Tx30 25mm[ヘックスローブ]ビット エスコ

    Tx30 25mm[ヘックスローブ]ビット

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT30いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611AA-30先端形状ヘックスローブ本数1
  • クラフトフォームステンレスドライバー TX30 Wera

    クラフトフォームステンレスドライバー TX30

    Wera
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。
    用途電気工事等トラスコ品番342-5747材質軸部::ステンレス全長(mm)205軸長(mm)100刃先TX30
  • Tx30 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ

    Tx30 50mm[ヘックスローブ]ビット

    エスコ
    665税込732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GM-30材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズT30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • Tx30 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビット エスコ

    Tx30 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビット

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭種類バイトーション先端サイズT30エスコ品番EA611AE-30先端形状ヘックスローブ本数1
  • ドライバートルクスTX30×125mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバートルクスTX30×125mm

    BOSCH(ボッシュ)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:TX30×125mm
  • Tx30 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチ エスコ

    Tx30 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチ

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    ボールポイント付
    先端形状ヘックスローブサイズT30エスコ品番EA573TS-30質量(g)114寸法L2(mm)24
  • AXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIR アクシスコミュニケーションズ

    AXIS STEEL STRAPS TX30 570MM 1PAIR

    アクシスコミュニケーションズ
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為」
  • レール式端子台 TXシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXシリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(30個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • E型ソケット TX30差込角9.5mm GEDORE

    E型ソケット TX30差込角9.5mm

    GEDORE
    759税込835
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)28モデルTX30
  • 変速シフトレバー SHIMANO(シマノ)

    変速シフトレバー

    SHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    変速シフトレバー
    左右区別右側用
  • トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO

    トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
  • テーパースリムエックスビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    テーパースリムエックスビット 両頭

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    469税込516
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質特殊鋼種類スリム、Xトーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ヘクスローブカラービット ANEX

    ヘクスローブカラービット

    ANEX(3件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ツールクリッパー(皿台タイプ) TSK(ティ・エス・ケイ)

    ツールクリッパー(皿台タイプ)

    TSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
  • T-REX ハンディトーチ充電式 GENTOS

    T-REX ハンディトーチ充電式

    GENTOS
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。
    電池寿命充放電約300回落下耐久(m)2
  • ワイングラス 関東プラスチック工業

    ワイングラス

    関東プラスチック工業(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    割れにくいワイングラスです。ガーデンパーティーやプールサイド、船上用に最適。
    用途外食・従食・ホテル容量(mL)200材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)72×160クリア品名・タイプワイングラス電子レンジ×食器洗浄機業務用消毒保管庫
  • 屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード用 着脱網 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
  • TXレンチ エイト

    TXレンチ

    エイト
    719税込791
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO
    579税込637
    1袋(10本)
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
    形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ヘクスローブカラービット ANEX

    ヘクスローブカラービット

    ANEX(2件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。
    差込角対辺(mm)6.35材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
  • ロングトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    9,998税込10,998
    1セット
    欠品中
    先端形状トルクストラスコ品番396-4647セット内容3TX-T20L、T25L、T27L、T30L、T40L、T45L、T50L、T55L質量(kg)0.73
  • シルバーウインチ 富士製作所

    シルバーウインチ

    富士製作所
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。
    用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • トルクスソケットセットいじり防止タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケットセットいじり防止タイプ・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
    先端形状トルクス(いじり止め穴付)トラスコ品番396-4621セット内容3TX-T25H、T30 H、T40H、T45H、T50H、T55H質量(kg)0.4
  • 専用リチウムイオン充電池 GENTOS

    専用リチウムイオン充電池

    GENTOS
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ジェントス高出力トーチ、TX-3000R用充電池
    質量(g)71寸法(Φmm×Lmm)約21.9×71.9対応機種TX-3000Rバッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)4500充放電回数(回)約300
  • ロックスリング ソフター E 1T(紫) 明大

    ロックスリング ソフター E 1T(紫)

    明大
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1材質ポリエステル100%厚さ(mm)10ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1アイの長さ(mm)250
  • ロックスリング ソフター E 2T(緑) 明大

    ロックスリング ソフター E 2T(緑)

    明大
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)2材質ポリエステル100%厚さ(mm)15アイの長さ(mm)350
  • ロックスリング ソフター E 8T(紺) 明大

    ロックスリング ソフター E 8T(紺)

    明大
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)95厚さ(mm)30最大使用荷重(t)8アイの長さ(mm)600
  • ロックスリング ソフター E 1.6T(青) 明大

    ロックスリング ソフター E 1.6T(青)

    明大(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1.6材質ポリエステル100%厚さ(mm)10アイの長さ(mm)250
  • 長柄ダスター 明治機械製作所

    長柄ダスター

    明治機械製作所
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘクスローブカラービット1本組 穴なし ANEX

    ヘクスローブカラービット1本組 穴なし

    ANEX
    399税込439
    1本
    当日出荷
    いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    全長(mm)65材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • SUS ヒラライナー(ハバ30 大阪魂

    SUS ヒラライナー(ハバ30

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    長さ(mm)30
  • ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付) 明大

    ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付)

    明大
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般玉掛用ソフトタイプです。 繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
    材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%アイ部幅(mm)105最大使用荷重(t)【両端アイ形】10アイの長さ(mm)700アイの厚さ(mm)35
  • 素材チップ タンガロイ

    素材チップ

    タンガロイ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC電源(TFX 300W) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(TFX 300W)

    SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    欠品中
    標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
    出力(W)95~300規格TFX各種認証80PLUSBronze仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率82~85%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)310MTBF(時間)100000フォームファクタTFX
  • ロックスリング ソフター E 0.5T(灰) 明大

    ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)

    明大
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    形状両端アイ形幅(mm)40最大使用荷重(t)0.5材質ポリエステル100%厚さ(mm)7アイの長さ(mm)250
  • ツールクリッパー TX-302 MIZAR(ミザールテック)

    ツールクリッパー TX-302

    MIZAR(ミザールテック)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    両手が自由に使えて、作業ができるツールクリッパーです。補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで効率よく作業できます。
    質量(g))400本体寸法(mm)130×158