ギヤ音が静か
握り易い細身菱形ボディ
防塵性アップのリアケース採用
耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい
二重絶縁
用途一般鋼
特殊鋼
鋳物材などの研削、バリ取り作業
熔接面の仕上げ作業
非鉄金属類の研削、仕上げ作業
金属製品の錆落とし、塗装はがし作業
特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業
付属品砥石、スパナ
トラスコ品番161-0410
軸径M10(1.5)×9.0
電圧(V)100
消費電力(W)620
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能
トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応
BPDU/EAPOLフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
質量(g)225(本体)、70(ACアダプタ)
規格VCCI ClassA
ポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個
電源AC100V 50/60Hz
適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX
コネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ
電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×26×94
機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側)AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過
最大消費電力(W)2.55
芯数2芯
動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブルカテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)
光出力62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm
発熱量(KJ/h)最大9.2
アズワン品番64-3796-83
伝送速度(Mbps)10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)
データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)
バッファ仕様128Kbytes
伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412
アクセス方式CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)
最大消費電流(A)0.1
発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)
受信感度-31dBm
ファイバータイプマルチモード
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
MSP751TX1AS1C-JPN(TX100-750VA)の先出センドバック保守(4年)です。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(4年)です。
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(4年)です。
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
MSP102TX1AS1C-JPN(TX100-1000VA)の先出センドバック保守(5年)です。
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
MSP751TX1AS1C-JPN(TX100-750VA)の先出センドバック保守(5年)です。
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(5年)です。
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1個
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA用交換バッテリです。
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA用交換バッテリです。
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
1台
¥95,980
税込¥105,578
8日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D356×H233
質量(kg)11.9
定格入力電圧(V)100
運転方式ラインインタラクティブ
コンセント出力グループ1×4グループ2×4
出力周波数(Hz)50/60
保護機能リセットタイプ
定格出力容量(VA)750
入力周波数(Hz)50/60
設置方式自立型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間5分
出力容量(VA/W)750/500
1個
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D356×H233
質量(kg)8.3
定格入力電圧(V)100
運転方式ラインインタラクティブ
コンセント出力グループ1×4グループ2×4
出力周波数(Hz)50/60
保護機能リセットタイプ
定格出力容量(VA)500
入力周波数(Hz)50/60
設置方式自立型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間4分
出力容量(VA/W)500/360
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC53~57
先端形状六角
サイズ規格ミリ
富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D456×H233
質量(kg)17.0
定格入力電圧(V)100
運転方式ラインインタラクティブ
コンセント出力グループ1×4グループ2×4
出力周波数(Hz)50/60
出力容量(kVA)1
保護機能リセットタイプ
入力周波数(Hz)50/60
設置方式自立型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間5分
出力容量(VA/W)1000/800
1個
¥79,980
税込¥87,978
11日以内出荷
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。
クラス1000~10000
種別ニットワイパー編み
長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード最大20kmおよび最大5kmタイプ
リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応
光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
質量(g)225(ACアダプタ含まず)
規格VCCI Class A
ポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:1個
電源AC100V 50/60Hz
コネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ
電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×27×94(本体)
機能LFP(Link Fault Pass Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex 手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過
最大消費電力(W)2.55
動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブル10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル
発熱量(KJ/h)9.2
伝送速度(Mbps)10/100(UTP側)、100(Fiber側)
データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)
バッファ仕様128Kbytes
アクセス方式CSMA/CD
最大消費電流(A)0.1
発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)
受信感度LTR2-TX-SFC20R:-34dBm/LTR2-TX-SFC5R:-32dBm
ファイバータイプシングルモード
材質シリコンゴム
色乳白色
硬度30
ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
サイズ(inch)9×9
適合クラス10~100,000(ISO Class 4~8)(目安)
材質ポリエステル100%
アズワン品番1-6920-01
1袋(75枚×2袋)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。
種別4×4in 150枚×2袋入
アズワン品番3-6998-01
1袋(150枚×2袋)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
HTシリーズのカシメ用工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤマハルーターとの組合せ利用に最適な小規模拠点向けUTMアプライアンス。専用サポート窓口による設定支援や先出しセンドバックまで含んだセキュリティーライセンスが初年度は付属。
仕様●保守:1年間●LANポート数:LAN: 5ポート(L2スイッチ)WAN: 1ポート●コンソールポート:1ポート(USB Type-C)●SFPポート:-●ルーティング:IPv4、IPv6(静的ルーティング)※transix(DS-Lite、IPIP)、v6コネクト(DS-Lite、IPIP)、クロスパス(可変IP、固定IP1/8/16)を利用したIPv4 over IPv6 IPoE(ネイティブ方式)に対応しています。●VPNスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:970Mbps●FWスループット ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:2.0Gbps●NGFWスループット ※ファイアウォール/IPS/アプリケーションコントロールを使用した際のスループットです。エンタープライズトラフィック混合環境での測定値になります。:600Mbps●新規コネクション数/秒 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:10500●同時コネクション数 ※RFC3511、2544、2647、1242に準じた測定値になります。:500000●状態表示ランプ:前面:3(POWER、 INTERNET、 STATUS)●動作環境条件:周囲温度0~40℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと)●最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量:最大18.0W、0.44A、64.6kJ/h●筺体:プラスチック筐体、ファンレス●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCIクラスA、RoHS対応●仕様対象ファームウェア:R81.10.08 (996001750)
付属品はじめにお読みください、初期設定ガイド 、Software License Agreement、 AC100V用電源コード(1.8m)、電源アダプター、壁取り付け用位置決めシート、 LANケーブル(1.86m)、USBケーブル(1.0m)
機能ファイアウォール、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、 アンチウイルス、アンチボット、アンチスパム
USBポート数1ポート(USB3.0 Type-A)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。
寸法(mm)56×33×151
測定範囲K/-200~1372℃ J/-200~1000℃ E/-200~700℃ T/-200~400℃(測定範囲は接続するセンサにより異なります)
質量(g)約180
電源単3電池×2(付属)
センサー入力:K/J/E/T
精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100~199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上)
分解能(℃)0.1又は1(-200~199.9 1(200以上)
機能データホールド オートパワーオフ
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
液中用温度計!手のひらに収まる小型軽量タイプ!
掌に収まる小型軽量モデルでありながら、4種類(K、J、E、T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。
寸法(mm)56(W)×151(H)×33(D)
質量(g)180
電源単3形アルカリ乾電池2本(使用時間:450時間)
分解能-200.0~199.9℃:0.1℃または1℃(1℃分解能時)、200℃以上:1℃
メモリー機能10個の測定データをメモリ可能
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%
形状両端アイ形
幅(mm)95
厚さ(mm)30
最大使用荷重(t)8
アイの長さ(mm)600
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形
幅(mm)50
最大使用荷重(t)2
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)15
アイの長さ(mm)350
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形
幅(mm)50
最大使用荷重(t)1
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)10
ベルト幅(mm)50
使用荷重(t)(最大)1
アイの長さ(mm)250
ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
材質ポリエステル100%
環境対応クリーンルーム環境(目安):クラス10~100,000(ISO Class 4~8)
目付(g/m2)121
サイズ(mm)150×150
アズワン品番1-6920-12
吸水性(mL/m2)吸水量(吸水速度):350(0.5秒)
1袋(300枚)
¥5,640
税込¥6,204
翌々日出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形
幅(mm)50
最大使用荷重(t)1.6
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)10
アイの長さ(mm)250
材質(カバー)SUS430
質量(kg)0.6
定格容量(W)100
一般玉掛用ソフトタイプです。
繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%
ベルト幅(mm)87
使用荷重(t)(最大)10
最大使用荷重(t)10
ベルト幅×厚さ(mm)87×25
一般玉掛用ソフトタイプです。
繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%
アイ部幅(mm)105
最大使用荷重(t)【両端アイ形】10
アイの長さ(mm)700
アイの厚さ(mm)35
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形
幅(mm)60
最大使用荷重(t)3.2
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)20
ベルト幅(mm)60
使用荷重(t)(最大)3.2
アイの長さ(mm)350
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形
幅(mm)40
最大使用荷重(t)0.5
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)7
アイの長さ(mm)250
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ