カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)

「tx-303」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキュームクリーナー”グリーンマイスター”(乾湿両用) 日本クランツレバキュームクリーナー”グリーンマイスター”(乾湿両用)日本クランツレ
999,800税込1,099,780
1台
20日以内出荷
高耐久、高圧連続吸引運転可能な2段サイドチャネルブロア方式のバキュームです。
用途様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。幅(mm)650高さ(mm)1400奥行(mm)1100タンク容量(L)100フィルターメインフィルター表面積(平米):3.8吸水量(L)100集じん量(L)100
外径、内径及び端面溝入れ、横送り加工用インサート DTX タンガロイ外径、内径及び端面溝入れ、横送り加工用インサート DTXタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
外径、内径及び端面溝入れ、横送り用2コーナインサートです。
用途外径・内径、端面溝入れ、横送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ツールクリッパー TX-303 MIZAR(ミザールテック)ツールクリッパー TX-303MIZAR(ミザールテック)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
両手が自由に使えて、作業ができるツールクリッパーです。補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで効率よく作業できます。
質量(g))440本体寸法(mm)130×180
レシートプリンター EPSONレシートプリンターEPSON
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー
仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書質量(kg)1.3消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱)印字密度203dpi×203dpi印字方式ラインサーマル印字速度最大300mm/秒フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字)サイズ(mm)127×128×130インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可)文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
チップ QTX タンガロイチップ QTXタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
刃幅公差(mm)溝入れ:0.05RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
溝入れ突切り用チップ DTX タンガロイ溝入れ突切り用チップ DTXタンガロイ
17,980税込19,778
1箱
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エクストリームダイメイト モジュラーヘッド MTX DIJET(ダイジェット工業)エクストリームダイメイト モジュラーヘッド MTXDIJET(ダイジェット工業)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ クーラント穴付き
用途難削材・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工寸法R(mm)6寸法Lf(mm)43寸法MDM16適合インサートRNMU1205MOE-※※
ツールクリッパー(皿台タイプ) ティ・エス・ケイツールクリッパー(皿台タイプ)ティ・エス・ケイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
チップ DTX タンガロイチップ DTXタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途外径・内径・端面溝入れ&横送り用
アド・フォース・カット 端面溝入れ加工用インサート QTX タンガロイアド・フォース・カット 端面溝入れ加工用インサート QTXタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
端面溝入れ加工用第一選択インサートです。
用途端面溝入れ加工用。材種AH7025
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら