SYSMAC CJシリーズ FL-netユニットomron(オムロン)9日以内出荷
マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。
EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。
CJシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。
広く普及した標準規格であるFL-netに準拠しています。
Ethernetベース(UDP/IP使用)のコントローラ/マシンレベルのマルチベンダFAネットワークです。
サイクリック伝送とメッセージ伝送をサポートしています。(メッセージ伝送はFINS通信も可能です。)
CJシリーズPLCを中継局として、情報系Ethernet、オムロン製FAネットワークController Link、フィールドバスDeviceNet間のインタフェースを実現可能です。
質量(g)100以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65保存温度(℃)-20~+75消費電流(mA)370以下(DC5V)使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%(結露なきこと)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS 0040に準拠、10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度 9.8m/s2X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)実装可能位置CPU装置または増設装置(最大4台/増設装置も含む)アクセス方式(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS 0041に準拠、147m/s2 X/Y/Z各方向3回変調方式ベースバンドカスケード接続数2段/100Mビット/s(100BASE-TX)、4段/10Mビット/s(10BASE-T)