カテゴリ
- 作業工具(96)
- パソコン/周辺機器(35)
- 物流用品(16)
- 切削工具(15)
- 制御機器(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 電気材料(5)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Wera(31)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- サンワサプライ(15)
- 明大(14)
- タンガロイ(12)
- BOSCH(ボッシュ)(10)
- Canon(9)
- エスコ(8)
- パトライト(PATLITE)(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- RS PRO(5)
- FPC(4)
- イメージニクス(4)
- ANEX(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- エイト(3)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- GEDORE(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tx30」の検索結果
![Tx30 25mm[ヘックスローブ]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03519521-180823-02.jpg)
Tx30 25mm[ヘックスローブ]ビット
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷エスコ品番EA611AA-30全長(mm)25先端サイズT30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり![Tx30 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520081-180823-02.jpg)
Tx30 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビット
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA611AE-30全長(mm)25種類バイトーション先端サイズT30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
クラフトフォームステンレスドライバー TX30
Wera¥2,498税込¥2,7481本当日出荷人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。用途電気工事等トラスコ品番342-5747材質軸部::ステンレス全長(mm)205軸長(mm)100刃先TX30![Tx30 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523511-180823-02.jpg)
Tx30 50mm[ヘックスローブ]ビット
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA611GM-30材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズT30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバートルクスTX30×125mm
BOSCH(ボッシュ)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:TX30×125mm![Tx30 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498083-180823-02.jpg)
Tx30 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチ
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷ボールポイント付エスコ品番EA573TS-30サイズT30質量(g)114寸法L2(mm)24先端形状ヘックスローブ
レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(30個)ほか当日出荷から3日以内出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
テーパースリムエックスビット 両頭
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)¥469税込¥5161セット(2本)当日出荷材質特殊鋼種類スリム、Xトーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
ヘクスローブカラービット
ANEX(3件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
T-REX ハンディトーチ充電式
GENTOS¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。電池寿命充放電約300回落下耐久(m)2
ツールクリッパー(皿台タイプ)
TSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。
屋外フード用 着脱網 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30材質ステンレス(SUS304)
ヘクスローブカラービット
ANEX(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
TXレンチ
エイト¥719税込¥7911本当日出荷から4日以内出荷使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒レンチ
TRUSCO¥579税込¥6371袋(10本)当日出荷両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
トルクスソケットセットいじり防止タイプ・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。トラスコ品番396-4621セット内容3TX-T25H、T30 H、T40H、T45H、T50H、T55H質量(kg)0.4先端形状トルクス(いじり止め穴付)
ヘクスローブカラービット1本組 穴なし
ANEX¥399税込¥4391本当日出荷いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
専用リチウムイオン充電池
GENTOS¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ジェントス高出力トーチ、TX-3000R用充電池質量(g)71寸法(Φmm×Lmm)約21.9×71.9対応機種TX-3000Rバッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)4500充放電回数(回)約300
ロングトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット欠品中トラスコ品番396-4647セット内容3TX-T20L、T25L、T27L、T30L、T40L、T45L、T50L、T55L質量(kg)0.73先端形状トルクス
ロックスリング ソフター E 1T(紫)
明大¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)50厚さ(mm)10ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1最大使用荷重(t)1アイの長さ(mm)250
ロックスリング ソフター E 8T(紺)
明大¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)95厚さ(mm)30最大使用荷重(t)8アイの長さ(mm)600
ロックスリング ソフター E 1.6T(青)
明大(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)50厚さ(mm)10最大使用荷重(t)1.6アイの長さ(mm)250
ロングトルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥10,980税込¥12,0781セット欠品中いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケットのロングタイプ。;奥まった箇所にあるトルクスねじの締付け・緩め作業に最適です。トラスコ品番396-4639セット内容3TX-T20HL、T25HL、T27HL、T30HL、T40HL、T45HL、T50HL、T55HL質量(kg)0.73先端形状トルクス(いじり止め穴付)
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)
明大¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)40厚さ(mm)7最大使用荷重(t)0.5アイの長さ(mm)250
PC電源(TFX 300W)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1色ブラック出力(W)95~300規格TFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)310MTBF(時間)100000フォームファクタTFX
ロックスリング ソフター N 1T(紫)
明大¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)40使用荷重(t)(最大)1寸法(幅W×厚さ)(mm)40×5.0最大使用荷重(t)1
ツールクリッパー(レンズ付き)
TSK(ティ・エス・ケイ)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷両手が自由に使えるので、正確で能率的な作業ができます。 補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで作業すると、とても便利です。本体寸法(mm)約130×205本体質量(g)約495レンズ径(Φmm)約60倍率(倍)約2材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
アド・フォース・カット 端面溝入れ加工用インサート QTX
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷端面溝入れ加工用第一選択インサートです。用途端面溝入れ加工用。材種AH7025
9.5sqヘックスロブソケット(T型)
FPC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。用途ヘキサゴンレンチハンド用T型ヘックスロブソケットです全長L(mm)78寸法D1(mm)18寸法l(mm)43





![Tx30 [ヘックスローブ]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03496927-180823-02.jpg)
![Tx30 [ヘックスローブ]絶縁ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03491083-180823-02.jpg)
![Tx30 25mm[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03519521-180823-02.jpg)
![Tx30 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520081-180823-02.jpg)

![Tx30 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523511-180823-02.jpg)


![Tx30 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498083-180823-02.jpg)