カテゴリ

  • 作業工具(23)
  • バイク純正部品(18)
  • 自動車純正部品(18)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 照明(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx4」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
MS4SA-AP用埋め込み取付用アダプタ 富士電機MS4SA-AP用埋め込み取付用アダプタ富士電機(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
適合スーパータイマMS4Sシリーズ[MS4SA-AP]オンデレー(AC100-240V)質量(g)約11(固定ネジ2本含む)
タイマ 富士電機タイマ富士電機
229税込252
1個
当日出荷から46日以内出荷
STナット SS SUS(エスユーエス)STナット SSSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス質量(g)2表面処理導電機能付
ヘクスローブカラービット ANEXヘクスローブカラービットANEX(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ルーチェ ステムカップミニ 関東プラスチック工業ルーチェ ステムカップミニ関東プラスチック工業(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質ポリカーボネイト容量(mL)75寸法(mm)Φ74×H63EBM品番2489910
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
979税込1,077
1袋(10本)
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
TXレンチ エイトTXレンチエイト
739税込813
1本
当日出荷から4日以内出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
シール ダスト 4TX-23144-01 YAMAHA(ヤマハ)シール ダスト 4TX-23144-01YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
主な適合純正品番4TX-23144-00
ヘクスローブカラービット ANEXヘクスローブカラービットANEX(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。
差込角対辺(mm)6.35材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
NPN トランジスタ スルーホール 3-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ スルーホール 3-PinDiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ヘクスローブカラービット1本組 穴なし ANEXヘクスローブカラービット1本組 穴なしANEX
399税込439
1本
当日出荷
いじり止め穴なしのヘクスローブドライバービットです。 サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
全長(mm)65材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
STナットSS 大阪魂STナットSS大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
排水特殊継手 受差偏芯ブッシング UHBT 前澤化成工業排水特殊継手 受差偏芯ブッシング UHBT前澤化成工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
VU パイプ内径で直径の切り替えができ、省スペースに役立ちます。
形状ブッシング
カバー 4TX-2331G-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー 4TX-2331G-00YAMAHA(ヤマハ)
779税込857
1個
3日以内出荷
10オンスタンブラー 関東プラスチック工業10オンスタンブラー関東プラスチック工業
619税込681
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
質感を重視したタンブラー。水飲み用、ジューズ用、歯磨き用カップなどに。
用途外食・従食・ホテル容量(mL)300寸法(mm)84×104電子レンジ×食器洗浄機業務用
8オンスタンブラー 関東プラスチック工業8オンスタンブラー関東プラスチック工業
569税込626
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
質感を重視したタンブラー。水飲み用、ジューズ用、歯磨き用カップなどに。
用途外食・従食・ホテル寸法(mm)76×94電子レンジ×食器洗浄機業務用
ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎ユニーズ
1,498税込1,648
1パック(5本)
4日以内出荷
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
強化プラスチック車輪 40径 東海強化プラスチック車輪 40径東海
479税込527
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
強化プラスチックを使い中量を支えます。
用途冷蔵ケースや冷凍ケース用キャスターとして材質キョウカプラスチック
シム (RF66) MAZDA(マツダ)シム (RF66)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
ガイド カバーアッパ 4TX-23115-00 YAMAHA(ヤマハ)ガイド カバーアッパ 4TX-23115-00YAMAHA(ヤマハ)
449税込494
1個
3日以内出荷
ステー セッティング 4TX-8431R-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー セッティング 4TX-8431R-00YAMAHA(ヤマハ)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
ダンパ サイドカバー 4TX-21717-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ サイドカバー 4TX-21717-00YAMAHA(ヤマハ)
189税込208
1個
3日以内出荷
9.5sqヘックスロブソケット(T型) FPC9.5sqヘックスロブソケット(T型)FPC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ヘキサゴンレンチハンド用T型ヘックスロブソケットです全長L(mm)78寸法D1(mm)18寸法l(mm)43
シム (Y703) MAZDA(マツダ)シム (Y703)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
シム (Y701) MAZDA(マツダ)シム (Y701)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
ガスケット テールレンズ 4TX-84723-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット テールレンズ 4TX-84723-00YAMAHA(ヤマハ)
849税込934
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4TR-84723-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
クリップ オイルシール 4TX-23156-00 YAMAHA(ヤマハ)クリップ オイルシール 4TX-23156-00YAMAHA(ヤマハ)
269税込296
1個
3日以内出荷
シム (Y702) MAZDA(マツダ)シム (Y702)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷
シム (1N00) MAZDA(マツダ)シム (1N00)MAZDA(マツダ)
229税込252
1個
翌々日出荷
9.5sqいじり止めヘックスロブソケット FPC9.5sqいじり止めヘックスロブソケットFPC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
エアバッグなどいじり止めボルトの作業に使えます。強度の高いビット圧入タイプです。ビット部の軸長が長いので段差のある箇所にも難無く使用できます。
用途ヘキサゴンレンチハンド用ヘックスロブソケットです全長L(mm)78寸法D1(mm)18寸法l(mm)43
DiodesZetex トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, ZTX450 DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, ZTX450DiodesZetex
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 150 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +200 ℃mm汎用NPNトランジスタ、最大1.5 A、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト,ステアリングホイール ホンダボルト,ステアリングホイールホンダ
639税込703
1個
翌々日出荷
メタル スライド 1 4TX-23125-B0 YAMAHA(ヤマハ)メタル スライド 1 4TX-23125-B0YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4TX-23125-A0
メタル スライド 2 4TX-23135-B0 YAMAHA(ヤマハ)メタル スライド 2 4TX-23135-B0YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4TX-23135-A0
(52621)ワッシャー,ダンパーマウンティング ホンダ(52621)ワッシャー,ダンパーマウンティングホンダ
739税込813
1個
3日以内出荷
カバー,ペダル ホンダカバー,ペダルホンダ
399税込439
1個
翌々日出荷
(96400)ボルト,フランジ12×90 ホンダ(96400)ボルト,フランジ12×90ホンダ
479税込527
1個
3日以内出荷
(82522)カバー,リヤービューミラーハーネス ホンダ(82522)カバー,リヤービューミラーハーネスホンダ
379税込417
1個
3日以内出荷
(06352)ホルダー ホンダ(06352)ホルダーホンダ
579税込637
1個
3日以内出荷