カテゴリ

  • 作業工具(59)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 物流用品(16)
  • 自転車部品(12)
  • 制御機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx50」の検索結果

関連キーワード
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL-TX50-7R サムシフタープラスレバー 右 SHIMANO(シマノ)SL-TX50-7R サムシフタープラスレバー 右SHIMANO(シマノ)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
7段変速シフトレバー
左右区別右側用
Tx50 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコTx50 [5/16インチHex]ヘックスローブビットエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
全長(mm)35両頭機能片頭先端サイズT50エスコ品番EA611AG-50軸径(Φmm)7.9375先端形状ヘックスローブ本数1
SL-TX50-6R サムシフタープラスレバー SHIMANO(シマノ)SL-TX50-6R サムシフタープラスレバーSHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
6段変速シフトレバー
左右区別右側用
用直受金 Φ16×6.0tx50W 信和自動車工業用直受金 Φ16×6.0tx50W信和自動車工業
529税込582
1個
翌々日出荷
材質鉄、生地
SC-TX50 タッピングネジ10 SHIMANO(シマノ)SC-TX50 タッピングネジ10SHIMANO(シマノ)
44税込48
1個
9日以内出荷
用直受金 Φ16×9.0tx50W 信和自動車工業用直受金 Φ16×9.0tx50W信和自動車工業
759税込835
1個
5日以内出荷
材質鉄、生地
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(30個)
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
TXレンチ エイトTXレンチエイト
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
1,198税込1,318
1袋(10本)
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
ロックスリング ソフター E 2T(緑) 明大ロックスリング ソフター E 2T(緑)明大
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)2材質ポリエステル100%厚さ(mm)15アイの長さ(mm)350
ロックスリング ソフター E 1T(紫) 明大ロックスリング ソフター E 1T(紫)明大
7,998税込8,798
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1材質ポリエステル100%厚さ(mm)10ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1アイの長さ(mm)250
ロックスリング ソフター E 8T(紺) 明大ロックスリング ソフター E 8T(紺)明大
49,980税込54,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)95厚さ(mm)30最大使用荷重(t)8アイの長さ(mm)600
長柄ダスター 明治機械製作所長柄ダスター明治機械製作所
4,598税込5,058
1丁
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS ヒラライナー(ハバ50 大阪魂SUS ヒラライナー(ハバ50大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰) 明大ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)明大
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)40最大使用荷重(t)0.5材質ポリエステル100%厚さ(mm)7アイの長さ(mm)250
ステンレス ねじ込み バンド無しチーズ ナゴヤステンレス ねじ込み バンド無しチーズナゴヤ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質SCS13A形状チーズねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ロックスリング ソフター E 1.6T(青) 明大ロックスリング ソフター E 1.6T(青)明大(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1.6材質ポリエステル100%厚さ(mm)10アイの長さ(mm)250
ヒラライナー(ハバ50 大阪魂ヒラライナー(ハバ50大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
材質
ロックスリング ソフター N 1T(紫) 明大ロックスリング ソフター N 1T(紫)明大
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)40使用荷重(t)(最大)1寸法(幅W×厚さ)(mm)40×5.0最大使用荷重(t)1
アド・フォース・カット 端面溝入れ加工用インサート QTX タンガロイアド・フォース・カット 端面溝入れ加工用インサート QTXタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
4日以内出荷
端面溝入れ加工用第一選択インサートです。
用途端面溝入れ加工用。材種AH7025
Tx30 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx30 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-30材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズT30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Tx8 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx8 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-8材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズT8先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Tx10 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx10 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-10材質鍛造鋼製全長(mm)50先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Tx27 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx27 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-27材質鍛造鋼製全長(mm)50先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Tx20 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx20 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-20材質鍛造鋼製全長(mm)50先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
9.5sqヘックスロブソケット(T型) FPC9.5sqヘックスロブソケット(T型)FPC
989税込1,088
1個
7日以内出荷
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ヘキサゴンレンチハンド用T型ヘックスロブソケットです全長L(mm)78寸法D1(mm)18寸法l(mm)43
チップ ETX タンガロイチップ ETXタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DTX タンガロイチップ DTXタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途外径・内径・端面溝入れ&横送り用
Tx40 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx40 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-40材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズT40先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Tx25 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx25 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-25材質鍛造鋼製全長(mm)50先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Tx15 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx15 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-15材質鍛造鋼製全長(mm)50先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
排水特殊継手 Sソケット VUSS 前澤化成工業排水特殊継手 Sソケット VUSS前澤化成工業
419税込461
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/2偏芯。
形状ソケット
排水特殊継手 片差しチーズ KTT 前澤化成工業排水特殊継手 片差しチーズ KTT前澤化成工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
受口1個分の省スペース施工が可能です。
形状チーズ
2点吊カラーワイヤ eフック付 中村工業2点吊カラーワイヤ eフック付中村工業
27,980税込30,778
1セット
6日以内出荷
JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。
用途玉掛作業の吊り金具
2点吊カラーワイヤ Vフック付 中村工業2点吊カラーワイヤ Vフック付中村工業
27,980税込30,778
1セット
6日以内出荷
JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。
用途玉掛作業の吊り金具
ボールポイント・T-ハンドルセット BONDHUSボールポイント・T-ハンドルセットBONDHUS
8,398税込9,238
1セット(5本組)
8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。2、2.5、3mmは通常の六角となります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型セット内容5本組(4、5、6、8、10mm)材質プロテニアム合金鋼質量(g)1145表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
AX3000 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機 TP-LINKAX3000 デュアルバンドUSB Wi-Fi 6子機TP-LINK
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
Wi-Fi 6(802.11ax)対応のUSBタイプワイヤレスアダプター。最大3000Mbps(5GHz:2402Mbps+2.4GHz:574Mbps)の高速通信を実現。OFDMAとMU-MIMOにより複数デバイスが混在する環境でも効率的な通信が可能。WPA3対応で高いセキュリティを確保。USB 3.0接続でデータ転送も高速。Windows 11/10に対応し、プラグ&プレイで手軽にセットアップ可能。コンパクトなデザインで携帯性にも優れる。
ロックスリング ソフター E 3.2T(黄) 明大ロックスリング ソフター E 3.2T(黄)明大
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)60最大使用荷重(t)3.2材質ポリエステル100%厚さ(mm)20ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)3.2アイの長さ(mm)350
カシオキーボード(61標準鍵) カシオ計算機カシオキーボード(61標準鍵)カシオ計算機
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
15Wの大出力アンプがAiX音源のポテンシャルを最大限に引き出す。 高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。 キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP&システムエフェクト。 好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。 オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。 豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。
鍵盤数61付属品譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート質量(kg)約7電源(V)DC24消費電力(W)15機能AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、マイク端子、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、ミキサー、レジストレーション、音色編集、リズム編集、ペダル、オートパワーオフ使用電源AC100V(ACアダプター専用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.8×38.4×11.6入力端子オーディオ:ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mV、マイク:標準ジャック/インピーダンス3kΩ、感度10mVスピーカー(サイズ)10cm×2、(出力)15w×15w端子(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック出力端子標準ジャック×2/インピーダンス2.3kΩ、電圧1.9V(RMS)MAX