カテゴリ

  • 作業工具(110)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 物流用品(28)
  • 自転車部品(15)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(8)
  • テープ(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク部品(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx50」の検索結果

関連キーワード
341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SL-TX50-7R サムシフタープラスレバー 右 SHIMANO(シマノ)SL-TX50-7R サムシフタープラスレバー 右SHIMANO(シマノ)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
7段変速シフトレバー
左右区別右側用
SL-TX50-L サムシフタープラスレバー 左 SHIMANO(シマノ)SL-TX50-L サムシフタープラスレバー 左SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
3段変速シフトレバー
左右区別左側用
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ東海キャスター
589税込648
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-71
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ東海キャスター
589税込648
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-73
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ東海キャスター
589税込648
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-72
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ東海キャスター
599税込659
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ東海キャスター
599税込659
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-70
双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 TX50シリーズ東海キャスター
599税込659
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):47●車輪幅(mm):45●取付高H(mm):56●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-74
Tx50 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコTx50 [5/16インチHex]ヘックスローブビットエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
全長(mm)35両頭機能片頭先端サイズT50エスコ品番EA611AG-50軸径(Φmm)7.9375先端形状ヘックスローブ本数1
SL-TX50-6R サムシフタープラスレバー SHIMANO(シマノ)SL-TX50-6R サムシフタープラスレバーSHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
6段変速シフトレバー
左右区別右側用
用直受金 Φ16×6.0tx50W 信和自動車工業用直受金 Φ16×6.0tx50W信和自動車工業
529税込582
1個
翌々日出荷
材質鉄、生地
SC-TX50 タッピングネジ10 SHIMANO(シマノ)SC-TX50 タッピングネジ10SHIMANO(シマノ)
44税込48
1個
9日以内出荷
用直受金 Φ16×9.0tx50W 信和自動車工業用直受金 Φ16×9.0tx50W信和自動車工業
759税込835
1個
5日以内出荷
材質鉄、生地
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(30個)
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
TXレンチ エイトTXレンチエイト
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
1,198税込1,318
1袋(10本)
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
529,800税込582,780
1台
翌々日出荷
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ロックスリング ソフター E 1T(紫) 明大ロックスリング ソフター E 1T(紫)明大
7,998税込8,798
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1材質ポリエステル100%厚さ(mm)10ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1アイの長さ(mm)250
ロックスリング ソフター E 8T(紺) 明大ロックスリング ソフター E 8T(紺)明大
49,980税込54,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)95厚さ(mm)30最大使用荷重(t)8アイの長さ(mm)600
長柄ダスター 明治機械製作所長柄ダスター明治機械製作所
4,598税込5,058
1丁
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS ヒラライナー(ハバ50 大阪魂SUS ヒラライナー(ハバ50大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
材質ステンレス
ロックスリング ソフター E 0.5T(灰) 明大ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)明大
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)40最大使用荷重(t)0.5材質ポリエステル100%厚さ(mm)7アイの長さ(mm)250
ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付) 明大ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付)明大
59,980税込65,978特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般玉掛用ソフトタイプです。 繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%ベルト幅(mm)87使用荷重(t)(最大)10最大使用荷重(t)10ベルト幅×厚さ(mm)87×25
T型ハンドルトルクスレンチ BetaT型ハンドルトルクスレンチBeta
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
ステンレス ねじ込み バンド無しチーズ ナゴヤステンレス ねじ込み バンド無しチーズナゴヤ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
材質SCS13A形状チーズねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付) 明大ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付)明大
69,980税込76,978特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
一般玉掛用ソフトタイプです。 繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%アイ部幅(mm)105最大使用荷重(t)【両端アイ形】10アイの長さ(mm)700アイの厚さ(mm)35
ロックスリング ソフター E 1.6T(青) 明大ロックスリング ソフター E 1.6T(青)明大(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)1.6材質ポリエステル100%厚さ(mm)10アイの長さ(mm)250
ヒラライナー(ハバ50 大阪魂ヒラライナー(ハバ50大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
材質
ロックスリング ソフター N 1T(紫) 明大ロックスリング ソフター N 1T(紫)明大
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
材質ポリエステル100%形状エンドレス形ベルト幅(mm)40使用荷重(t)(最大)1寸法(幅W×厚さ)(mm)40×5.0最大使用荷重(t)1
ロックスリング ソフター E 2T(緑) 明大ロックスリング ソフター E 2T(緑)明大
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
形状両端アイ形幅(mm)50最大使用荷重(t)2材質ポリエステル100%厚さ(mm)15アイの長さ(mm)350
スライド式Tハンドルトルクスレンチ Betaスライド式TハンドルトルクスレンチBeta
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
アド・フォース・カット 端面溝入れ加工用インサート QTX タンガロイアド・フォース・カット 端面溝入れ加工用インサート QTXタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
4日以内出荷
端面溝入れ加工用第一選択インサートです。
用途端面溝入れ加工用。材種AH7025
Tx30 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx30 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-30材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズT30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Tx8 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx8 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-8材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズT8先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Tx10 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx10 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-10材質鍛造鋼製全長(mm)50先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Tx27 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx27 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-27材質鍛造鋼製全長(mm)50先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Tx20 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx20 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-20材質鍛造鋼製全長(mm)50先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
9.5sqヘックスロブソケット(T型) FPC9.5sqヘックスロブソケット(T型)FPC
989税込1,088
1個
7日以内出荷
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ヘキサゴンレンチハンド用T型ヘックスロブソケットです全長L(mm)78寸法D1(mm)18寸法l(mm)43
チップ ETX タンガロイチップ ETXタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応